湿式とは、掃除機の種類の一つで、液体専用の掃除機のことです。水や洗剤を使用して洗浄した床の水分を吸い込んだり、床にこぼれた液体を吸い込むのに使用します。洗剤を使い泡が残っている場合は、故障の原因にもなるので消泡剤を使用する必要がある機種もあります。電源やブレーカーなどの心配がある場所での清掃に向いているのがコードレスタイプ。高速充電できる機種もあり、電源コードを気にする必要がないのでスムーズな清掃が可能です。給水、排水の切り替えはホースを付け替えるのが一般的ですが、スイッチ一つで給排水の切り替えができるタイプもあります。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
集塵量(L)から絞り込む
ウォーターバキュームクリーナー WV 2 Black Edition ケルヒャーウォーターバキュームクリーナー WV 2 Black Editionケルヒャー
12,880税込14,168
1台
当日出荷
窓やガラス、鏡などを手軽で簡単にキレイに掃除ができる、コードレスのクリーナーです。フラットな面の水をサッと吸引するので、カビの原因となる浴室の壁・床の水滴取りや冬場の結露取り、テントやタープの夜露の処理、雨上がりのガーデンテーブルなど、季節を問わず毎日活躍します。洗車後の窓の拭き上げにも便利です。手を濡らさず、汚さず、さまざまな水分を吸い取ります。手荒れが心配な方にもおすすめです。
用途滑らかな面/窓ガラス/鏡/タイル/ガラステーブル/シャワー室付属品充電アダプター、マイクロファイバー製ワイプパッド付スプレーボトル、窓用バキュームクリーナー専用洗浄剤(20mL)質量(kg)0.6(アクセサリーを含まない)電源(V)100-240寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×280×320本体質量(g)0.6本体質量(kg)0.6清掃幅(集塵幅)(mm)280機能交換可能なワイパーヘッド電源周波数(Hz)50-60タンク容量(mL)100充電時間(分)230ヘッド幅(mm)280RoHS指令(10物質対応)対応関連資料ケルヒャーおすすめウォーターバキュームクリーナー用アクセサリー(0.6MB)最大面積(m2)105(窓35枚分)稼働時間(分)35
充電アダプター (WV, KB5用) ケルヒャー充電アダプター (WV, KB5用)ケルヒャー
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ウォーターバキュームクリーナー用の充電アダプターです。
適合機種WV 1 White, KB5質量(kg)0.1
バキュームクリーナー DEWALT(デウォルト)バキュームクリーナーDEWALT(デウォルト)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
ストレージを内臓した電源コード。 真空ホースはホースストラップで簡単に整理できます。 ゴム引きキャスターにより使用中に床痕がありません。 大型耐水性スイッチで扱いやすい仕様です。
用途乾湿両用掃除機。付属品フロアノズル、隙間ノズル、丸ブラシ、ホース、カートリッジフィルター、紙パック、延長管(2本)、アクセサリー用バッグ材質(集塵タンク)ポリプロピレン消費電力(W)1000タンク容量(L)(集塵)20本体質量(kg)6.2吸込仕事率(W)190集塵容量(L)(固形物のみ)14.6電源コード(m)5フィルター乾湿兼用カートリッジ式ホース長さ(m)(蛇腹)2.1ホース径(Φmm)38最大風量(m3/min)2.24騒音レベル(dB(A))75最大真空圧(kPa)15吸水容量(L)12.5最大風量(CFM)80寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)38.2×36.7×50総質量(kg)7.5
ゴムワイパー(2本組) 250mm ケルヒャーゴムワイパー(2本組) 250mmケルヒャー
1,498税込1,648
1セット(2本)
当日出荷
ケルヒャーのウォーターバキュームクリーナー WV 1用ワイパーヘッドの交換用ゴムワイパーです。幅250mm。2個入り。 WV1プラス、WV1 プレミアムの標準装備品のワイパーヘッドにお使いいただけます。
適合機種WV 1 White寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)250×5×45入数(個)2
ゴムワイパー(2本組) 280mm ケルヒャーゴムワイパー(2本組) 280mmケルヒャー
1,698税込1,868
1セット(2本)
当日出荷
ケルヒャーのウォーターバキュームクリーナーに標準装備品しているワイパーヘッドの交換用ゴムワイパーです。幅280mm。2個入り。WV 2 Black Edition に適合しています。
適合機種WV 2 Black Edition寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×5×45入数(個)2
バッテリー充電式窓用バキュームクリーナー ダークホースバッテリー充電式窓用バキュームクリーナーダークホース
4,998税込5,498
1台
当日出荷
雑巾よりもきれいで簡単に! パワフル吸引で拭き後を残しません。 カビ・水垢対策にお勧め。 片手で楽々。
用途冬の窓の結露・洗面所の鏡・浴室のタイルや壁などにセット内容本体・スプレーボトル・窓拭き用ダスター・充電器質量(kg)約0.6出力電圧(V)DC5入力電圧(V)AC100(50/60Hz)連続使用時間(分)約25バッテリーリチウム電池タンク容量(mL)70バッテリー電圧(V)3.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×14×34充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)2000
湿式掃除機