湿式掃除機 :「エア 洗浄」の検索結果
湿式とは、掃除機の種類の一つで、液体専用の掃除機のことです。水や洗剤を使用して洗浄した床の水分を吸い込んだり、床にこぼれた液体を吸い込むのに使用します。洗剤を使い泡が残っている場合は、故障の原因にもなるので消泡剤を使用する必要がある機種もあります。電源やブレーカーなどの心配がある場所での清掃に向いているのがコードレスタイプ。高速充電できる機種もあり、電源コードを気にする必要がないのでスムーズな清掃が可能です。給水、排水の切り替えはホースを付け替えるのが一般的ですが、スイッチ一つで給排水の切り替えができるタイプもあります。
関連キーワード
水を吹き付けながらカーペットの汚れをすすいで強力吸引。丸洗いしたようにスッキリ。落ちにくい汚れや染みついた汚れはアルカリイオン水などの洗浄剤でよごれを浮かせてから洗浄すると効果的です。水と空気の力で汚れを吸い取る布専用の掃除機です。
付属品ハンドツール、バキュームホース、ホルダー、ホースフック、コードフック2個
質量(kg)2.7
使用温度範囲(℃)~40まで(お湯)
電源(V)AC100(50/60Hz)
タンク容量(L)回収タンク:0.5/満水タンク:0.3(有効)
コード長さ(m)約3
定格消費電力(W)330
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)248×146×312
吸込仕事率(W)30W
アズワン品番64-7817-05
1台
¥14,700
税込¥16,170
翌日出荷
『業務用掃除機』には他にこんなカテゴリがあります
清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。