絞り込み
ブランド
  • 東浜商事
  • ケルヒャー(6)
  • ペンギンワックス(3)
  • エスコ(1)
  • DEWALT(デウォルト)(1)
  • ニルフィスク(1)
  • ダークホース(1)
  • Hoover(1)
集塵量(L)
  • 60~70未満(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイクロスーパークリーナー 東浜商事マイクロスーパークリーナー東浜商事
659,800税込725,780
1台
60日以内出荷
液体中の固形物を分離回収 1台3役:吸引⇒分離⇒移送 強力な吸引力(真空度30KPa) 100V電源で使用できます。 強力排出ポンプ 移動しやすいコンパクトタイプ 固形物は回収袋に回収され、取り出しが便利です。 吸引吐出能力は毎分100L
用途CNC旋盤、マシニングセンターなどの工作機械のメンテナンス時の切削油(水性、油性)の回収、切り粉の分離作業、製菓、食品工場などにおける水槽、ピットの水、固形物の回収、分離、飲食店などのグリストラップ清掃仕様ウェット専用付属品インテークチューブ周波数(Hz)50/60電流(A)11.5電圧(V)単相100消費電力(W)1100定格電圧(V)100(単相)タンク容量(L)60寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)460×460×850定格電流(A)15.5本体質量(kg)29寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×460×850風量(m3/min)2.90電源コード(m)6ホース長さ(m)2吸引ホース径(mm)38吐出ホース(mm)32運転音(dB)68(3m)回収容量(L)分離:13真空度(kPa)32.0吐出ホース長(m)2吸引ホース(Φ/m)2
湿式掃除機