湿式掃除機 :「ケルヒャー窓用洗剤」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
窓やガラス、鏡などを手軽で簡単にキレイに掃除ができる、コードレスのクリーナーです。フラットな面の水をサッと吸引するので、カビの原因となる浴室の壁・床の水滴取りや冬場の結露取り、テントやタープの夜露の処理、雨上がりのガーデンテーブルなど、季節を問わず毎日活躍します。洗車後の窓の拭き上げにも便利です。手を濡らさず、汚さず、さまざまな水分を吸い取ります。手荒れが心配な方にもおすすめです。
用途滑らかな面/窓ガラス/鏡/タイル/ガラステーブル/シャワー室
付属品充電アダプター、マイクロファイバー製ワイプパッド付スプレーボトル、窓用バキュームクリーナー専用洗浄剤(20mL)
質量(kg)0.6(アクセサリーを含まない)
電源(V)100-240(50-60Hz)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×280×320
本体質量(kg)0.6
清掃幅(集塵幅)(mm)280
機能交換可能なワイパーヘッド
タンク容量(mL)100
充電時間(分)230
ヘッド幅(mm)280
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料ケルヒャーおすすめウォーターバキュームクリーナー用アクセサリー(0.6MB)
最大面積(m2)105(窓35枚分)
稼働時間(分)35
1台
¥12,880
税込¥14,168
当日出荷
『業務用掃除機』には他にこんなカテゴリがあります
業務用掃除機 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。