湿式掃除機 :「粉塵」の検索結果

湿式とは、掃除機の種類の一つで、液体専用の掃除機のことです。水や洗剤を使用して洗浄した床の水分を吸い込んだり、床にこぼれた液体を吸い込むのに使用します。洗剤を使い泡が残っている場合は、故障の原因にもなるので消泡剤を使用する必要がある機種もあります。電源やブレーカーなどの心配がある場所での清掃に向いているのがコードレスタイプ。高速充電できる機種もあり、電源コードを気にする必要がないのでスムーズな清掃が可能です。給水、排水の切り替えはホースを付け替えるのが一般的ですが、スイッチ一つで給排水の切り替えができるタイプもあります。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特殊サイクロンとプラスチックフィルターを装備していますので微粉塵・粉体に強いクリーナーです。 水洗い可能でタンクと台車はワンタッチで取り外せます。
材質(タンク)PCTG、(コポリエステル)透明 寸法(mm)445×465×820 質量(kg)21 タイプ乾湿両用型 電源(V)AC100(50/60Hz)2Pプラグ タンク容量(L)14 コード長さ(m)7 モーター出力(kW)1.1 吸込仕事率(W)422 風量(m3/min)3.0 吸入圧(kPa)31.4(3200mmH2O) ホース長さ(m)2 騒音値(dB)77 アズワン品番7-5623-06
1台
339,800 税込373,780
8日以内出荷