絞り込み
集塵量(L)
- 20~30未満(1)
ブランド
- ペンギン
- DEWALT(デウォルト)(1)
- Hoover(1)
- エスコ(1)
- ケルヒャー(6)
- ダークホース(1)
- ニルフィスク(1)
- ペンギンワックス(5)
- 東浜商事(1)
「集塵量(L)」から絞り込む
20~30未満(1)

サンコスウェットバック3573W
ペンギン¥78,980税込¥86,8781台10日以内出荷コード式強力ウェットバキュームです。吸引力の強さの調整が可能です。用途屋内のハードフロアの汚水回収作業にトラスコ品番381-5735幅(mm)370高さ(mm)600奥行(mm)360電源(V)単相100消費電力(W)1100集塵容量(L)20電源コード(m)10騒音値(dB)73最大風量(m3/min)3.6吸水量(L)20最大真空圧(kPa)21.5
『業務用掃除機』には他にこんなカテゴリがあります
業務用掃除機 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら