掃除機用部品・消耗品・関連用品 :「集塵」の検索結果
関連キーワード
・コンパクトかつ軽量設計。・人間工学に基づいた改善。(ハンドル、ロック、曲面形状)。・作業者の負担を軽減。・クラス最高の集塵容量。・静音設計で長時間の清掃作業も快適に実施可能。HEPAフィルター装着可能*オプション。排気HEPAフィルターを装着することで、。清掃作業時における清潔な空間を提供。・呼吸器系への潜在的リスクの軽減。微細なカーボン粒子の排出を抑制し、。作業者の健康を守ります。・電子機器への悪影響の低減導電性粒子による。電子機器の故障リスクを低減します。・清浄度管理における課題の改善。高い清浄度が求められる環境での作業に適しています。
消費電力(W)1200
定格電圧(V)100 50Hz-60Hz
本体質量(kg)5
電源コード(m)15
騒音レベル(dB(A))(BS5415)50±2
真空度(kPa)23
ダストバッグ容量(L)10
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)39.8×34.0×39.5
風量(L/sec)33
1台
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
『業務用掃除機』には他にこんなカテゴリがあります
- 乾式掃除機
- 湿式掃除機
- 乾湿両用掃除機
- 業務用ロボット掃除機
- ペール缶用エアバキュームポンプ
- 掃除機用部品・消耗品・関連用品
掃除機用部品・消耗品・関連用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。