ケルヒャーが持つすべての技術を投入したストレスフリーのハイエンドスチームクリーナー SC 4 Deluxe。頑固な汚れもすっきりと落とす、約100度の高圧スチーム、吐出圧力最大0.35MPaを発揮し、家じゅうの隅から隅までしっかり汚れを落とします。加熱するボイラーと給油タンクが分離しているため、ボイラータイプなのに使用中の水の継ぎ足しが可能。掃除を中断せず続けられます。タンクの取り外しも可能。搭載のLEDライトで過熱状態をお知らせする機能や、スチーム強度を3段階で選べる電源ダイヤルなど使いやすさを追求したモデルです。16種類の豊富なアクセサリーが標準付属ですので、手の届かないすきまや過度の掃除もオプションで簡単に掃除ができます。
用途床の掃除、蛇口掃除、シンク清掃、タイルの壁掃除、窓、鏡、ガラス家具掃除、換気フード掃除、コンロ掃除、タイルのジョイント部分などの清掃
仕様【ヒートアップタイム】4分
その他【試験結果】バクテリア99.99%除菌、ウイルス99.999%除去
付属品使い捨てクロス: 2 Piece(s)、イージーフィックス用マイクロファイバークロス: 2 Piece(s)、ハンドブラシ用マイクロファイバーカバー: 2 Piece(s)、ビッグブラシ用カバー: 1 Piece(s)、ボイラー洗浄剤パウダータイプ: 3 Piece(s)、ノズルヘッド、ハンドブラシ、スチームターボブラシ、ブラシ(黒): 2 Piece(s)、ブラシ(黄): 2 Piece(s)、ブラシ(真ちゅう製): 2 Piece(s)、ビッグブラシ、すきまブラシ、フロアノズル: イージーフィックス、延長パイプ(0.5m)2本、カーペットグライダー
質量(kg)5.6(アクセサリーを含まない)
出力(W)【加熱】1500
容量(L)【ボイラー】0.5
電源(Ph/V/Hz)1 / 100 / 50 - 60
タンク容量(L)1.3
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×265×300
電源コード(m)5
吐出圧力(MPa)【最大スチーム】0.35
関連資料ケルヒャーおすすめ家庭用スチームクリーナーアクセサリー(0.73MB)
面積(m2)(給水タンク満水で清掃できる面積)approx. 130
1個
¥58,980
税込¥64,878
4日以内出荷
バッテリーパワープラス 18Vリチウムバッテリー用の急速充電器です。 最大の充電供給により、急速充電が可能です。壁にも取り付けることができます。ハンディバキュームクリーナーHV 1/1 Bp Fs、床洗浄機BR 30/1 C Bp 共通の電池パック・充電器です。
トラスコ品番258-6929
アズワン品番64-8861-75
1個
¥15,780
税込¥17,358
当日出荷
業務用スチームクリーナー用フロアーノズルです。一度に広い面積をスチーム清掃できるため、非常に便利です。
用途硬い面の清掃に(タイル、天然石、PVC、リノリウムなど)。床面の清掃に。タイル張りの壁の清掃に耐水性のある天井の清掃に。
適合機種SG 4/4
質量(kg)0.2
色黒
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)305×160×50
1個
¥5,198
税込¥5,718
4日以内出荷
『業務用掃除機』には他にこんなカテゴリがあります
- 乾式掃除機
- 湿式掃除機
- 乾湿両用掃除機
- 業務用ロボット掃除機
- ペール缶用エアバキュームポンプ
- 掃除機用部品・消耗品・関連用品
掃除機用部品・消耗品・関連用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。