掃除機用部品・消耗品・関連用品 :「高圧洗浄機 配管用」の検索結果
全長20mの配管洗浄用のクリーニングホースです。業務使用用途として作成されており、耐久性の高い高圧ホースを採用しており、業務用高圧洗浄機でご利用いただけます。接続はEASY!Lockタイプ、外径 16mm 、内径DN6、最大吐出圧力12MPa まで対応しています。このパイプをご利用いただくには、別途、パイプクリーニングノズル(接続R1/8)が必要です。
適合機種HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C、HD 4/8 P、HD 7/10 C Food、HD 7/15 M、HD 8/16-4M Cage、HD 8/20 G、HDS 8/20 G
質量(kg)梱包:1.9
長さ(m)20
内径(Φ)DN6
圧力最大許容:140 (bar)
外径(mm)16
1個
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
全長20mの配管洗浄用のクリーニングホースです。業務使用用途として作成されており、耐久性の高い高圧ホースを採用しており、業務用高圧洗浄機でご利用いただけます。接続 M22 タイプ、外径 16mm 、最大吐出圧力: 12MPa まで対応しています。内径 DN6 です。このパイプをご利用いただくには、別途、パイプクリーニングノズル(接続R1/8)が必要です。別途、パイプクリーニングノズル(接続 R1/8 )必要です。
適合機種HD 728 B、HD 801 B フレーム、HDS 1000 BE、HDS 4/7 U、HDS 801 B
質量(kg)梱包:1.9
長さ(m)20
内径(Φ)DN6
圧力最大許容:140 (bar)
接続ねじM22×1,5
外径(mm)16
1個
¥44,980
税込¥49,478
4日以内出荷
『業務用掃除機』には他にこんなカテゴリがあります
- 乾式掃除機
- 湿式掃除機
- 乾湿両用掃除機
- 業務用ロボット掃除機
- ペール缶用エアバキュームポンプ
- 掃除機用部品・消耗品・関連用品
掃除機用部品・消耗品・関連用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。