絞り込み
テープ幅(mm)
- 160(1)
適合用途
- フローリング(1)
商品タイプ
- 本体(1)
巻芯径(Φmm)
- 54
- 6(1)
- 20(2)
- 30(1)
- 37(1)
- 38(64)
- 50(4)
- 75(4)
- 76(2)
- 76.5(4)
ブランド
- エクシール(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
粘着クリーナーとは、段ボール芯に粘着ローラーのついたカーペット用のローラー。カーペットについたほこりや花粉、糸くず、髪の毛やペットの抜け毛などを取る事ができるアイテムです。使用時には伸縮効果のあるシャフトに粘着ローラーを装着して使用します。ハンディタイプのミニサイズもあり、使用する場所によって本体の大きさを変える必要がある商品です。汚れのついた部分はシートをめくって新しい接着面に変える必要があります。カーペットのほか、フロアマットや車のシートの汚れ取りに利用されることも多く、一般家庭のほか事務所やホテルなどでよく利用されている清掃用品です。

フロアローラー Φ54×160mm
エクシール¥17,980税込¥19,7781本当日出荷水洗いで繰り返し使えるフローリング用粘着ローラーです。毛髪やほこり等、汚染物質を90%以上除去します(※ATP(+AMP)拭き取り検査結果より)。抗菌・防カビ剤を配合し、カビや菌の繁殖を防ぎます。ローラー部分にシリコーンを使用していません(※柄を除く)。めくるタイプと異なりめくったシートがゴミにならないため、環境に優しく、廃棄費用も必要ありません。使用期間の目安は約1~2年です(使用環境や1日あたりの使用回数、清掃頻度によって異なります)。用途フローリングなどの滑らかな床の清掃に。クリーンルームや前室の床の清掃に。壁面の清掃にトラスコ品番662-5330材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください)幅(mm)160色グリーン芯径(mm)54ハンドル長さ(mm)約1060ローラーサイズ(mm)Φ54×幅160mm(全寸:約106cm)RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ本体適合用途フローリング











![マイクロファイバーダスターL REX(レックス)[自動車用品] マイクロファイバーダスターL REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03195006-260828-02.jpg)
![マイクロファイバーダスターS3個 REX(レックス)[自動車用品] マイクロファイバーダスターS3個 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03194997-260828-02.jpg)

![床用水切りワイパー REX(レックス)[自動車用品] 床用水切りワイパー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03194979-260828-02.jpg)
![床用水切りワイパー用替えゴム REX(レックス)[自動車用品] 床用水切りワイパー用替えゴム REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03194970-260828-02.jpg)