5型バケツ ブラック 3395

5型バケツ ブラック 3395 - 山田化学

園芸の際に。掃除の際にも。
容量約5Lです。
持ち手にホースが通せます。

材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
258×250×185
色
ブラック
容量(L)
5
内容量
1個
注意
※火のそばに置かないでください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
031008203395
オープン
¥199
¥219(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする