粘着クリーナー :「収納ソファ」の検索結果

粘着クリーナーとは、段ボール芯に粘着ローラーのついたカーペット用のローラー。カーペットについたほこりや花粉、糸くず、髪の毛やペットの抜け毛などを取る事ができるアイテムです。使用時には伸縮効果のあるシャフトに粘着ローラーを装着して使用します。ハンディタイプのミニサイズもあり、使用する場所によって本体の大きさを変える必要がある商品です。汚れのついた部分はシートをめくって新しい接着面に変える必要があります。カーペットのほか、フロアマットや車のシートの汚れ取りに利用されることも多く、一般家庭のほか事務所やホテルなどでよく利用されている清掃用品です。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CL855-00SX-MB ニューエース粘着ローラーSⅡ CONDOR(山崎産業) 動画あり
糸クズ・ペットの毛・髪の毛・ホコリを確実にキャッチ。軽く転がすだけで、ホコリを立てず静かにお掃除できます。ケース付きなので、立てて収納することができます。ハンディータイプの粘着クリーナーです。カーペット・布製ソファなどにご使用ください。
材質グリップ・シャフト・ケース:PP、アーム:スチール、テープ:粘着加工紙 全長(mm)285 質量(g)350(テープ含む) テープ幅(mm)160 巻数90 関連資料チラシ(1.46MB) 使用可能回数90周 商品タイプ本体 適合用途多用途
1本
1,198 税込1,318
当日出荷