さらに商品を絞り込む
  • ニトムズ(20)
  • エスコ
  • MISM(5)
  • テラモト(1)
  • CONDOR(山崎産業)(1)
  • 山崎実業(1)
  • サンフラワー(1)
  • マーナ(1)
  • 80(3)
  • 160(2)
  • 240(1)
  • 320(1)
  • カーペット(1)
  • フローリング(1)
  • 衣類(1)
  • (1)
  • 本体(2)
  • 35(1)
  • 90(1)
  • 伸縮式(2)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 1,500円以下(2)
  • 1,500-10,000円(5)
  • 10,000-50,000円
  • 50,000-100,000円
  • 100,000円以上
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

粘着クリーナー :「メッキ用」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
80x 200mm ミニロールクリーナー(洋服用) エスコ80x 200mm ミニロールクリーナー(洋服用)エスコ
999税込1,099特価
1個
取扱停止中
テープ幅(mm)80巻数90周エスコ品番EA922B-42材質ハンドル・ケース:ポリプロピレン、シャフト:防錆処理鉄線(クロムメッキ)、テープ:紙、合成ゴム系全長(mm)200粘着タイプ平面塗り商品タイプ本体適合用途衣類用
80x300mm ロールクリーナー(ウエア用) エスコ80x300mm ロールクリーナー(ウエア用)エスコ
1,580税込1,738
1本
翌日出荷
用途ウエア用仕様テープサイズ:80(W)mm×90周巻材質テープ:特殊粘着加工紙、シャフト:防錆処理鉄線(クロムメッキ)、クリップ・テープ受け:ポリプロピレン全長(mm)300アズワン品番64-7948-11
ロールクリーナー フローリング・カーペット兼用 エスコロールクリーナー フローリング・カーペット兼用エスコ
2,420税込2,662
1本
翌日出荷
テープを切り取るとき、めくりやすくするために、テープの端は粘着加工してありません。<br />強弱の粘着加工によりフローリングではスイスイ、カーペットではグイグイお掃除できます。<br />ミシン目の位置を少しずつずらしています。切りやすく、最後まで変形せず、ガタつきがなく使えます。<br />ななめラインのずれているところがテープのめくり口です。<br />テープに印刷されている矢印マークは、逆方向に転がしてテープがめくれるのを防ぐためのサインです。
材質テープ/特殊すじ塗り粘着加工紙、シャフト/アルミ(クロムメッキ)、グリップ、ケース/ポリプロピレン、エラストマー全長(mm)610~970品名コロコロフロアクリンテープ幅(mm)160(×30周巻)メーカーニトムズアズワン品番64-7948-07粘着タイプ特殊すじ塗り粘着適合用途フローリング・カーペット・たたみ兼用
320mmx590-1050mm ロールクリーナー(カーペット用) エスコ320mmx590-1050mm ロールクリーナー(カーペット用)エスコ
8,090税込8,899
1本
翌日出荷
用途カーペット用仕様テープサイズ:320(W)mm×50周巻材質テープ:特殊粘着加工紙、シャフト:防錆処理鉄線(クロムメッキ)、アルミ、グリップ・テープ受け・ケース:ポリプロピレン全長(mm)590~1050アズワン品番64-7948-05柄タイプ伸縮式
160x300mm ロールクリーナー(ウエア用) エスコ160x300mm ロールクリーナー(ウエア用)エスコ
1,620税込1,782
1本
翌日出荷
用途ウエア用仕様テープサイズ:160(W)mm×90周巻材質テープ:特殊粘着加工紙、シャフト:防錆処理鉄線(クロムメッキ)、クリップ・テープ受け:ポリプロピレン全長(mm)300アズワン品番64-7948-12
240x520-990mmロールクリーナー(フローリング・カーペット兼用 エスコ240x520-990mmロールクリーナー(フローリング・カーペット兼用エスコ
2,940税込3,234
1本
翌日出荷
用途フローリング・カーペット兼用仕様テープサイズ:240(W)mm×30周巻材質テープ:特殊すじ塗り粘着加工紙、シャフト:アルミ(クロムメッキ)、グリップ、ケース:ポリプロピレン、エラストマー全長(mm)520~990アズワン品番64-7948-08柄タイプ伸縮式
80x 200mm ミニロールクリーナー(車用) エスコ80x 200mm ミニロールクリーナー(車用)エスコ
1,300税込1,430
1個
翌日出荷
めくり口がはっきりわかり、めくりやすく手が汚れません。
テープ幅(mm)80巻数35周エスコ品番EA922B-41材質ハンドル・ケース:ポリプロピレン、シャフト:防錆処理鉄線(クロムメッキ)、テープ:紙・合成ゴム系粘着材全長(mm)200粘着タイプ平面塗り商品タイプ本体適合用途車用
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら