粘着クリーナー :「塗膜のゴミとり」の検索結果

粘着クリーナーとは、段ボール芯に粘着ローラーのついたカーペット用のローラー。カーペットについたほこりや花粉、糸くず、髪の毛やペットの抜け毛などを取る事ができるアイテムです。使用時には伸縮効果のあるシャフトに粘着ローラーを装着して使用します。ハンディタイプのミニサイズもあり、使用する場所によって本体の大きさを変える必要がある商品です。汚れのついた部分はシートをめくって新しい接着面に変える必要があります。カーペットのほか、フロアマットや車のシートの汚れ取りに利用されることも多く、一般家庭のほか事務所やホテルなどでよく利用されている清掃用品です。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般的な市販タイプ(160mm幅)に比べ、一周当り約2.4倍のお掃除面積となっております。本体の長さが630mm~1020mmの間で伸縮可能ですので、用途に合わせてお使いいただけます。
用途ほこりや髪の毛、糸くずなど、掃除機でとりにくいカーペットのごみをしっかりと取ります。 テープ幅(mm)280 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプスペアテープ 適合用途カーペット
1セット(3個)
2,698 税込2,968
4日以内出荷