ブラシ :「トイレ 収納」の検索結果

ブラシとは、多くの毛や繊維を棒などに植付し、掃除などに利用する道具です。細い毛が集まっているものなので、物を傷つけることなく優しく汚れを落としたり、ゴミを掻き出したりすることができます。タイルなどの細かい目地もブラシの毛が入り込むので綺麗に清掃することが可能です。長い棒の先にブラシが付いているデッキブラシは、立ったまま清掃することができるので便利。しゃがみこまなくても良いので、掃除もはかどります。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属品石こうボードピンセット×2(取り付けピース×2 クギ×12) 木ネジ×2 材質本体:ABS樹脂 ホワイト 質量(g)約520 備考取り付け可能な壁面 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁 ※流せるトイレブラシのハンドルは付属しておりません。 シリーズTower 耐荷重(kg)1.5(ハンドルホルダー:500g 替えブラシホルダー:1kg) 適合サイズ一般的な流せるトイレブラシのハンドル 替えブラシ:約14個収納可能 耐熱温度(℃)90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16.2×10~18.5×15 内寸(cm)ハンドルホルダー開口部:W4.9×D8.3 替えブラシホルダー:W9.3×D8.3×H11.5 再生材使用使用
1個
2,300 税込2,530
9日以内出荷

付属品石こうボードピンセット×2(取り付けピース×2 クギ×12) 木ネジ×2 材質本体:ABS樹脂 ブラック 質量(g)約520 備考取り付け可能な壁面 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁 ※流せるトイレブラシのハンドルは付属しておりません。 シリーズTower 耐荷重(kg)1.5(ハンドルホルダー:500g 替えブラシホルダー:1kg) 適合サイズ一般的な流せるトイレブラシのハンドル 替えブラシ:約14個収納可能 耐熱温度(℃)90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16.2×10~18.5×15 内寸(cm)ハンドルホルダー開口部:W4.9×D8.3 替えブラシホルダー:W9.3×D8.3×H11.5 再生材使用使用
1個
2,300 税込2,530
9日以内出荷