ブラシ :「a-a」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カラーキャップ5色付(グリーン、レッド、ブルー、イエロー、ホワイト) カラーキャップによって使用場所をわけることができます。 コシの強いブラシで、こびりついた汚れの除去に最適です。
商品タイプスペア ブラシ幅(mm)180 材質(ブラシ部)ポリプロピレン 材質(ヘッド)ポリプロピレン エスコ品番EA928CC-30 質量(g)181 奥行(mm)55 毛丈(mm)30 適合ハンドルEA928AB-140A~-180C
1個
1,300 税込1,430
翌日出荷

材質ポリプロピレン 全長(mm)120 毛丈(mm)18 ブラシ幅(mm)11 アズワン品番64-2279-97 入数15本
1パック
400 税込440
当日出荷

隙間の掃除に(家具の隙間、ブラインド等に) 毛先の角度を自由に変えられます。
エスコ品番EA928AA-24 材質毛先・柄:ポリプロピレン 寸法(mm)40×40×700 質量(g)82
1個
1,590 税込1,749
当日出荷

コシが強いハードブラシと毛足が長いソフトブラシが段差になっています。
エスコ品番EA928AA-21 材質ポリプロピレン 全長(mm)250 毛丈(mm)20、40 ブラシ寸法(mm)10×55
1個
190 税込209
当日出荷

センサーに手をかざすと流水音が約25秒間流れます。途中で再度手をかざすと延長し、停止も可能です。
仕様●型番:YES400DR●電源:単3電池×4本(付属)●サイズ:170×26×120mm●重量:590g●取付形態:露出取付●感知方式:手かざし●材質:ABS樹脂●発生音:流水音(流水音+鳥のさえずりに切替可能)●感知距離:約115mm(2段階調整可能)●音量:約75dB(A)(約60~80dB(A)で5段階調節可能)●音長時間:約25秒間(音の発生中に再度手をかざすことで約23秒間延長可能)●使用温度範囲:-10~45℃●残り秒数表示:約25~17秒:左側LEDが約1秒おきに点滅約16~8秒:中央LEDが約0.5秒おきに点滅約7~0秒:右側LEDが約0.3秒おきに点滅※音発生なしのときは、全てのLEDが消灯●電池寿命:約10,000回(約25秒間/回で延長なしの場合)●電池切れ表示:電池の寿命が近づいたら、電池交換ランプが赤色点滅●付属品:単3アルカリ電池×4本壁取付ねじ:座付タッピンねじΦ4×25(4本) アズワン品番65-3891-45
1台
25,000 税込27,500
翌日出荷