モップ :「毛ばたき」の検索結果
メンテナンス:羽毛部分の汚れは、水分を含ませたタオル等で、羽毛の根本から羽毛先に向けて拭き取つてください。または、ふり落としてください。水洗いは絶対にしないでください。(羽毛痛みの原因になります)・ご使用前、袋より出して2~3分程度、羽を空気にさらしますと羽毛が膨らみポリューム感が増し、埃がよく払えます。 ・毛ばたきは湿気を嫌います。 天然の羽毛ですから、直射日光に当てても羽毛自体、色極せことはありません。日光浴させることが羽毛自体の柔毛感が蘇ります。 ・湿気等で羽毛が抜ける場合がありますので、月に2~3回、風通しの良い場所で干されることを推奨します。最高級羽毛、オーストリッチ(ダチョウ)を使用した静電気除去機能付きの毛ばたきです。ニワトリ毛ばたき、ムートン毛ばたきとは比較にならないくらいの埃の除去能力があります。静電気除去効果で、摩擦で発生する静電気による埃の再付着を大幅に軽減します。ベテラン職人の手造りによる毛ばたきです。
仕様●はたき長さ:600mm●全長:820mm●グリップ長:200mm●重量(g):約190●毛量:約90g●材質:毛/オーストリッチ(ダチョウ)柄/プラスチック+鉄●用途:車のボディの掃除に 車の内装の掃除に 仏壇の掃除に●専用ケース付●静電気除去機能付き毛ばたき
アズワン品番65-9311-76
1本
¥22,000
税込¥24,200
8日以内出荷
『掃除用具』には他にこんなカテゴリがあります
掃除用具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。