2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手の届きにくいところにしっかりフィットします。可変式ヘッドとマイクロファイバーのモップ糸でホコリをキャッチ。フラットからV字に可変します。ロックスイッチでヘッドを0°・30°・60°・90°に固定できます。装飾壁やエアコンフィルターなどにもフィットします。伸縮柄を取り付けて高い場所に、取り外してハンディでも使用可能です。塩ビ不使用。
用途装飾壁やエアコンフィルター、テーブルの脚、 フラットな面などに 材質ヘッド:ポリプロピレン・POM・ポリエステル(面ファスナー)、 糸・生地:ポリエステル、 柄:アルミパイプ(伸縮)、 ジョイント:ポリプロピレン、 グリップ:ポリエチレン 全長(mm)フラット:1130~1780 字:1190~1810 質量(g)本体:318 伸縮ハンドル:200 ハンドル長さ(mm)伸縮ハンドル:870~1505 モップ寸法(mm)フラット:420×375、V字:215×420
1セット
7,470 税込8,217
翌日出荷

メンテナンス:羽毛部分の汚れは、水分を含ませたタオル等で、羽毛の根本から羽毛先に向けて拭き取つてください。または、ふり落としてください。水洗いは絶対にしないでください。(羽毛痛みの原因になります)・ご使用前、袋より出して2~3分程度、羽を空気にさらしますと羽毛が膨らみポリューム感が増し、埃がよく払えます。 ・毛ばたきは湿気を嫌います。 天然の羽毛ですから、直射日光に当てても羽毛自体、色極せことはありません。日光浴させることが羽毛自体の柔毛感が蘇ります。 ・湿気等で羽毛が抜ける場合がありますので、月に2~3回、風通しの良い場所で干されることを推奨します。最高級羽毛、オーストリッチ(ダチョウ)を使用した静電気除去機能付きの毛ばたきです。ニワトリ毛ばたき、ムートン毛ばたきとは比較にならないくらいの埃の除去能力があります。静電気除去効果で、摩擦で発生する静電気による埃の再付着を大幅に軽減します。ベテラン職人の手造りによる毛ばたきです。
仕様●はたき長さ:600mm●全長:820mm●グリップ長:200mm●重量(g):約190●毛量:約90g●材質:毛/オーストリッチ(ダチョウ)柄/プラスチック+鉄●用途:車のボディの掃除に 車の内装の掃除に 仏壇の掃除に●専用ケース付●静電気除去機能付き毛ばたき アズワン品番65-9311-76
1本
22,000 税込24,200
翌日出荷