モップ :「清掃用品 洗剤」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
洗剤を搭載・射出するためのタンクの付いたモップ用ハンドルです。クイックコネクトの洗剤用キャディーです。
トラスコ品番855-9527
適合機種86388469、RM1835528YL、186388569
材質樹脂
質量(kg)1.6
2018年トラスコ掲載ページ9 0256
1枚
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
洗剤を搭載・射出するためのタンクの付いたモップ用ハンドルです。
色シルバー
トラスコ品番819-4258
質量(kg)2
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
バックパックで洗剤を持ち運びできるポータブルシステムで作業効率が良いです。279[[平米]]カバーできます。フラットモップタイプです。
用途床の清掃。
幅(mm)248
トラスコ品番855-9543
セット内容ハンドル:1本、モップ:1枚、バックパック:1個
材質ハンドル:スチール、モップ:ポリエステル、ポリエチレン(PE)
長さ(mm)1422
質量(kg)3.7
タイプフラットモップ
奥行(mm)95
2018年トラスコ掲載ページ9 0256
1セット
¥129,800
税込¥142,780
翌日出荷
洗剤を使い分ける事でより高度な除去が期待でき、医療用としても使用されているモップをご家庭で!
交換パッドをストックしておくと、その都度洗って使えるのでとても清潔で便利です。しかも水洗いだけでOK!
バクテリアや汚れを取り除く優れた水拭き用パッド。ジグザグ織りが頑固な汚れもしっかり除去。
場所や用途別に色分けすれば、交差汚染のリスクを軽減。優れた耐久性で、漂白剤の使用が可能。
綿モップと比べて最大95%洗剤の使用量を削減可能。500回まで洗濯可能(漂白剤使用の場合は200回まで)。
93度までの水温(漂白剤なし)で選択可能。
ラバーメイドコマーシャルプロダクツ全てのマイクロファイバー製品は、漂白剤の使用が可能。
優れた耐久性で、漂白剤が使用できない製品よりも効果的な清掃ができます。
ラバーメイドの製品は、pH値がより高い漂白剤にも対応。
漂白剤を使用していれば、水温が71度以下の場合でも殺菌効果があります。
クロストリジウム・ディフィシルやクロイツフェルト・ヤコブ病菌が存在する可能性のある場所に対するCDC認証消毒剤は漂白剤(次亜塩素酸系)のみとされています。
洗剤を搭載・射出するためのタンクの付いたモップ用ハンドルです。タンクがあるので約78平方メートルの範囲をカバーできます。
トラスコ品番855-9526
長さ(mm)1422
質量(kg)2.6
タイプ460mmモップ用
2018年トラスコ掲載ページ9 0256
1枚
¥17,980
税込¥19,778
翌日出荷
付属タンクに洗剤を入れてボタンを押すだけで、液体散布・床掃除ができます。手軽にどこでもモップ掛けが可能で持ち運びも便利です。
マイクロファイバー製ウェットパッドは漂白剤を使った洗濯が可能。
付属品専用フレーム、ウエットパッド×2
寸法(mm)本体:1240×950×1420、タンク部:95.2×120.8
質量(kg)約2.6
容量(mL)620
1セット
¥15,980
税込¥17,578
8日以内出荷
軽量で作業がしやすいアルミ製のモップシステムです。
ハンドルは、全てのフレームに対応します。
使うスペースに合わせてフレームサイズをお選びいただけます。
洗剤を搭載・射出するためのタンクの付いたモップ用ハンドル。
タンクの容量は約443mlです。
トラスコ品番819-4259
長さ(mm)1422
質量(kg)2.6
色シルバー
1個
¥58,980
税込¥64,878
翌日出荷
『掃除用具』には他にこんなカテゴリがあります
掃除用具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。