●コードレスで使う場所を選ばない充電式スクラブブラシ!
●強力モーター、DC18Vバッテリー採用で洗浄力が高い。
●6種類の豊富な付属ブラシで色々な汚れに合わせてご使用いただけます。 ●回転調整は強モード・弱モードの2段階。
●延長パイプを接続すれば高い場所、離れた場所にもご使用いただけます。(64.6-126cm)
用途浴室・フローリング・家回りの汚れを落としたい時に
付属品バッテリー・充電器・平面ブラシ(大)・平面ブラシ(小)・円錐ブラシ・球形ブラシ・スポンジブラシ・モップブラシ
質量(kg)【パイプ含む】1.6【パイプ含まず】1.3
タイプ充電器・バッテリー付き
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【パイプ含む】1260×117×89【パイプ含まず】646×117×89
モーターブラシモーター(480-800rpm)
調整範囲(mm)55-160
バッテリーリチウムイオン DC18V 2.5Ah
使用電池PA-380 18V2.5Ahバッテリー
使用環境温度(℃)5-50
充電時間(分)約60
使用可能液体水道水・中性 弱酸性 弱アルカリ性洗剤
運転時間(分)50(強モード) 80(弱モード)
1台
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
『掃除用具』には他にこんなカテゴリがあります
掃除用具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。