モップ :「汚れ落とし」の検索結果

関連キーワード
19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
10個入りのお買い得パックです。3色の用途分けで交差汚染防止になります。スポンジは泡立ちがよく、耐久性に優れています。バイオシル[[R上]]抗菌防臭加工を施しているためスポンジに付いた雑菌の増殖を抑制します。ハード・ソフトに使える両面タイプです。ナイロン不織布は耐久性に優れ、研磨材を含んでおり、しつこいガンコな汚れを落とせます。
用途食器・調理器具洗浄用。ガンコでしつこい汚れ落としに。 材質表面:ナイロン不織布(研磨材入)、裏面:ポリウレタンフォーム(抗菌防臭加工) 厚さ(mm)30 縦(mm)115 横(mm)75
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

10個入のお買い得パックです。泡立ちの良いウレタンスポンジと耐久性に優れた研磨材入りナイロン不織布を貼り合わせたスポンジたわしです。抗菌防臭加工を施しているためスポンジに付いた雑菌の増殖を抑制します。腐敗やカビによる悪臭を防ぎ、清潔を保ちます。用途に合わせてナイロン面とスポンジ面の使い分けができます。
用途食器・調理器具洗浄用。ガンコでしつこい汚れ落としに。 材質表面:ナイロン不織布(研磨材入)、裏面:ポリウレタンフォーム(抗菌防臭加工) 厚さ(mm)35 縦(mm)115 横(mm)75
1パック(10個)
1,298 税込1,428
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

色々な汚れ落としが可能な6種類のブラシセット。平面ブラシ(大・小)・球形ブラシ・円錐ブラシ・スポンジブラシ・モップ
用途交換用として 適合機種SCB-180
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷

泡立ちの良いウレタンスポンジと耐久性に優れた研磨材入りナイロン不織布を貼り合わせたスポンジたわしです。抗菌防臭加工を施しているためスポンジに付いた雑菌の増殖を抑制します。腐敗やカビによる悪臭を防ぎ、清潔を保ちます。用途に合わせてナイロン面とスポンジ面の使い分けができます。
用途食器・調理器具洗浄用。ガンコでしつこい汚れ落としに。 トラスコ品番652-2412 材質表面:ナイロン不織布(研磨材入)、裏面:ポリウレタンフォーム(抗菌防臭加工) 厚さ(mm)35 ピンク/ダークブルー 縦(mm)115 横(mm)75
1パック(1個)
139 税込153
当日出荷

フロアのホコリや軽い汚れの除去に最適です。 乾拭きでも水拭きでも使用可能です。 洗って何度でも使用可能です。 チリ・ホコリ取りにも、水の力で油汚れ落としも両方できるタイプです。
用途屋内フロア(ラミネート・ラッカー・リノリウム・ビニール加工、木・石・大理石)のホコリ・汚れ除去に。 ホコリ除去:乾拭き用。 油汚れ:水拭き用。 トラスコ品番158-6723 適合機種ENJOフロアークリーナープレート 材質ポリエステル90%、ポリプロピレン10% 長さ(mm)165 幅(mm)460 厚さ(mm)23 材質/仕上ファイバー:ポリエステル85%、ポリプロピレン15% 質量(g)109 奥行(mm)165 縦(mm)165 横(mm)460 アズワン品番64-8376-97
1枚
9,998 税込10,998
当日出荷

場所を取らない一槽式の洗浄バケツです。 入り組んだ場所にたまったホコリもマイクロファイバーがからめ取ります。 マイクロファイバーのモップなので洗剤を使わず、汚れを落とします。
用途フローリング、クッションフロア、タイルなどの床面の水拭きに 種類回転モップ トラスコ品番762-5839 セット内容モップ本体×1、モップヘッド×1、バケツ×1 材質モップヘッド:ポリプロピレン(PP)、柄:ステンレス、モップ:ポリエステル、ポリプロピレン(PP)、バケツ:ポリプロピレン(PP) 長さ(mm)1075~1300 幅(mm)260 寸法(mm)(バケツ)直径320×高さ290(容量約7.8L)
1セット
5,798 税込6,378
当日出荷

こするだけで窓や網戸の汚れを落とします
材質カバー/ポリエステル、本体/ABS樹脂 幅(mm)380 全長(mm)200 アズワン品番64-4056-67
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷

マイクロファイバーのモップなので、繊維の力で汚れを落とします。 各社共通24cm幅の水拭きモップに取り付けできます。
用途フロアの拭き掃除に 種類水拭きモップ トラスコ品番762-5847 材質ポリエステル、ナイロン 長さ(mm)185 幅(mm)230
1枚
1,598 税込1,758
欠品中

マイクロファイバーのモップなので、繊維の力で汚れを落とします。 ボリュームがあるので拭き掃除がしやすいです。
用途フロアの拭き掃除に 種類フロアモップ トラスコ品番762-5871 材質ヘッド部:ポリプロピレン(PP)、柄:樹脂被覆鋼管、モップ:ポリエステル、ナイロン 長さ(mm)1400 幅(mm)240
1本
2,798 税込3,078
3日以内出荷

繰り返し洗って使える、経済的な水拭き用シート。洗剤を使わず、マイクロファイバーが砂ボコリ・皮脂・油汚れなどを落とします。
用途モップ、マイクロファイバー、水拭き用 材質ポリエステル、ナイロン 寸法(幅W×奥行D)(mm)約285×115
1枚
599 税込659
欠品中

●コードレスで使う場所を選ばない充電式スクラブブラシ! ●強力モーター、DC18Vバッテリー採用で洗浄力が高い。 ●6種類の豊富な付属ブラシで色々な汚れに合わせてご使用いただけます。 ●回転調整は強モード・弱モードの2段階。 ●延長パイプを接続すれば高い場所、離れた場所にもご使用いただけます。(64.6-126cm)
用途浴室・フローリング・家回りの汚れを落としたい時に 付属品バッテリー・充電器・平面ブラシ(大)・平面ブラシ(小)・円錐ブラシ・球形ブラシ・スポンジブラシ・モップブラシ 質量(kg)【パイプ含む】1.6【パイプ含まず】1.3 タイプ充電器・バッテリー付き 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【パイプ含む】1260×117×89【パイプ含まず】646×117×89 モーターブラシモーター(480-800rpm) 調整範囲(mm)55-160 バッテリーリチウムイオン DC18V 2.5Ah 使用電池PA-380 18V2.5Ahバッテリー 使用環境温度(℃)5-50 充電時間(分)約60 使用可能液体水道水・中性 弱酸性 弱アルカリ性洗剤 運転時間(分)50(強モード) 80(弱モード)
1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷

立ったまま拭き掃除ができるからお掃除がラクラク。一分間に約200回転、高速回転で素早く汚れを落とします。モップ掛けで汚れも簡単に落とし99%の除菌ができます。先端にLEDライト付き、暗い場所でも汚れが見えて掃除ができます。延長ポールを利用して最長120cm、窓の高い位置もしっかり届きます。また、延長ポールを外せばハンディ仕様に2段階調節可能。本体のネック部を立たせるとロックして自立させることができます。0423310・0423320のクリーナースタンドを使用可能です。手元スイッチ付きで操作が簡単です。6ヶ月間保証書付き
セット内容本体、マイクロファイバーパッド4枚、ACアダプター、延長ロッド2本、予備バッテリー 材質本体:ABS樹脂・アルミニウム、モップパッド:マイクロファイバー 質量(kg)(約)1.1(バッテリー含む) タイプ8点セット+予備バッテリー 直径(Φcm)モップパッド:(約)16 連続使用時間(分)約60~80 バッテリーリチウムイオンバッテリー AC電源アダプタ(V)入力:AC100-240 50/60Hz、出力:DC5/1.2A バッテリー電圧(V)7.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:(約)32×16×120(スティック時(約)64) 充電時間(時間)約3~4 バッテリー容量(mAh)2000 回転数(回/分)約200 ※満充電無負荷状態
1個
7,298 税込8,028
5日以内出荷

エスカモップ専用糸です。マイクロファイバー糸で汚れを効率よく落とします。
材質糸:マイクロファイバー(ポリエステル・ナイロン)、面ファスナー・基布:ポリエステル・ナイロン 寸法(mm)約130×850 質量(g)約160 寸法(cm)85
1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷

立ったまま拭き掃除ができるからお掃除がラクラク。一分間に約200回転、高速回転で素早く汚れを落とします。モップ掛けで汚れも簡単に落とし99%の除菌ができます。先端にLEDライト付き、暗い場所でも汚れが見えて掃除ができます。延長ポールを利用して最長120cm、窓の高い位置もしっかり届きます。また、延長ポールを外せばハンディ仕様に2段階調節可能。本体のネック部を立たせるとロックして自立させることができます。0423310・0423320のクリーナースタンドを使用可能です。手元スイッチ付きで操作が簡単です。6ヶ月間保証書付き
セット内容本体、マイクロファイバーパッド4枚、ACアダプター、延長ロッド2本 材質本体:ABS樹脂・アルミニウム、モップパッド:マイクロファイバー 質量(kg)(約)1.1(バッテリー含む) タイプ8点セット 直径(Φcm)モップパッド:(約)16 連続使用時間(分)約60~80 バッテリーリチウムイオンバッテリー AC電源アダプタ(V)入力:AC100-240 50/60Hz、出力:DC5/1.2A バッテリー電圧(V)7.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:(約)32×16×120(スティック時(約)64) 充電時間(時間)約3~4 バッテリー容量(mAh)2000 回転数(回/分)約200 ※満充電無負荷状態
1個
6,298 税込6,928
5日以内出荷

マイクロファイバー(超極細繊維)がホコリや微粒子をつかみ取ります。洗剤を使わなくても少量の水を含ませるだけで付いた汚れをスッキリ落とします。
材質ポリエステル70%、ナイロン30% 寸法(mm)300×400 TKG品番9-1331-0601 TKG品番(2017)6-1191-0601
1枚
489 税込538
当日出荷

天然油脂ポリオキシエチレルアルキルエーテルを使用しています。モップに付着した頑固な汚れも、しっかりと落とします。すすぎが簡単な液体洗剤です。洗い終わった化学モップに、「エンダスゾール」などの着塵剤をかければ、化学モップがよみがえります。
用途化学モップを洗う専用洗剤 成分界面活性剤(4.6%・ポリオキシエチレルアルキルエーテル)、アルカリ剤 質量(g)約480 液性中性 使用の目安水約2リットルに対してキャップ3杯(約40mL) 使用可能材質綿、麻、レーヨン、合成繊維
1本(400mL)
559 税込615
当日出荷

掃除をする際の身体への負担を減らすために開発されたDuop”デュオップ”のご紹介です。クイックボール、フレーム、ハンドルの組み合わせで、より簡単迅速に拭き掃除をすることができます。ヘッド部分が360度回転するので、いろいろな場所にぴったりフィット。サイズの違うフレームとマイクロファイバーパッドにより、掃除の幅が広がります。人間工学(エルゴノミクス)を採用し、少ない力で最大限に効果を引き出し、持ちやすく使用しやすい設計となっています。マイクロファイバーに、研磨剤を少し含むPPの束を織り込んであるので、汚れをこすり落とします。
用途Duop(デュオップ)専用スクラビングパッドです。
1セット(5枚)
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベタ付きやざらつきをスッと落とし、見えない菌やウイルスまで除去。除菌99.9%、ウイルス除去、24時間抗菌。軽い拭き心地で手軽にお掃除。汚れをかきとる独自の立体凸凹シート。住空間を邪魔しない無香性
仕様●内容量:22枚 アズワン品番65-8992-07
1個(22枚)
519 税込571
13日以内出荷

メンテナンス:羽毛部分の汚れは、水分を含ませたタオル等で、羽毛の根本から羽毛先に向けて拭き取つてください。または、ふり落としてください。水洗いは絶対にしないでください。(羽毛痛みの原因になります)・ご使用前、袋より出して2~3分程度、羽を空気にさらしますと羽毛が膨らみポリューム感が増し、埃がよく払えます。 ・毛ばたきは湿気を嫌います。 天然の羽毛ですから、直射日光に当てても羽毛自体、色極せことはありません。日光浴させることが羽毛自体の柔毛感が蘇ります。 ・湿気等で羽毛が抜ける場合がありますので、月に2~3回、風通しの良い場所で干されることを推奨します。最高級羽毛、オーストリッチ(ダチョウ)を使用した静電気除去機能付きの毛ばたきです。ニワトリ毛ばたき、ムートン毛ばたきとは比較にならないくらいの埃の除去能力があります。静電気除去効果で、摩擦で発生する静電気による埃の再付着を大幅に軽減します。ベテラン職人の手造りによる毛ばたきです。
仕様●はたき長さ:600mm●全長:820mm●グリップ長:200mm●重量(g):約190●毛量:約90g●材質:毛/オーストリッチ(ダチョウ)柄/プラスチック+鉄●用途:車のボディの掃除に 車の内装の掃除に 仏壇の掃除に●専用ケース付●静電気除去機能付き毛ばたき アズワン品番65-9311-76
1本
22,000 税込24,200
翌日出荷