ワイパー :「ゴム 水切り」の検索結果

関連キーワード
35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゴム幅(mm)330 適合EA928CA-11用 エスコ品番EA928CA-11A 材質クロロプレンゴム(ネオプレン)
1個
500 税込550
翌日出荷

油に対して耐久性のあるゴムを使用したドライヤーです。 柄の先端は回転キャップになっています。
ゴム幅(mm)400 全長(mm)1385 エスコ品番EA928CC-83 材質頭:スチールにクロメートメッキ、先ゴム:NBR、柄:Φ25.4スチールパイプにポリエチレン接着被膜 質量(g)740
1個
2,240 税込2,464
翌日出荷

油に対して耐久性のあるゴムを使用したドライヤーです。 柄の先端は回転キャップになっています。
ゴム幅(mm)480 全長(mm)1385 エスコ品番EA928CC-84 材質頭:スチールにクロメートメッキ、先ゴム:NBR、柄:Φ25.4スチールパイプにポリエチレン接着被膜 質量(g)790
1個
2,300 税込2,530
当日出荷

油に対して耐久性のあるゴムを使用したドライヤーです。 柄の先端は回転キャップになっています。
ゴム幅(mm)480 全長(mm)1385 エスコ品番EA928CC-82 材質頭:スチールにクロメートメッキ、先ゴム:NBR、柄:Φ25.4スチールパイプにポリエチレン接着被膜 質量(g)790
1個
9,930 税込10,923
翌日出荷

油に対して耐久性のあるゴムを使用したドライヤーです。 柄の先端は回転キャップになっています。
ゴム幅(mm)400 全長(mm)1385 エスコ品番EA928CC-81 材質頭:スチールにクロメートメッキ、先ゴム:NBR、柄:Φ25.4スチールパイプにポリエチレン接着被膜 質量(g)740
1個
9,690 税込10,659
翌々日出荷

仕様ワイパー幅:約400mm 材質本体:ABS樹脂、ポリプロピレン、ワイパー:合成ゴム 全長(mm)持ち手:約260 アズワン品番65-2248-36
1個
1,250 税込1,375
当日出荷

重量バランスがよい真鍮タイプ ガラス専用タイプです。 特殊カットのエッジで水や洗剤液を一気にかき取ります。 塩ビ不使用 EA928AY-101~106のハンドルを取り付ければ、高所作業も可能です。
幅(mm)300 全長(mm)140 エスコ品番EA928AY-71 材質ハンドル:真鍮、押さえ:真鍮、グリップ:合成ゴム 質量(g)220
1個
3,850 税込4,235
欠品中

ゴム幅(mm)480 エスコ品番EA928CA-12 材質ヘッド:ABS、カラーキャップ:ポリプロピレン、先ゴム:クロロプレンゴム(ネオプレン) 適合ハンドルEA928AB-140A~-140C、-150A~-150C、-180A~-180C
1個
1,550 税込1,705
当日出荷

重量バランスがよい真鍮タイプ ガラス専用タイプです。 特殊カットのエッジで水や洗剤液を一気にかき取ります。 塩ビ不使用 EA928AY-101~106のハンドルを取り付ければ、高所作業も可能です。
幅(mm)400 全長(mm)140 エスコ品番EA928AY-73 材質ハンドル:真鍮、押さえ:真鍮、グリップ:合成ゴム 質量(g)260
1個
4,510 税込4,961
当日出荷

ゴム幅(mm)460 全長(mm)1350 エスコ品番EA928AY-92 材質ゴム:合成ゴム、柄:スチールパイプ
1個
2,680 税込2,948
翌日出荷

ゴム幅(mm)400 全長(mm)1350 エスコ品番EA928AY-91 材質ゴム:合成ゴム、柄:スチールパイプ
1個
2,530 税込2,783
翌日出荷

重量バランスがよい真鍮タイプ ガラス専用タイプです。 特殊カットのエッジで水や洗剤液を一気にかき取ります。 塩ビ不使用 EA928AY-101~106のハンドルを取り付ければ、高所作業も可能です。
幅(mm)450 全長(mm)140 エスコ品番EA928AY-74 材質ハンドル:真鍮、押さえ:真鍮、グリップ:合成ゴム 質量(g)280
1個
4,620 税込5,082
当日出荷

重量バランスがよい真鍮タイプ ガラス専用タイプです。 特殊カットのエッジで水や洗剤液を一気にかき取ります。 塩ビ不使用 EA928AY-101~106のハンドルを取り付ければ、高所作業も可能です。
幅(mm)350 全長(mm)140 エスコ品番EA928AY-72 材質ハンドル:真鍮、押さえ:真鍮、グリップ:合成ゴム 質量(g)240
1個
4,240 税込4,664
当日出荷

全長(mm)230 エスコ品番EA928AY-85 材質本体:ポリプロピレン、ブレード:エラストマー樹脂 寸法(mm)(ワイパー)250×46
1個
660 税込726
当日出荷

幅広形状で、高さ約12cmの大型ゴムを採用。 水を逃さず広い場所や大量の水処理に適しています。この高さが大量の水を処理する際に、水が手前にくるのを防ぎます。
幅(mm)1200 全長(mm)1510 エスコ品番EA928CC-93 材質頭:スチールにユニクロメッキ、先ゴム:クロロプレンゴム、柄:Φ26.1スチールパイプにポリエチレン接着被膜 質量(kg)2.8 高さ(mm)120
1個
11,500 税込12,650
当日出荷

水切り用 押し引きに応じてゴムの角度が変わるので除水がスムーズです。
ゴム幅(mm)400 全長(mm)1365 エスコ品番EA928CC-121A 材質ヘッド部:ポリプロピレン・クロロプレンゴム、柄:スチールパイプにポリエチレン接着被膜
1個
2,770 税込3,047
翌日出荷

幅広形状で、高さ約12cmの大型ゴムを採用。 水を逃さず広い場所や大量の水処理に適しています。この高さが大量の水を処理する際に、水が手前にくるのを防ぎます。
幅(mm)900 全長(mm)1510 エスコ品番EA928CC-92 材質頭:スチールにユニクロメッキ、先ゴム:クロロプレンゴム、柄:Φ26.1スチールパイプにポリエチレン接着被膜 質量(kg)2.2 高さ(mm)120
1個
7,800 税込8,580
当日出荷

幅広形状で、高さ約12cmの大型ゴムを採用。 水を逃さず広い場所や大量の水処理に適しています。この高さが大量の水を処理する際に、水が手前にくるのを防ぎます。
幅(mm)1500 全長(mm)1510 エスコ品番EA928CC-94 材質頭:スチールにユニクロメッキ、先ゴム:クロロプレンゴム、柄:Φ26.1スチールパイプにポリエチレン接着被膜 質量(kg)3.4 高さ(mm)120
1個
16,000 税込17,600
翌日出荷

幅広形状で、高さ約12cmの大型ゴムを採用。 水を逃さず広い場所や大量の水処理に適しています。この高さが大量の水を処理する際に、水が手前にくるのを防ぎます。
幅(mm)600 全長(mm)1510 エスコ品番EA928CC-91 材質頭:スチールにユニクロメッキ、先ゴム:クロロプレンゴム、柄:Φ26.1スチールパイプにポリエチレン接着被膜 質量(kg)1.5 高さ(mm)120
1個
6,300 税込6,930
翌日出荷

幅(mm)900 全長(mm)1390 エスコ品番EA928CA-7S 材質ヘッド:鉄・合成ゴム、柄:コーティングパイプ
1個
3,610 税込3,971
翌日出荷

幅(mm)600 全長(mm)1390 エスコ品番EA928CA-6 材質ヘッド:鉄・合成ゴム、柄:コーティングパイプ
1個
13,700 税込15,070
翌日出荷

幅(mm)900 全長(mm)1390 エスコ品番EA928CA-7 材質ヘッド:鉄・合成ゴム、柄:コーティングパイプ
1個
16,300 税込17,930
当日出荷

幅(mm)600 全長(mm)1390 エスコ品番EA928CA-6S 材質ヘッド:鉄・合成ゴム、柄:コーティングパイプ
1個
3,050 税込3,355
翌日出荷

マイクロファイバーとワイパーで水分を残らず拭きあげます。 マイクロファイバー部は取り外して洗えます。
幅(mm)(ワイパー)285、(タオル)300 エスコ品番EA928AG-575 材質ワイパー:シリコン、タオル:マイクロファイバー
1個
3,900 税込4,290
翌日出荷

両端の工夫により、効率良く水を捕らえてかき出します。 特に広い場所の水切り作業に向いています。 引火性の高い溶液には使用しないでください。
幅(mm)870 全長(mm)1570 エスコ品番EA928AY-52 材質ハンドル:スチールパイプ、ヘッド:スチールクロメートメッキ、ゴム:合成ゴム 質量(g)1990
1個
7,820 税込8,602
翌日出荷

両端の工夫により、効率良く水を捕らえてかき出します。 特に広い場所の水切り作業に向いています。 引火性の高い溶液には使用しないでください。
幅(mm)1160 全長(mm)1570 エスコ品番EA928AY-53 材質ハンドル:スチールパイプ、ヘッド:スチールクロメートメッキ、ゴム:合成ゴム 質量(g)2560
1個
11,700 税込12,870
翌日出荷

両端の工夫により、効率良く水を捕らえてかき出します。 特に広い場所の水切り作業に向いています。 引火性の高い溶液には使用しないでください。
幅(mm)560 全長(mm)1570 エスコ品番EA928AY-51 材質ハンドル:スチールパイプ、ヘッド:スチールクロメートメッキ、ゴム:合成ゴム 質量(g)1380
1個
6,440 税込7,084
翌日出荷

素早く水切り出来る定番のアイテムです。幅広いシーンでご使用頂けます。 引火性の高い溶液には使用しないでください。 塩ビ不使用
幅(mm)600 全長(mm)1400 エスコ品番EA928AY-43S 材質ハンドル:スチールパイプ、ヘッド:スチールクロメートメッキ、ゴム:合成ゴム 質量(g)870
1個
2,830 税込3,113
翌日出荷

素早く水切り出来る定番のアイテムです。幅広いシーンでご使用頂けます。 引火性の高い溶液には使用しないでください。 塩ビ不使用
幅(mm)460 全長(mm)1400 エスコ品番EA928AY-42 材質ハンドル:スチールパイプ、ヘッド:スチールクロメートメッキ、ゴム:合成ゴム 質量(g)750
1個
7,920 税込8,712
翌日出荷

素早く水切り出来る定番のアイテムです。幅広いシーンでご使用頂けます。 引火性の高い溶液には使用しないでください。 塩ビ不使用
幅(mm)400 全長(mm)1400 エスコ品番EA928AY-41S 材質ハンドル:スチールパイプ、ヘッド:スチールクロメートメッキ、ゴム:合成ゴム 質量(g)720
1個
1,570 税込1,727
当日出荷

素早く水切り出来る定番のアイテムです。幅広いシーンでご使用頂けます。 引火性の高い溶液には使用しないでください。 塩ビ不使用
幅(mm)600 全長(mm)1400 エスコ品番EA928AY-43 材質ハンドル:スチールパイプ、ヘッド:スチールクロメートメッキ、ゴム:合成ゴム 質量(g)870
1個
13,400 税込14,740
翌日出荷

素早く水切り出来る定番のアイテムです。幅広いシーンでご使用頂けます。 引火性の高い溶液には使用しないでください。 塩ビ不使用
幅(mm)400 全長(mm)1400 エスコ品番EA928AY-41 材質ハンドル:スチールパイプ、ヘッド:スチールクロメートメッキ、ゴム:合成ゴム 質量(g)720
1個
7,430 税込8,173
翌日出荷

素早く水切り出来る定番のアイテムです。幅広いシーンでご使用頂けます。 引火性の高い溶液には使用しないでください。 塩ビ不使用
幅(mm)460 全長(mm)1400 エスコ品番EA928AY-42S 材質ハンドル:スチールパイプ、ヘッド:スチールクロメートメッキ、ゴム:合成ゴム 質量(g)750
1個
1,670 税込1,837
翌日出荷

ゴム製のブレードなので細かいゴミや毛髪がからみません。 水洗いしたタイル面などの水切りとしても便利です。 短柄タイプなので手軽にお使い頂けます。 ゴム製のブレードは適度にしなり、床にフィットするので、細かいゴミまでしっかり集めることができます。 ブレードの両サイドは斜め形状になっているので、階段の隅などもきれいに掃けます。
全長(mm)905 エスコ品番EA928AD-66 材質ヘッド:ポリプロピレン、ブレード:合成ゴム、柄:アルミパイプグリップ:ポリプロピレン 幅(mm)280 質量(g)280 ハンドル径(Φmm)16 ゴム厚(mm)(先端)2
1個
2,800 税込3,080
翌日出荷

ゴム製のブレードなので細かいゴミや髪毛が絡みません。 タイル面などの水切りとしても便利です。 ハンドル用ジョイント(EA928AB-85)別売
ゴム幅(mm)280 エスコ品番EA928AD-66B 材質ヘッド:ポリプロピレン、プレート:合成ゴム 質量(g)150 ゴム厚(mm)(先端)2
1個
1,650 税込1,815
翌日出荷