11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水含みが良いスポンジと汚れを洗い落とす不織布です。手元に水が伝わりにくい形状で、水切りゴムがムラなく水滴を拭き取り、美しい仕上がりに。水切りゴムは従来品よりもゴムの硬度を抑えやわらかくなっているため、よりガラス面にフィットしやすくなり水切り性能が向上しています(硬度約50度、従来品硬度約60度)。持ち手にはグリップが付き、さらに使いやすくなりました。また樹脂コーティングされた柄なので握っても冷たくありません。別売りの「三段伸縮柄(アルミ)LL553」または「安心連結」構造がついた柄に共通で取り付け可能です。着脱はボタンを押して抜き差しするだけで簡単です。柄とヘッドを取り外すことができるので、ハンドワイパーとして窓のお掃除をすることもできます。不織布や水切りゴムが劣化した場合はスペアと交換することができます。
材質(ヘッド)ABS樹脂、(水切りゴム)合成ゴム、(不織布)ポリエステル、(スポンジ)ポリウレタン、(柄)樹脂被覆鋼管
1本
1,998 税込2,198
10日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使用する高さに応じて長さを変えられ、収納にも便利な伸縮柄タイプです。持ち手にはグリップが付き、さらに使いやすくなりました。素材には軽いアルミを使用しているので重量が軽く、女性でもラクに使用できます。また樹脂コーティングされた柄なので握っても冷たくありません。別売りの「安心連結」構造がついたヘッドに共通で取り付け可能です。着脱はボタンを押して抜き差しするだけで簡単です。
全長(cm)約76~126 材質樹脂被覆鋼管 質量(g)約280
1本
1,198 税込1,318
11日以内出荷

店舗・工場など、水をまいてお掃除する場所におすすめ。幅約47cmなので広い面も一気に水切りすることができます。素材は発泡した合成ゴムを使用しているので弾力性があり、重量も軽く、やわらかい使い心地です。床面との摩擦が少なくなるよう設計しているので、ほどよく床面に密着し、女性でも力を入れずに軽く動かせます。樹脂コーティングされた柄なので握っても冷たくありません。水切り部分が劣化した場合はスペアと交換することができます。
用途フロアの水切りに ゴム幅(mm)約470 材質(柄)樹脂被覆鋼管、(水切り)合成ゴム 質量(g)約710 寸法(cm)約48×138×7
1本
1,898 税込2,088
10日以内出荷

広い面積を作業効率よく水切りできます。弾力性に富んだ良質なゴムを使用しています。握りやすく、力が入りやすいギザ柄の加工がされています。
ゴム幅(mm)約470 材質(柄)樹脂被覆鋼管、(水切り)合成ゴム 質量(g)約720 柄長さ(mm)約1280
1本
2,398 税込2,638
4日以内出荷

水洗いしたフロアなどをスッキリ水切り。
材質柄:樹脂被覆鋼管、水切りゴム:合成ゴム、フレーム:スチール 幅(mm)480 寸法(mm)480×1350×70 幅W×全長(mm)480×1350
1個
1,498 税込1,648
欠品中

広い面積を作業効率よく水切り可能なワイパーです。水切りする床面に多少の凸凹があってもゴムの弾力性が良いため、水をかき取り残すことがありません。
材質【水切り】合成ゴム【柄】樹脂被覆鋼管 質量(g)913 幅(cm)【水切り】59 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×55×1420 全長(cm)【柄】133
1個
3,598 税込3,958
欠品中

この1本でフローリングのトータルケア。
用途水拭き掃除 材質本体/、ヘッド:ポリエチレン 、スポンジ:EVA樹脂 、柄:樹脂被覆鋼管 、シート/ポリエステル・レーヨン・ポリエチレン(シートサイズ:約30×20cm ※5枚入) 柄長さ(mm)約750~1260 ヘッド幅(mm)約270
1本
1,698 税込1,868
11日以内出荷

広いフロアの水切りに便利な、幅広タイプの水切りワイパー。幅広タイプなので、店舗など業務用として最適。ゴムの部分を取り外して、交換できるので経済的。
幅(mm)水入り幅:約830 材質ヘッド=スチールにメッキ、水切り=合成ゴム、柄=樹脂被覆鋼管 質量(g)約1977 柄長さ(mm)1355
1本
7,798 税込8,578
10日以内出荷

場所や用途に応じて、ヘッドの方向を縦横自由に変えられる水切りワイパー。です。縦にすればせまい場所の水切りもラクにできます。テラス、店舗、厨房や、Pタイル、コンクリートなど水洗いした後のフロアの水切りにオススメです。
材質【水切り】合成ゴム【フレーム】ABS樹脂【柄】樹脂被覆鋼管 質量(g)529 幅(cm)【水切り】47 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×112×1335
1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷

マイクロファイバーのモコモコモップと水切りゴムがついたワイパーです。ガラスだけでなく、浴室の普段のお掃除にもお使い頂ける便利なワイパーです。
材質ヘッド=ABS樹脂、ゴム=合成ゴム、パッド=EVA樹脂、柄=樹脂被覆鋼管、モップ=ポリエステル、合成ゴム 全長(mm)約550 質量(g)約260 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約270×560×80
1個
1,898 税込2,088
11日以内出荷

広い面積を作業効率よく水切り可能なワイパーです。水切りする床面に多少の凸凹があってもゴムの弾力性が良いため、水をかき取り残すことがありません。
材質【柄】樹脂被覆鋼管【水切り】合成ゴム 質量(g)751 幅(cm)【拭き幅】47 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×50×1345 全長(cm)135
1個
3,098 税込3,408
5日以内出荷