「寸法(mm)」から絞り込む
カラースノコジョイントREミヅシマ工業当日出荷
材質再生特殊ポリエチレン(ソリが少なく、耐寒、耐衝撃性が高く、引裂きにも強く、収縮性や表面硬度に富んでいます)厚さ(mm)25色ブルー
エイトチェッカーDXミヅシマ工業(2件のレビュー)当日出荷
部分的な取り替え、継ぎ足し自由なジョイント式です。
防炎適合品です。防炎許可番号(EO.0090160)
用途トイレ・足洗場・浴室等。幅×長さ(mm)150×150厚さ(mm)13質量(g)52材質エチレン酢酸ビニール(EVA)
セフティースクエアミヅシマ工業(1件のレビュー)当日出荷
コンパクトで機能的なスノコです。材質・構造ともに頑強で堅牢性に優れています。連結方法が自由なコンパクトタイプなので敷設は自由にできます。抗菌剤配合により衛生的です。防炎適合品です。防炎性能登録番号(EO940510)
用途ロッカールーム・シャワールーム・洗面所など。色ブルー幅(mm)300長さ(mm)300厚さ(mm)40質量(g)580トラスコ品番449-7287材質ポリプロピレン(PP)
ネパックマットミヅシマ工業(2件のレビュー)当日出荷
耐候性に優れた低コストマットです。
防炎適合品です。防炎認可番号(EO.870476)。
用途足洗場・ロッカールーム等。幅×長さ(mm)150×150厚さ(mm)13質量(g)70
セフティースクエアミヅシマ工業当日出荷から翌々日出荷
抗菌剤配合。表裏の特殊TPE(熱可塑性ゴム)樹脂には滑り止め効果があり、密着性に優れ安全です。
連結方法が自由なコンパクトサイズです。
用途ロッカールーム、トランクルーム、プールサイド等の水廻り。寸法(mm)300×300×40仕様防炎認可番号 E.O.940510材質基部/PP(ポリプロピレン)抗菌剤配合、表裏軟質部/特殊TPE(熱可塑性ゴム)樹脂質量(g)1枚約580g (1m2あたり約6.7kg)
ソフトチェッカーミヅシマ工業当日出荷
色ブルートラスコ品番449-7279長さ(mm)250幅(mm)250厚さ(mm)15質量(g)550
パレスチェッカー 300×300×13mm ピンクミヅシマ工業翌々日出荷
素足にやさしいジョイント式マットです。
用途バルコニー、テラス、ベランダ、シャワー室、ロッカールーム等材質再生軟質塩化ビニールトラスコ品番802-1146色ピンク質量(g)420間口W×奥行D×高さH(mm)300×300×13
マットエッジミヅシマ工業翌々日出荷
トラスコ品番802-1039幅(mm)21質量(kg)3.2高さ(mm)6
スノコJミヅシマ工業翌々日出荷
縦横方向に連結できるスノコです。
ジョイナーパーツを使用することで自在に連結することができます。
セット内容スノコ本体×6本、ジョイナー(0mmピッチ×6・10mmピッチ×12個)材質本体/ASA樹脂、ジョイナー/熱可塑性エラストマー質量(kg)1.6(1セット)
『マット・スノコ』には他にこんなカテゴリがあります