「寸法(mm)」から絞り込む
トランクチェッカーミヅシマ工業翌々日出荷
敷き込みの簡単なジョイントタイプのマットです。
表面構造をフラットにする事で移動しずらいトランクルームでの作業に効果を発揮する、トランクルーム専用ジョイント式マットです。摩擦係数0.34と滑りやすくなっております。
材料に再生ポリプロピレンを使用した環境に配慮したマットです。
用途ロッカールーム、トランクルーム、倉庫に。アズワン品番1-9894-01仕様防炎認可番号 E.N.060060材質再生特殊PP(ポリプロピレン)寸法(mm)300×300×24質量(g)400エコマーク認定認定エコマーク認定番号07 128 010
ハイロンマットミヅシマ工業翌々日出荷
公共施設、商業施設等のエントランスに使用可能な汎用性の高いナイロン製のマットです。
点字表示取付可能です。
用途ビル・オフィス・デパート・銀行・学校・ホテル・病院などの玄関・廊下・ロビーに材質パイル:ナイロン/バッキング:塩化ビニール寸法(mm)900×9質量(kg)30.6長さ(m)10
エルゴフレックス FS 910mm幅なりミヅシマ工業翌々日出荷
立ち仕事の疲労緩和に効果のある発泡塩化ビニール製のマットです。
レジマットや工場作業下等で職場環境の改善に効果があります。
用途疲労軽減マット材質発泡塩化ビニール仕様屋内用トラスコ品番802-0782幅(mm)910質量(kg)2.18長さ(m)1
ビニール長マット (平板・ロールタイプ)ミヅシマ工業翌々日出荷から3日以内出荷
敷設カンタン、軽量で床を保護します。防炎適合品です。防炎性能登録番号(E.T.800066)
用途床材保護。材質(表面/裏面)塩化ビニール(PVC)幅(mm)910厚さ(mm)1.5質量(kg)40タイプロールタイプ長さ(m)20
ハイロンマット 900×10Mミヅシマ工業翌々日出荷
公共施設、商業施設等のエントランスに使用可能な汎用性の高いナイロン製のマットです。
点字表示取付可能です。
用途ビル・オフィス・デパート・銀行・学校・ホテル・病院などの玄関・廊下・ロビーに材質パイル:ナイロン/バッキング:塩化ビニール寸法(mm)900×9質量(kg)30.6長さ(m)10
リネンマットミヅシマ工業当日出荷
色ナチュラル長さ(mm)750幅(mm)450質量(kg)1.2
ニューエルバーマットミヅシマ工業9日以内出荷から20日以内出荷
材質エチレン酢酸ビニール防炎性能試験番号[防炎認可番号 E.O.850210]
マットミヅシマ工業9日以内出荷から14日以内出荷
混率(%)ナイロンパイル100パイル長(mm)7防炎性能試験番号防炎処理加工[防炎認可番号 E.O.800214]
エントラップマット スタンダード・アンバックTミヅシマ工業15日以内出荷
Z状の波形状がゴミをしっかり捉える樹脂製マットです。
裏地無しタイプの為、排水性が高くメンテナンスも容易です。
用途玄関マットに厚さ(mm)6材質塩化ビニール長さ(mm)6000幅(mm)900質量(kg)19.4