屋内用マット :「店舗用マット」の検索結果
「寸法(mm)」から絞り込む
360×600(1)
450×750(1)
600×900(1)
900×1200(1)
900×1500(1)
900×1800(1)
1500×2400(1)
こんなお得な商品も!

屋内用 マット
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
かさ高ナイロン糸を使用。あらゆる建物の出入口におすすめ。吸塵性、クッション性、耐摩耗性、耐水性に優れた素材。パイルにはナイロンを使用しているので、汚れに強く、耐久性もバツグン。また、ベースには厚いシートを採用しているので、縁のめくれや波打ちもありません。水洗いができ、乾燥も早いので、お手入れも簡単です。防炎性能登録番号EO.790117
用途装飾を目的とするところ(ショーウインド、店内装飾、展示装飾)、使用頻度の小さい床(室内装飾、会議室、更衣室など)、使用頻度の大きい床(レストラン、喫茶店などの店内床面、玄関、ホテルロビー、遊技場)
色明るめのグリーン
縁の幅(mm)20
種別各種マット
ベース厚さ(mm)約2
パイル長(mm)約7
材質(パイル)ナイロン
材質(バッキング)ポリ塩化ビニル(PVC)
色のバリエーションが豊富な玄関マット。
店舗や施設に合ったカラーマットを提供します。
用途店舗や施設の出入口に
材質パイル:ナイロン、バッキング:PVC
幅(mm)450≦幅(W)≦1800
厚さ(mm)パイル6、ベース2
色16色展開
奥行(mm)600≦奥行(D)≦2400
質量(kg/m2)3.6
縁の幅(mm)10
サービス分類オーダー・加工
『マット』には他にこんなカテゴリがあります
マット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。