滑り止め・冷え防止・疲労軽減マット :「ゴムマット 5mm」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro Ramped 抗疲労マット RS Pro の滑り止めマットは、非固定式で、抗疲労性及び滑り止めが得られるように設計されており、作業者やその下の床を保護します。天然ゴム / スチレンブタジエンゴム製のこの滑り止めマット表面は、滑りを低減するオープン穴設計で、下側にスリップ防止スタッドがあり、排水性が良好です。凸型スタッドの利点は、マットの圧縮を促進し、マットが長時間快適な足下にあることを確認できることです。通路で安全に使用したり、作業台やベンチの TOP にある場所としても使用できます。この RS Pro 滑り止めマットは、耐摩耗性天然ゴム製のため Durable です。床面の冷たさと濡れた床面から絶縁し、汎用性が高く、清掃が簡単です。 特長と利点 抗疲労により、疲労が最大 50 % 軽減され、作業者の性能が向上します 滑り止め機能により、職場の危険を軽減して防止します 非固定式のため、接着剤が不要で、必要に応じて移動することができます 天然ゴムマット 床又は作業台の天板で使用 洗浄が容易 乾湿どちらの環境でも使用可能 耐久性の高い耐磨耗性 床冷えを遮断 長さ: 1500 mm 幅: 915 mm 重量: 11 kg 用途 抗疲労マット(別名:滑り止めマット又は滑り止めマット)は、家庭内の作業スペースを産業用に拡張するための素晴らしい製品です。高いクッション性を備えた足裏で疲労を軽減し、性能を向上させながら、人や作業者を危険から保護するのに最適です。流出した場合に排水穴を備え、液体の蓄積を防ぎ、強力なグリップを維持し、床を素晴らしい保護して、スリップの危険を防止します。滑り止めマットは通常、摩耗しにくいゴム製なので、清掃や拭き取りが簡単です。
仕様長さ = 1.5m厚さ = 15mm幅 = 915mm滑り止め = ありマット材質 = ゴム表面形 = 穴製品形式 = 単品色 = 黄
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

RS Pro 抗疲労マット RS Pro の滑り止めマットは、非固定式で、抗疲労性及び滑り止めが得られるように設計されており、作業者やその下の床を保護します。天然ゴム / スチレンブタジエンゴム製のこの滑り止めマット表面は、滑りを低減するオープン穴設計で、下側にスリップ防止スタッドがあり、排水性が良好です。凸型スタッドの利点は、マットの圧縮を促進し、マットが長時間快適な足下にあることを確認できることです。通路で安全に使用したり、作業台やベンチの TOP にある場所としても使用できます。この RS Pro 滑り止めマットは、耐摩耗性天然ゴム製のため Durable です。床面の冷たさと濡れた床面から絶縁し、汎用性が高く、清掃が簡単です。 特長と利点 抗疲労により、疲労が最大 50 % 軽減され、作業者の性能が向上します 滑り止め機能により、職場の危険を軽減して防止します 非固定式のため、接着剤が不要で、必要に応じて移動することができます 天然ゴムマット 床又は作業台の天板で使用 洗浄が容易 乾湿どちらの環境でも使用可能 耐久性の高い耐磨耗性 床冷えを遮断 長さ1.5 m 幅: 1 m 重量: 16 kg 用途 抗疲労マット(別名:滑り止めマット又は滑り止めマット)は、家庭内の作業スペースを産業用に拡張するための素晴らしい製品です。高いクッション性を備えた足裏で疲労を軽減し、性能を向上させながら、人や作業者を危険から保護するのに最適です。流出した場合に排水穴を備え、液体の蓄積を防ぎ、強力なグリップを維持し、床を素晴らしい保護して、スリップの危険を防止します。滑り止めマットは通常、摩耗しにくいゴム製なので、清掃や拭き取りが簡単です。
仕様長さ = 1.5m厚さ = 22mm幅 = 1m滑り止め = ありマット材質 = ゴム表面形 = 穴製品形式 = 単品色 = グレー
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷

RS Pro 抗疲労マット RS Pro の滑り止めマットは、非固定式で、抗疲労性及び滑り止めが得られるように設計されており、作業者やその下の床を保護します。天然ゴム / スチレンブタジエンゴム製のこの滑り止めマット表面は、滑りを低減するオープン穴設計で、下側にスリップ防止スタッドがあり、排水性が良好です。凸型スタッドの利点は、マットの圧縮を促進し、マットが長時間快適な足下にあることを確認できることです。通路で安全に使用したり、作業台やベンチの TOP にある場所としても使用できます。この RS Pro 滑り止めマットは、耐摩耗性天然ゴム製のため Durable です。床面の冷たさと濡れた床面から絶縁し、汎用性が高く、清掃が簡単です。 特長と利点 抗疲労により、疲労が最大 50 % 軽減され、作業者の性能が向上します 滑り止め機能により、職場の危険を軽減して防止します 非固定式のため、接着剤が不要で、必要に応じて移動することができます 天然ゴムマット 床又は作業台の天板で使用 洗浄が容易 乾湿どちらの環境でも使用可能 耐久性の高い耐磨耗性 床冷えを遮断 長さ1.5 m 幅: 1 m 重量: 12 kg 用途 抗疲労マット(別名:滑り止めマット又は滑り止めマット)は、家庭内の作業スペースを産業用に拡張するための素晴らしい製品です。高いクッション性を備えた足裏で疲労を軽減し、性能を向上させながら、人や作業者を危険から保護するのに最適です。流出した場合に排水穴を備え、液体の蓄積を防ぎ、強力なグリップを維持し、床を素晴らしい保護して、スリップの危険を防止します。滑り止めマットは通常、摩耗しにくいゴム製なので、清掃や拭き取りが簡単です。
仕様長さ = 1.5m厚さ = 23mm幅 = 1m滑り止め = ありマット材質 = ゴム表面形 = 穴製品形式 = 単品色 = グレー
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷