滑り止め・冷え防止・疲労軽減マット :「安全用」の検索結果
関連キーワード
「寸法(mm)」から絞り込む
450×600(1)
450×900(1)
450×1200(1)
450×1500(1)
厚み17mmの優れたクッション性が体重負担を分散し、足腰の疲労を軽減します。耐油性、耐水性に優れております。厚みがあるので長時間の立ち仕事でも疲れにくいマットです。耐油性、耐水性に優れています。
用途立ち仕事の疲労軽減用マット。製品落下の衝撃保護に。床からの冷気を遮断し底冷え防止に。立ち仕事の疲労軽減用マット
材質ニトリルゴム(NBR)・ポリウレタン(PUR)
色黒
厚さ(mm)17
2018年トラスコ掲載ページ9 0571
導電性材質を使用したマットです。厚み17mmの優れたクッション性が体重負担を分散し、足腰の疲労を軽減します。耐油性、耐水性に優れております。厚みがあるので長時間の立ち仕事でも疲れにくいマットです。耐油性、耐水性に優れています。
用途立ち仕事の疲労軽減用マット。製品落下の衝撃保護に。床からの冷気を遮断し底冷え防止に。立ち仕事の疲労軽減用マット
材質ニトリルゴム(NBR)・ポリウレタン(PUR)
色グリーン
幅(mm)450
厚さ(mm)17
表面抵抗値(Ω)1.0×106~1.0×109
2018年トラスコ掲載ページ9 0571
地球環境保護のため、使用済タイヤ・チューブを原材料に使用しています。簡単に施工でき、繰り返し使用可能です。滑りにくい表面形状を採用し、カッターにて切断加工が可能です。
用途駅舎・道路等の工事現場の歩行路仮設用。イベント会場の養生用。道路仮歩道用。仮設トイレ。階段スラップ。立体駐車場。病院・学校などの静粛を要する通路
厚さ(mm)5
トラスコ品番288-2132
材質/仕上天然ゴム
質量(kg)18
長さ(m)2.5
幅(m)1
1巻
¥43,980
税込¥48,378
翌日出荷
『マット』には他にこんなカテゴリがあります
清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。