滑り止め・冷え防止・疲労軽減マット :「掃除用品」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
「寸法(mm)」から絞り込む
450×600(2)
450×900(2)
450×1200(2)
450×1500(2)
1000×1900(1)
厚み17mmの優れたクッション性が体重負担を分散し、足腰の疲労を軽減します。耐油性、耐水性に優れております。厚みがあるので長時間の立ち仕事でも疲れにくいマットです。耐油性、耐水性に優れています。
用途立ち仕事の疲労軽減用マット。製品落下の衝撃保護に。床からの冷気を遮断し底冷え防止に。立ち仕事の疲労軽減用マット
材質ニトリルゴム(NBR)・ポリウレタン(PUR)
色黒
厚さ(mm)17
2018年トラスコ掲載ページ9 0571
導電性材質を使用したマットです。厚み17mmの優れたクッション性が体重負担を分散し、足腰の疲労を軽減します。耐油性、耐水性に優れております。厚みがあるので長時間の立ち仕事でも疲れにくいマットです。耐油性、耐水性に優れています。
用途立ち仕事の疲労軽減用マット。製品落下の衝撃保護に。床からの冷気を遮断し底冷え防止に。立ち仕事の疲労軽減用マット
材質ニトリルゴム(NBR)・ポリウレタン(PUR)
色グリーン
幅(mm)450
厚さ(mm)17
表面抵抗値(Ω)1.0×106~1.0×109
2018年トラスコ掲載ページ9 0571
優れたクッション性が体重負担を分散し、足腰の疲労を軽減します。
耐油性、耐水性に優れております。
用途立ち仕事の疲労軽減用マット。
材質ニトリルゴム(NBR)、ポリウレタン(PUR)
マルチフィラメントや紡績糸の表裏地組織と、適度な剛性を有するモノフィラメントの連結糸で構成された三次元立体編物のマットです。クッション性、通気性、保温性、体圧分散に優れ、各種のクッション材料に使えます。有孔構造のため、マットにゴミが溜まりにくく、清掃がしやすいです。
用途立ち作業の多い場所での疲労軽減マットとして。寝具やイスのムレ防止に。
仕様裏面滑り止め加工あり
トラスコ品番256-7119
材質ナイロン・ポリエステル
厚さ(mm)6
質量(kg)1.2
色黒
寸法(幅W×長さL)(mm)1900×1000
1枚
¥16,980
税込¥18,678
翌日出荷
地球環境保護のため、使用済タイヤ・チューブを原材料に使用しています。簡単に施工でき、繰り返し使用可能です。滑りにくい表面形状を採用し、カッターにて切断加工が可能です。
用途駅舎・道路等の工事現場の歩行路仮設用。イベント会場の養生用。道路仮歩道用。仮設トイレ。階段スラップ。立体駐車場。病院・学校などの静粛を要する通路
厚さ(mm)5
トラスコ品番288-2132
材質/仕上天然ゴム
質量(kg)18
長さ(m)2.5
幅(m)1
1巻
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
『マット』には他にこんなカテゴリがあります
マット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。