滑り止め・冷え防止・疲労軽減マット :「ゴムマット 5mm」の検索結果
関連キーワード
「寸法(mm)」から絞り込む
300×440(1)
350×2000(1)
500×900(1)
500×1200(1)
500×1800(1)
500×2000(1)
500×2400(1)
500×10000(1)
523×523(1)
1000×2000(1)
寸法(mm)をもっと見る
防音効果に優れています。
弾力性もあり床面を保護します。
色ブラック
材質天然ゴム
エスコ品番EA997RB-121
厚さ(mm)約5
質量(kg)約15
長さ(m)2
幅(m)1
1個
¥18,000
税込¥19,800
当日出荷
防音効果に優れています。
弾力性もあり床面を保護します。
色ブラック
材質天然ゴム
エスコ品番EA997RB-122
厚さ(mm)約5
質量(kg)約37.5
長さ(m)5
幅(m)1
1個
¥44,100
税込¥48,510
翌日出荷
耐摩耗性と耐候性に優れています。
作業現場などのスリップ防止に最適です。
材質合成ゴム
エスコ品番EA997TC-5
厚さ(mm)5
寸法(mm)523×523
1個
¥3,300
税込¥3,630
翌々日出荷
畑などの作物間の通路や足場の悪い畝、観光農園などの歩行通路に敷くゴムマットです。
梅雨の時期や霜の降りる時期のぬかるんだ足場や、ぬかるみやすいハウス前の入口に最適です。
ハウス内での農業機械の移動をスムーズにします。
種苗用ハウスの歩行路、選果場などの足元に敷いて作業者の疲労を軽減します。
用途農道マット・疲れ防止・ぬかるみ・温室通路・農道ゴムマットに。
材質粉末再生ゴム
色黒
防音効果に優れています。
弾力性もあり床面を保護します。
色ブラック
材質天然ゴム
エスコ品番EA997RB-102
厚さ(mm)約2
質量(kg)約16
長さ(m)5
幅(m)1
1個
¥25,700
税込¥28,270
翌日出荷
防音効果に優れています。
弾力性もあり床面を保護します。
色ブラック
材質天然ゴム
エスコ品番EA997RB-112
厚さ(mm)約3
質量(kg)約22.5
長さ(m)5
幅(m)1
1個
¥26,900
税込¥29,590
当日出荷
弾力性に富み、安全性の高いゴムマットです。
広範囲に敷き詰められるランナータイプ。
色灰
材質合成ゴム
エスコ品番EA997RA-52
厚さ(mm)約3
質量(kg)22.5
寸法(m)1.2×5
1個
¥40,200
税込¥44,220
翌日出荷
弾力性に富み、安全性の高いゴムマットです。
広範囲に敷き詰められるランナータイプ。
色緑
材質合成ゴム
エスコ品番EA997RA-42
厚さ(mm)約3
質量(kg)22.5
寸法(m)1.2×5
1個
¥40,200
税込¥44,220
翌日出荷
すべての方向に滑りにくいリブ模様で、防滑性に優れています。
用途すべり防止、通路などに
材質合成ゴム
厚さ(mm)約5
質量(kg/m)約7
サービス分類オーダー・加工
全ての方向に滑りにくいリブ模様で、防滑性に優れています。
用途滑り止めマット、長尺、ロール、作業現場などに
材質合成ゴム
幅(mm)1000
厚さ(mm)5.0
長さ(m)10
弾力性に富み、安全性の高いゴムマットです。
用途ゴムマット、長尺、ロール、滑り止めマット、作業現場、エレベーターなどに
材質合成ゴム
幅(mm)1200
厚さ(mm)5.0
長さ(m)20
弾力性に富み、安全性の高いゴムマットです。
用途ゴムマット、長尺、ロール、滑り止めマット、作業現場、エレベーターなどに
材質合成ゴム
幅(mm)1000
厚さ(mm)5.0
長さ(m)20
こんなお得な商品も!

マット クッション性のあるタイプ
モノタロウ
¥1,798~
税込¥1,978~
・耐候性に優れたEPDMスポンジゴムシートで屋内外でご使用いただけます。
・表面は体圧分散してくれる波型形状。裏面は細かなリブですべり止め効果がありズレにくくなっています。
・敷きたい箇所の形に合わせてフリーカットできます。
・水を弾き浸みこまず、抗菌剤(Ag/銀ゼオライト)配合のため、水回りや衛生面が気になる箇所に◎。また、断熱性に優れているため、夏場の熱い地面対策や底冷え軽減にご使用いただけます。
・お手入れ簡単!汚れたらふき取るだけでOK!※気になる場合は水で洗い流してください。
・ご家庭からオフィス、学校、レジャー施設や福祉施設などご使用用途に応じてサイズお選びいただけます。
・カラーバリエーション:5色
用途・厨房キッチン、洗面所等の水回りマット
・廊下、通路、プールなどのすべり止めマット
・託児施設、子供部屋のプレイマット、保護マット
・工場や立ち仕事の疲労軽減マット
・寒暖による地面からの断熱マット
など
幅(cm)50
厚さ(mm)5
Newゴムチップマット用のTPE段差スロープです。専用のプラを使用でマットへの連結が可能になりました。幅広タイプで緩やかな傾斜。※1本購入ごとに専用ジョイントプラ1個付き
用途トレーニングジム、スポーツクラブ、幼稚園・保育園・小学校・中学校・高等学校などの公共施設、医療・看護・介護などの各施設
仕様段差(mm):25
幅(mm)500
色ブラック
奥行(mm)145
1本
¥2,098
税込¥2,308
5日以内出荷
Newゴムチップマット用のTPE段差スロープです。専用のプラを使用でマットへの連結が可能になりました。幅広タイプで緩やかな傾斜。
用途トレーニングジム、スポーツクラブ、幼稚園・保育園・小学校・中学校・高等学校などの公共施設、医療・看護・介護などの各施設
仕様段差(mm):15
長さ(mm)80
幅(mm)500
色ブラック
1本
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
Newゴムチップマット用のTPE段差スロープ用のアールです。専用のプラを使用でマットへの連結が可能になりました。幅広タイプで緩やかな傾斜。※1本購入ごとに専用ジョイントプラ1個付き
用途トレーニングジム、スポーツクラブ、幼稚園・保育園・小学校・中学校・高等学校などの公共施設、医療・看護・介護などの各施設
仕様段差(mm):25
幅(mm)145
色ブラック
奥行(mm)145
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
Newゴムチップマット用のTPE段差スロープ用のアールです。専用のプラを使用でマットへの連結が可能になりました。幅広タイプで緩やかな傾斜。
用途トレーニングジム、スポーツクラブ、幼稚園・保育園・小学校・中学校・高等学校などの公共施設、医療・看護・介護などの各施設
仕様段差(mm):15
長さ(mm)80
幅(mm)80
色ブラック
1個
¥799
税込¥879
5日以内出荷
表面が筋入りのため滑りにくく、弾性があり、 感触もよく、フロアーマット、通路マットとして音の吸収性もあります。
材質ゴム
色グリーン
幅(m)1
RoHS指令(10物質対応)対応
工事現場の通路確保、工事作業者の負担軽減、用具保護など様々な用途にご利用いただけます。
牛舎、鶏舎、倉庫、納屋、ゴルフ場等の通路にもご利用できます。
用途様々なシーンの養生ゴムマットに。
材質ゴム
寸法(mm)1000×2000
防滑性・消音性・衝撃吸収効果があります。
用途工場内作業ライン用マットなど。
材質合成ゴム(SBR)
長さ(mm)300
幅(mm)300
厚さ(mm)5
質量(g)520
RS Pro Ramped 抗疲労マット RS Pro の滑り止めマットは、非固定式で、抗疲労性及び滑り止めが得られるように設計されており、作業者やその下の床を保護します。天然ゴム / スチレンブタジエンゴム製のこの滑り止めマット表面は、滑りを低減するオープン穴設計で、下側にスリップ防止スタッドがあり、排水性が良好です。凸型スタッドの利点は、マットの圧縮を促進し、マットが長時間快適な足下にあることを確認できることです。通路で安全に使用したり、作業台やベンチの TOP にある場所としても使用できます。この RS Pro 滑り止めマットは、耐摩耗性天然ゴム製のため Durable です。床面の冷たさと濡れた床面から絶縁し、汎用性が高く、清掃が簡単です。 特長と利点 抗疲労により、疲労が最大 50 % 軽減され、作業者の性能が向上します 滑り止め機能により、職場の危険を軽減して防止します 非固定式のため、接着剤が不要で、必要に応じて移動することができます 天然ゴムマット 床又は作業台の天板で使用 洗浄が容易 乾湿どちらの環境でも使用可能 耐久性の高い耐磨耗性 床冷えを遮断 長さ: 1500 mm 幅: 915 mm 重量: 11 kg 用途 抗疲労マット(別名:滑り止めマット又は滑り止めマット)は、家庭内の作業スペースを産業用に拡張するための素晴らしい製品です。高いクッション性を備えた足裏で疲労を軽減し、性能を向上させながら、人や作業者を危険から保護するのに最適です。流出した場合に排水穴を備え、液体の蓄積を防ぎ、強力なグリップを維持し、床を素晴らしい保護して、スリップの危険を防止します。滑り止めマットは通常、摩耗しにくいゴム製なので、清掃や拭き取りが簡単です。
仕様長さ = 1.5m厚さ = 15mm幅 = 915mm滑り止め = ありマット材質 = ゴム表面形 = 穴製品形式 = 単品色 = 黄
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
RS Pro 抗疲労マット RS Pro の滑り止めマットは、非固定式で、抗疲労性及び滑り止めが得られるように設計されており、作業者やその下の床を保護します。天然ゴム / スチレンブタジエンゴム製のこの滑り止めマット表面は、滑りを低減するオープン穴設計で、下側にスリップ防止スタッドがあり、排水性が良好です。凸型スタッドの利点は、マットの圧縮を促進し、マットが長時間快適な足下にあることを確認できることです。通路で安全に使用したり、作業台やベンチの TOP にある場所としても使用できます。この RS Pro 滑り止めマットは、耐摩耗性天然ゴム製のため Durable です。床面の冷たさと濡れた床面から絶縁し、汎用性が高く、清掃が簡単です。 特長と利点 抗疲労により、疲労が最大 50 % 軽減され、作業者の性能が向上します 滑り止め機能により、職場の危険を軽減して防止します 非固定式のため、接着剤が不要で、必要に応じて移動することができます 天然ゴムマット 床又は作業台の天板で使用 洗浄が容易 乾湿どちらの環境でも使用可能 耐久性の高い耐磨耗性 床冷えを遮断 長さ1.5 m 幅: 1 m 重量: 12 kg 用途 抗疲労マット(別名:滑り止めマット又は滑り止めマット)は、家庭内の作業スペースを産業用に拡張するための素晴らしい製品です。高いクッション性を備えた足裏で疲労を軽減し、性能を向上させながら、人や作業者を危険から保護するのに最適です。流出した場合に排水穴を備え、液体の蓄積を防ぎ、強力なグリップを維持し、床を素晴らしい保護して、スリップの危険を防止します。滑り止めマットは通常、摩耗しにくいゴム製なので、清掃や拭き取りが簡単です。
仕様長さ = 1.5m厚さ = 23mm幅 = 1m滑り止め = ありマット材質 = ゴム表面形 = 穴製品形式 = 単品色 = グレー
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
仕様長さ = 10m厚さ = 15mm幅 = 90cm滑り止め = ありマット材質 = NR / SBRゴム表面形 = バブル製品形式 = ロール耐油性 = なし色 = Black耐薬品性 = あり
1個
¥95,980
税込¥105,578
5日以内出荷
クッション性マットが耐圧を分散し、足腰の疲労を軽減するマットです。耐水、耐油、引き裂き強度に優れています。厚めのマットで長時間の立ち仕事でも疲れにくい。 。昇降デスク使用時の立ち仕事に。耐摩耗性の高いニトリルゴム。裏面に名前などを書けるスペース(W90×D55mm)を設けました。
材質複合ニトリルゴム
色ブラック
質量(g)460
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×300×24
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
『マット』には他にこんなカテゴリがあります
マット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。