滑り止め・冷え防止・疲労軽減マット :「立ち仕事」の検索結果
関連キーワード
「寸法(mm)」から絞り込む
450×600(4)
450×750(3)
450×900(3)
450×1200(2)
450×1500(2)
500×900(3)
500×1000(3)
600×900
750×900(3)
900×1500(4)
寸法(mm)をもっと見る
立ち仕事用に。
仕様耐油、耐水仕様、制電・抗菌タイプ、表面は滑りにくいダイヤモンドパターン
材質NBR(ニトリルゴム)
質量(kg)1.6
色緑
寸法(縦×横×厚さ)(mm)600×900×16
1枚
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
クッション性があり、体重を分散して床面からの反発力を軽減。立ち仕事での足・腰の疲れを軽減されます。 安心の国内産
材質ポリプロピレン合成・EVAエラストマ配合
クッション性があり、体重を分散して床面からの反発力を軽減。立ち仕事での足・腰の疲れを軽減されます。 安心の国内産
材質ポリプロピレン合成・EVAエラストマ配合
クッション性マットが体圧を分散し、足腰の疲労を軽減するマットです。
導電性能は1×10の8乗±1Ωで、導電規格RCJS-5-1に適合しています。
耐水、耐油、耐菌性に優れています。
薄めのマットでも十分なクッション性があり、長時間の立ち仕事でも疲れにくくなっています。
昇降デスク使用時の立ち仕事にオススメです。耐摩耗性の高いゴムを使用しています。
表面のエンボス加工によりすべり止め効果がアップしています。
マットの端は斜めにカットされているので、つまずきにくく台車などもスムーズに通行できます。
材質ゴム化ジェルフォーム
仕様導電性能:1×10の8乗±1Ω
質量(kg)1.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×600×12.7
機能防炎、抗菌性能試験基準合格品
耐熱温度(℃)60
アズワン品番64-0903-70
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.2MB)
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
長時間の立ち仕事での足、腰の疲労軽減に抜群の効果!!
レジ用マットは、より土に近い感触を持つ画期的なクッション材で、長時間の立ち作業による足・腰の疲労を軽減します。
PVCの発泡体で、断熱効果により、「床面からくる冷え」を抑えます。
耐久性、耐油性に優れ、水洗いできます。※抗菌
材質塩ビ発泡体(ポリエステルファイバー補強、抗菌加工処理)
『マット』には他にこんなカテゴリがあります
清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。