「色」から絞り込む

イエロー(2)

グリーン(11)

グレー(13)

ブラック(1)

ホワイト(3)
靴底の油を吸取る、吸油専用のマット。ベースにセットして汚れたら、取り替えできる経済的なマット。
用途吸油マット、厨房から店内への入口や作業現場から室内への入口、工場の作業場、自動車整備工場などに
厚さ(mm)6
材質マット:ポリプロピレン
その他別売のベースと共にご利用ください。
通路や機械周辺にチャットマットを設置するだけで、安全と清潔のメッセージを伝えることができます。
耐久性にすぐれたマット上層部は耐摩耗性です。往来の多い場合にもおすすめします。
マットの下層部は、油、冷却水、溶剤、水などを吸収します。
ミシン目が入っているため、お好きなサイズに簡単にカットすることができます。
防炎適合品。
対応オイル、水、溶剤
材質ポリプロピレン
色黄
文字内容SAFETY(安全第一)
寸法61cm×22.5m×3mm(幅×長さ×厚さ)
吸収量約51.2L/巻
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
経済性、使い勝手に優れたマット。食品加工のバックヤードや厨房などに最適です。
油だけでなく、水分も吸収する親油性のP.Pパイル。
塩ビ不使用、防炎性能登録番号EO.980167
用途吸油性に優れたマットです。
厨房や食品工場など、食用油が発生する場所に。
丈夫なスパンボンドを表面に施した耐久性に優れたグリーンのマット。
グリーンの床にもなじみます。「安全第一」のメッセージとピグのマークで、現場の安全意識向上に貢献します。
油・水・溶剤・冷却水などを吸収。約25cmごとにミシン目がついているので、必要な長さ、幅にカットできます。防炎適合品。
材質ポリプロピレン100%
色表面:グリーン 裏面:グレー
質量(kg)約4.2
吸収量(L/本)約45
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)約61×約2000×約0.3
1巻
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
油、冷却水、溶剤、水を吸収します。
吸収した液体を内部の吸収層に送る構造になっているため、表面はドライに保たれ、汚れも目立ちません。液体によるスリップ事故を防ぎます。
マット上層部は不織布つきです。丈夫でけば立ちにくく、往来の多い場所でも長期間使用することが可能です。
縦横に入ったミシン目は手で簡単にカットでき、作業効率アップに貢献します。
工場、バックヤードに多いグリーンの床面になじみます。グリーンのフロアは清潔な印象を与えます。
防炎適合品。
材質PP
色グリーン(裏面:グレー)
トラスコ品番494-7827
厚さ(mm)3
質量(kg)約6.5/袋
寸法(幅Wmm×長さLm)810×22.5
RoHS指令(10物質対応)対応
吸収量(L)約66/巻
1巻(22.5m)
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
マットの上を歩くだけで靴底についた油を吸着します。自重の約9倍もの油量を吸着、化学薬品処理をしていないので人畜無害です。
用途工場、ガソリンスタンド、厨房(ホテル・レストラン等)などの出入口に最適です。
厚さ(mm)約8
色グリーン
その他ベースは別売りです。
種別給水・給油マット
材質(表面/裏面)P.P/NBR加工
油汚れなどが目立ちにくいです。約7mm厚のクッション性で疲労軽減性があります。表面は構成繊維の樹脂化で、耐摩耗性・汚れ物質のカキトリ性を付与します。オイル専用の吸油マットです。吸油量は従来品の1.5倍です。比較的軽量です。
用途オイル用、クッションマット、油の飛散がある作業現場などに
材質ポリプロピレン繊維100%
色黒
トラスコ品番404-0341
種別オイル専用
幅(mm)900
厚さ(mm)7
質量(kg)13
長さ(m)20
吸収量(油)100L/巻
アズワン品番65-0331-40
吸油量(L/m2)5
関連資料(2.62MB)
1本
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
撥水性のため、油のみを強力に吸い取ります。吸着した油のタレが少なく優れた保持力を持っています。油のふき取り用のウエスとして使えます。ミシン目入りで、手で簡単にカットできます(25cm×50cm)。比重が軽い(0.9g)ため長時間放置しても水中に沈みません。ガソリンでも溶解しません。
用途機械のまわりに置いて油汚れの防止に・河川や排水溝に流出した油の回収に
その他【吸液量】0.4L/枚
材質ポリプロピレン
寸法(mm)500×500×1.5、【ミシン目カット】250×500
色白
吸油性能に優れ、チリやホコリもしっかりキャッチ。
表面は「縦目ライン」です。
用途厨房出入口や油周りに
対応オイル
仕様防炎仕様・除塵用
エスコ品番EA929DL-32
材質表面:ポリプロピレン100%(原着ポリプロピレン)、裏面:軟質塩化ビニール
厚さ(mm)約8(パイル6、ベース2)
寸法(mm)600×900
質量(kg/m2)約3
1個
¥5,200
税込¥5,720
翌日出荷
様々な油に対応する油専用吸着マット!
重層構造に圧着されたポリプロピレンシートが優れた吸収性と高い保有性で吸収した油を保持します。中央にミシン目が入っているので半分にカットして使用も可能です。油専用吸着マットです。水はほとんど吸いません。
用途油専用
材質PP
色白
往来の激しい通路でも、床面をドライで安全な状態に保つことができます。
油、溶剤、水を吸収します。
マット裏面はポリプロピレンでコーティングされており、吸収した液体が床面にしみ出ません。
汚れの目立ちにくいダークグレーのマットで、長期間、使用することができます。
防炎適合品。
対応オイル、水、溶剤
材質ポリプロピレン95%、ポリエステル5%
色グレー
寸法79cm×30m×3mm(幅×長さ×厚さ)
吸収量約56.8L/袋
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
吸油性能に優れ、チリやホコリもしっかりキャッチ。
用途厨房出入口や油周りに
対応オイル
仕様除塵用・防炎仕様
エスコ品番EA929DL-31
材質表面:ポリプロピレン100%(原着ポリプロピレン)、裏面:軟質塩化ビニール
厚さ(mm)約8(パイル6、ベース2)
寸法(mm)450×750
質量(kg/m2)約3
1個
¥3,880
税込¥4,268
翌日出荷
マット表面はスパンボンド不織布をステッチで縫い込んでおり、耐摩耗性、耐久性にすぐれています。マット裏面はコーティングされており、吸収した液体が床面にしみ出しません。
用途オイル・水・溶剤用。
仕様防炎適合品:E1130011
トラスコ品番805-1744
材質ポリプロピレン(PP)
幅(mm)790
厚さ(mm)3
色グリーン
長さ(m)30
RoHS指令(10物質対応)対応
吸収量(L)油:56.8/巻
1巻
¥65,980
税込¥72,578
5日以内出荷
様々な用途にカットして使用できる吸着マット
耐摩耗性PPシート加工を表面に施している為、毛羽立ちが少なく、通路等に敷いての使用が可能。ミシン目が入っているので、切り取っての使用が可能です。出入り口の足ふきマットとして、靴裏に付着した液体の拡散防止などにご使用ください。
用途多目的用(水・油・溶剤等)
材質PP・表面耐摩耗性PPシート
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)600×20m×約5
吸収量(L/本)72
ニードルパンチ製法のマット表面に熱処理加工が施され、耐久性に優れています。マット表面はグリップ力があり、滑りにくく安全です。スリップ防止、床面の保護、通路の防音にもおすすめです。ハサミやカッターで必要なサイズにカットできます。
用途オイル・水・溶剤用。
仕様防炎適合品:E2180275
トラスコ品番250-1893
材質ポリプロピレン(PP)
幅(mm)900
厚さ(mm)4
色グリーン
長さ(m)20
RoHS指令(10物質対応)対応
吸収量(L)油:65/巻
1巻
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
マット表面はスパンボンド不織布をステッチで縫い込んでおり、耐摩耗性、耐久性にすぐれています。マット裏面は粘着素材のため、ずれたり、折れ曲がったりしません。
用途オイル・水・溶剤用。
仕様防炎適合品:E1130012
幅(mm)810
厚さ(mm)3
色グリーン
RoHS指令(10物質対応)対応
洗浄で吸油効果が再生するのでお手入れも簡単。ガソリンスタンドや工場に最適です。
用途吸油・吸水用マット
材質パイル:PP、バッキング:NBR
色グレー
工場内のオイルを強力吸収、床への染み出しやスリップを防止します。
色グリーン
材質PP+PE+PET
エスコ品番EA997RL-10A
幅(mm)910
厚さ(mm)3
長さ(m)10
質量(g/m2)約650
1個
¥26,000
税込¥28,600
翌日出荷
吸油性能に優れ、チリやホコリもしっかりキャッチします。裏バッキングされたランナータイプの吸油マットです。
用途吸油マット、厨房から店内への入口や作業現場から室内への入口、通路などに
材質表面:ポリプロピレン100%(原着ポリプロピレン)、裏面:軟質塩化ビニール
厚さ(mm)約8(パイル6、ベース2)
色緑
質量(kg/m)約3.8
サービス分類オーダー・加工
マット裏面はコーティングされており、吸収した液体が床面に染み出しません。裏面は粘着仕様のため、テープ固定不要で床面にしっかり固定できます。めくれにくく安全で、長時間敷いていても床面にノリが残りづらいマットです。表面は毛羽立ちづらく、裏面の粘着は水に溶け出さないため、自動洗浄機やモップ、ブラシなどで清掃可能です。適切なお手入れをすれば最長3か月使用可能です。厚みはわずか1.5mmのため、台車・カート・車いす等が引っかかりにくくなっています。はさみやカッターで必要なサイズにカットできます。
用途・スーパーマーケット・飲食店・コンビニエンスストア店内(出入口、惣菜売り場、製氷機・ウォーターサーバー前、生鮮・生花コーナー、通路など)に。オイル・水・溶剤用。
仕様防炎適合品(E1190150)
材質ポリプロピレン100%
厚さ(mm)1.5
色グレー
水・油を確実に吸収、拡散を防ぎ、スリップ事故を防ぎます。わずか2mmと薄いので、つまづき、台車のひっかかりが起きにくい仕様です。吸収した液体が床面にしみ出さない裏面コーティング加工付き。カッター・はさみなどで敷きたい場所にあわせてカットが可能です。裏面はズレが起きにくい仕様になっています。(Pタイルなどの平滑床に限ります)
用途吸水・吸油マット
厚さ(mm)2
質量(kg)9.2(1巻当り)
色ダークグレー
材質(表面/裏面)ポリプロピレン/ポリエチレン・ポリオレフィン
幅×長さ(mm)900×20000
吸収量(L)約28.8(1巻当り)
1巻(900mm×20m)
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
厨房作業で靴底についた油汚れを洗い場の水・洗剤などをしっかり吸収。店内を美しく清潔に保ちます。
材質表面:ポリプロピレン(裏地:熱可塑性エラストマー樹脂)
厚さ(mm)約5.5
寸法(mm)900×1500
色グレー
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
カットされたマットは簡単に設備周辺へ設置できます。
裏面の特殊フィルムがマットと床の滑りを防止します。
水・油・溶剤を吸収し、しっかりと保持します。
対応水・油・溶剤
厚さ(mm)3
寸法(縦×横)(cm)40×40
枚数100枚
材質ポリプロピレン
吸収量(L)約75/箱
質量(kg)約8/箱
仕様ポリエチレン製特殊フィルム付
厚さ(mm)3
色グレー
材質表:ポリプロピレン(PP)、ポリエステル(PE)、裏:ポリプロピレン(PP)
トラスコ品番364-6840
幅(mm)790
質量(kg)9.9
長さ(m)30
吸油量(L/巻)54.9
1巻
¥58,980
税込¥64,878
5日以内出荷
耐久性と吸収力を兼ね備えたマットです。
ポリエステルのステッチでマットの層をジグザグにしっかりと縫い込み、耐久性を向上させています。
ジグザグの面を上にしてマットを設置します。
通路を安全で乾いた状態に保ちます。
油、冷却水、溶剤、水などを吸収します。
防炎適合品。
材質吸収材:PP、糸:ポリエステル
厚さ(mm)3
RoHS指令(10物質対応)対応
工場内のオイルを強力吸収、床への染み出しやスリップを防止します。
使い捨てタイプです。
色グレー
材質PP+PE+PET
エスコ品番EA997RL-11
幅(mm)910
厚さ(mm)3
長さ(m)10
質量(g/m2)650
1個
¥26,000
税込¥28,600
翌日出荷
卓越した吸油性能と豊かなクッション性を兼ね備えた吸油マット。
マット表面は食いつきの良い樹脂加工により、スリップを防止し、靴底の汚れも落とします。
広範囲に敷き詰められるランナータイプ。
用途に合った長さにカットできます。
床にこぼれた油も靴底についた油も吸収します。
用途疲労軽減・足元の冷え防止
材質ポリプロピレン
エスコ品番EA997RB-70
厚さ(mm)7
質量(kg)約13
寸法(m)0.9×20
1個
¥44,500
税込¥48,950
翌日出荷
床面へ密着、吸着マットが床面に貼りつく!裏面に特殊粘着素材をコーティングしてマットのズレ、めくれ、すべりを抑制し、スリップ防止に役立ちます。マット全面を糸で縫いこみ耐久性を高めています。
用途多目的用(水・油・溶剤等)
材質ポリプロピレン・ナイロン・粘着剤
質量(kg)6.2
吸収量(L/本)約60
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)760×20m×2
荷役中、荷役後の漏洩対策に
油を吸着するマット部分と、下に抜けないよう袋状にされたベースマットは簡単に交換できます。収納スペースの少ないローリー車でも、ホースボックスや工具箱等の小スペースに折りたたんで収納が可能。ベースマットは、風が吹いても飛びにくい適度な重量設計。可燃性の液体を取り扱う際に必須条件の制電加工処理を施してあります。
三層構造のため下に抜けない構造。
吸収した油が下面へ抜けない為、クリーンに保ちたい場所に最適です。
単体での使用も可能。
用途油専用
材質PP・PEシート
寸法(縦×横×厚さ)(mm)550×650×約6
吸収量(L/枚)約1.7
日本緑十字社品番294115
1組(50枚)
¥71,980
税込¥79,178
翌々日出荷
丈夫で、雨天の作業現場でも使用することができます。
水は吸収せず、油のみを吸収します。
耐久性の高いマット上層部は耐摩耗性で裂けにくく丈夫です。
ミシン目が入っているので必要量だけ手で簡単にカットできます。
対応オイル
材質ポリプロピレン
色白
寸法81cm×45m×3mm(幅×長さ×厚さ)
吸収量約134.8L/袋
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
マット、ロールの裏面にラミネート加工を施し、滑り止め効果を上げています。 汚れの拡大を最小限にとどめ、スリップ事故の防止に効果的です。
PP(ポリプロピレン)不織布なので焼却可能で残灰も少なくなります。
クッション性に優れ、足の疲労を軽減します。
用途オイル・水の吸収に。
材質PP(ポリプロピレン)・PE(ポリエチレン)
厚さ(mm)3
厨房作業で靴底についた油汚れや水をすばやく吸収。店内に持ち込ませないマットです。1m2あたり4Lという高い吸収力で、 厨房床の油はねや、洗い場の水・洗剤など、 靴底に付着した汚れをすばやく吸収します。水や油汚れの店内への持ち込みによる 床のべたつきや汚れを防ぎ、店内を安全かつ清潔に保つことができます。店内のフロアクリーニングの手間の軽減に貢献します。柔らかい表面で靴裏や台車の車輪の凸凹にもしっかりと追従します。水分・油分の拡散を防ぎ、すべりや転倒のリスクを軽減します。厨房の出入り口におすすめです。
仕様1m2あたりの吸水力:約4L
材質ポリプロピレン(裏地:熱可塑性エラストマー樹脂)
厚さ(mm)5.5
色グレー
『マット』には他にこんなカテゴリがあります
清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。