4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「寸法(mm)」から絞り込む
400×500(1)
500×600(1)
550×650(1)
600×20000(1)
荷役中、荷役後の漏洩対策に 油を吸着するマット部分と、下に抜けないよう袋状にされたベースマットは簡単に交換できます。収納スペースの少ないローリー車でも、ホースボックスや工具箱等の小スペースに折りたたんで収納が可能。ベースマットは、風が吹いても飛びにくい適度な重量設計。可燃性の液体を取り扱う際に必須条件の制電加工処理を施してあります。 三層構造のため下に抜けない構造。 吸収した油が下面へ抜けない為、クリーンに保ちたい場所に最適です。 単体での使用も可能。
用途油専用 材質PP・PEシート 寸法(縦×横×厚さ)(mm)550×650×約6 吸収量(L/枚)約1.7 日本緑十字社品番294115
1組(50枚)
71,980 税込79,178
翌々日出荷

様々な油に対応する油専用吸着マット! 重層構造に圧着されたポリプロピレンシートが優れた吸収性と高い保有性で吸収した油を保持します。中央にミシン目が入っているので半分にカットして使用も可能です。油専用吸着マットです。水はほとんど吸いません。
用途油専用 材質PP
1組(100枚)
16,980 税込18,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

様々な用途にカットして使用できる吸着マット 耐摩耗性PPシート加工を表面に施している為、毛羽立ちが少なく、通路等に敷いての使用が可能。ミシン目が入っているので、切り取っての使用が可能です。出入り口の足ふきマットとして、靴裏に付着した液体の拡散防止などにご使用ください。
用途多目的用(水・油・溶剤等) 材質PP・表面耐摩耗性PPシート 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)600×20m×約5 吸収量(L/本)72
1本
31,980 税込35,178
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

床面へ密着、吸着マットが床面に貼りつく!裏面に特殊粘着素材をコーティングしてマットのズレ、めくれ、すべりを抑制し、スリップ防止に役立ちます。マット全面を糸で縫いこみ耐久性を高めています。
用途多目的用(水・油・溶剤等) 材質ポリプロピレン・ナイロン・粘着剤 質量(kg)6.2 吸収量(L/本)約60 寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)760×20m×2
1巻
51,980 税込57,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング