玄関マット :「玄関マット 屋外用」の検索結果
「寸法(mm)」から絞り込む
300×300(3)
360×600(1)
400×600
450×750(4)
500×750(1)
600×900(8)
750×900(2)
900×1200(3)
900×1500(3)
900×1800(3)
細かいコイルの形状がホコリや土をよく落とします。
屋内に持ち込みたくない靴に付着した泥や汚れをすっきり落とします。
用途屋内、屋外、通路などの出入口。
材質PVC(塩化ビニール)
厚さ(mm)10
種別玄関マット
耐熱温度(℃)60
裏面ラバー加工をしたマット仕様の人工芝。コシのある人工芝が靴底の汚れを掻き出します。速乾仕様の為、水気の多い屋外でも使用可能です。裏面は滑り止め効果の高いNBR素材マットがずれにくく、めくれにくい。
用途屋内外用玄関マット
材質人工芝部分 : ナイロン100% 裏 : NBR
厚さ(mm)10
機能除塵、滑り止め、防炎認定商品
外用玄関マットです。靴の泥などを落としてくれます。汚れたら水で洗い流せます。玄関をおしゃれに彩ってくれる商品です
混率(%)【表地】ポリエステル100(カットパイル)・【裏地】合成ゴム
『マット』には他にこんなカテゴリがあります
清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。