10mm単位でお好きなサイズの消臭・抗菌マットが作成できるフリーサイズマット。
色はグリーン、グレーの2色から選択できます。
優れた消臭性と高い抗菌性を発揮します。化学中和反応による優れた消臭機能と高い抗菌性を発揮して広い空間でも快適に保ちます。
糸に消臭剤を練りこんでいます。糸(白色)に消臭剤を練りこんでおり、洗濯を繰り返しても効果は発揮します。
防炎性能登録番号EO.040101
用途病院・介護施設などに
材質再生ポリエステル・消臭糸(ポリエステル)、バッキング:PVC
長さ(mm)750≦長さ(L)≦10000
幅(mm)450≦幅(W)≦1800
色グリーン、グレーの2色から選択
ベース厚さ(mm)2
質量(kg/m2)3.9
パイル長(mm)6.5
サービス分類オーダー・加工
『マット』には他にこんなカテゴリがあります
清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。