除菌・制菌マット :「掃除用品」の検索結果
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
「寸法(mm)」から絞り込む
550×850(1)
600×900(4)
900×1200(2)
900×1500(1)
900×1800(1)
コンドル消毒マット専用の消毒液です。マットとセットでご使用ください。塩化ベンザルコニウム塩・防カビ剤配合。
トラスコ品番171-7456
質量(kg)4.2
アズワン品番0-2399-03
1個(4L)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
マットに注いだ消毒液が足元を洗浄し、バイキンを除去。マットとマットベースの2層式。消毒マット専用の消毒液「コンドル消毒液」と合わせてご使用ください。。入口に消毒ゾーンを設置することで、足元からの菌やウイルスの持ち込み、そして施設内の汚染対策が行えます。
用途厨房や食品工場などの衛生管理に活躍
材質マット/ポリプロピレン(PP)、ベース/NBR
セット内容マット+ベース
長さ(mm)900
幅(mm)600
厚さ(mm)20
質量(kg)4.5
防炎性能試験番号EO.950548
衛生管理の厳しい厨房・食料品加工場などの出入り口に最適。
別売のF-38-6B 消毒マット(ベース)#6とセットで使用し、別売の消毒液(C108-04LX-MB)が必要です。
防炎適合品です。防炎性能登録番号(EO.950548)。
用途食品工場、食堂、病院。
厚さ(mm)8
質量(kg)0.7
歩くだけで足元を消毒。厨房や食品工場などの衛生管理に活躍。消毒マット#6用のゴムマットベースです。
厚さ(mm)20
トラスコ品番171-7448
質量(kg)3.8
アズワン品番0-2399-02
幅×長さ(mm)600×900
1枚
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
優れた消臭メカニズムと、紫外線による高い抗菌効果を発揮。
材質パイル/再生ポリエステル・消臭糸(ポリエステル)、パッキング/ポリ塩化ビニル(PVC)
厚さ(mm)8.5
ベース厚さ(mm)2
パイル長(mm)6.5
防炎性能試験番号EO.040101
これからの衛生対策に!。入口に消毒ゾーンを設置することで、足元からの菌やウイルスの持ち込み、そして施設内の汚染対策が行えます。マットに注いだ消毒液が足元を洗浄し、バイキンを除去。マットとマットベースの2層式。消毒マット専用の消毒液「コンドル消毒液」と合わせてご使用ください。
用途厨房や食品工場の出入口に
セット内容マット+ベース
材質マット:PP、ベース:NBR
色グレー
関連資料(0.61MB)
マットに注いだ消毒液が足元を洗浄し、バイキンを除去。マットとマットベースの2層式。
用途厨房や食品工場などの衛生管理に活躍
材質マット/ポリプロピレン(PP)、ベース/NBR
セット内容マット+ベース
長さ(mm)1200
幅(mm)900
厚さ(mm)18
質量(kg)7.8
防炎性能試験番号EO.950548
10mm単位でお好きなサイズの消臭・抗菌マットが作成できるフリーサイズマット。
色はグリーン、グレーの2色から選択できます。
優れた消臭性と高い抗菌性を発揮します。化学中和反応による優れた消臭機能と高い抗菌性を発揮して広い空間でも快適に保ちます。
糸に消臭剤を練りこんでいます。糸(白色)に消臭剤を練りこんでおり、洗濯を繰り返しても効果は発揮します。
防炎性能登録番号EO.040101
用途病院・介護施設などに
材質再生ポリエステル・消臭糸(ポリエステル)、バッキング:PVC
長さ(mm)750≦長さ(L)≦10000
幅(mm)450≦幅(W)≦1800
色グリーン、グレーの2色から選択
ベース厚さ(mm)2
質量(kg/m2)3.9
パイル長(mm)6.5
サービス分類オーダー・加工
マットに注いだ消毒液が足元を洗浄し、バイキンを除去。マットとマットベースの2層式。
用途消毒マット用ベース
材質NBR
色ブラック
トラスコ品番382-9154
長さ(mm)1200
幅(mm)900
厚さ(mm)18
質量(kg)6.5
防炎性能試験番号EO.950548
1枚
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
これからの衛生対策に!。菌やウイルスの持ち込みは足元から防ぐ。。菌やウイルスは人の出入りによって、屋内へ持ちこまれるリスクがあります。そこで、これからの衛生対策として注目されているのが足元の消毒。入口に消毒ゾーンを設置することで、足元からの菌やウイルスの持ち込み、そして施設内の汚染対策が行えます。マットとシリコンマットベースの2層式。耐薬品性の高いシリコン素材のマットベース。
材質マット:PP、ベース:シリコン
防炎性能試験番号E.2190079
マットに注いだ消毒液が足元を洗浄し、バイキンを除去。
用途消毒マット用マット
材質ポリプロピレン(PP)
長さ(mm)1120
幅(mm)820
厚さ(mm)8
質量(kg)1.3
防炎性能試験番号EO.950548
『マット』には他にこんなカテゴリがあります
清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。