除塵・吸水マット :「ソフトマット」の検索結果
関連キーワード
10mm単位でお好きなサイズの屋内用吸水マットが作成できるフリーサイズマット。
色はグレー、レッドの2色から選択できます。
高い吸水性で、雨滴の持込みをシャットアウト。
ソフトなクッション性で快適な使い心地。
防炎性能登録番号EO.940383
用途商業施設・公共施設・学校などの玄関に
材質パイル:吸水エステル60%・ナイロン40%、バッキング:PVC
長さ(mm)750≦長さ(L)≦10000
幅(mm)450≦幅(W)≦1800
色グレー、レッドの2色から選択
ベース厚さ(mm)2
質量(kg/m2)3.6
パイル長(mm)ロー:3、ハイ:8
サービス分類オーダー・加工
『マット』には他にこんなカテゴリがあります
清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。