工場用洗剤 :「洗浄機 洗剤」の検索結果

関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「液性」から絞り込む
アルカリ性(5)
酸性(2)
サンエスエンジニアリング噴射洗浄機専用洗浄剤(粉末)SER-8号
噴射洗浄機専用洗浄剤のSER-8号は金属部品の脱脂用としての金字塔!多くの機械メーカーや鉄道関連の指定品として安定した洗浄力を実現しています。またアルカリ性が高い物質を含まないため作業者の安全面への配慮や金属の安全性に優れており、一般の洗浄剤の1/4程度の濃度で十分な洗浄ができる粉末タイプの製品です。洗浄力が強力かつ低気泡性なので特に噴射洗浄工程で効果を発揮。0.6%~1%標準使用濃度にて十分洗浄能力を発揮(従来の噴射洗浄機用洗剤は4%前後の使用濃度が一般的)。強アルカリ物質を含まないので作業者の安全性や金属腐食安定性に優れています。
用途高圧噴射洗浄機専用の脱脂洗浄、金属部品(鉄・SUS・アルミ)の油脂・油脂カーボンなどの洗浄 仕様粉末 使用方法1お湯(約30℃~40℃)100Lに対し1kg割合にて溶かし洗浄液を作ります。2噴射洗浄機の洗浄液タンクに溶かした洗浄液を投入し使用します。※洗浄機の仕様に合わせてご使用ください 容量(kg)1 液性アルカリ性 商品タイプ業務用
1袋(1kg)
1,698 税込1,868
翌日出荷

サンエスエンジニアリングスチームクリーナーL
従来品と比べ洗浄力がUP(メーカー比)洗浄時間・すすぎ時間が短縮また濃縮タイプなので非常に経済的 無りんタイプで廃水処理が容易で金属腐食性がとても少なくアルミなどにも対応 スケール防止剤配合で機械のコイル・配管などのつまりを防止
用途スチームクリーナーや高圧スチームクリーニング機の専用洗浄剤 使用方法[1]使用方法や汚れに合わせて本液を水で3~5倍に希釈し洗浄液タンクに投入(投入時 3~5倍 ⇒ 噴射時 2000倍or投入時 7~10倍 ⇒ 噴射時 1000倍)[2]汚れている面にスチーム機器等にて散布します[3]数分間放置後水で十分すすぎ洗いをします(機器の仕様に合わせてご使用ください) 内容量(L)20 液性アルカリ性
1個(20L)
12,980 税込14,278
翌々日出荷

サンエスエンジニアリング噴射洗浄機専用洗浄剤(粉末)SER-8号
噴射洗浄機専用洗浄剤のSER-8号は金属部品の脱脂用としての金字塔!多くの機械メーカーや鉄道関連の指定品として安定した洗浄力を実現しています。またアルカリ性が高い物質を含まないため作業者の安全面への配慮や金属の安全性に優れており、一般の洗浄剤の1/4程度の濃度で十分な洗浄ができる粉末タイプの製品です。洗浄力が強力かつ低気泡性なので特に噴射洗浄工程で効果を発揮。0.6%~1%標準使用濃度にて十分洗浄能力を発揮(従来の噴射洗浄機用洗剤は4%前後の使用濃度が一般的)。強アルカリ物質を含まないので作業者の安全性や金属腐食安定性に優れています。
用途高圧噴射洗浄機専用の脱脂洗浄、金属部品(鉄・SUS・アルミ)の油脂・油脂カーボンなどの洗浄 仕様粉末 使用方法1お湯(約30℃~40℃)100Lに対し1kg割合にて溶かし洗浄液を作ります。2噴射洗浄機の洗浄液タンクに溶かした洗浄液を投入し使用します。※洗浄機の仕様に合わせてご使用ください 液性アルカリ性 商品タイプ業務用
1箱(1kg×10袋)ほか
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エンジン部品などに固着したカーボン・油脂類を強力洗浄 金属安定に優れアルミなどの合金類にも対応(一部を除く) 水溶性で火気の心配がなく希釈使用で経済性も高く低公害な製品
用途エンジン内外部のカーボン・油脂の洗浄、各種工作機械などの部品洗浄、工場などひどい油汚れの脱脂洗浄 商品タイプ本体 液性アルカリ性(粉末) 使用方法1標準使用量600gを20Lの水またはお湯に溶かし3%濃度で使用します。2部品を洗浄液に浸漬やブラッシングで洗浄(洗浄機などでも使用できます)3洗浄液を60℃~80℃に加湿しますといっそう洗浄力がUPします。(一般脱脂洗浄などは用途に合わせ濃度を薄めます。)
1箱(600g)
2,198 税込2,418
欠品中

サンエスエンジニアリングコンクリート除去剤 酸性
コンクリートの打設や運搬などで、重機・車両・発電機・グラウトポンプなどに飛散等で付着したコンクリート皮膜を除去する専用洗浄剤!レンタル重機や設備には見た目の維持の他、使用前の生コンへの付着物混入防止などのためには必須アイテム!
用途土木建築車両・機器に付着したコンクリート皮膜の除去洗浄 使用方法1コンクリートの厚みによって原液~5倍に水で希釈します。2洗浄液をまんべんなくコンクリート付着面に塗布します。3約5分後軽くスポンジでこすり洗いをおこなってから水でよくすすぎ洗いしてください。※コンクリートが取りきれない場合は2~3回同じ工程を繰り返してください。※洗浄廃液は消石灰などで中和処理してから廃棄してください。 容量(L)4(※1個あたり) 液性酸性 適合材鉄・鋳物○ ステンレス△ 軽金属× メッキ△ 塗装面○ 商品タイプ業務用
1個(4L)ほか
6,898 税込7,588
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

コンクリート除去剤 サンエスエンジニアリング 動画あり
サンエスエンジニアリングコンクリート除去剤
コンクリートの打設や運搬などで、重機・車両・発電機・グラウトポンプなどに飛散等で付着したコンクリート皮膜を除去する専用洗浄剤! レンタル重機や設備には見た目の維持の他、使用前の生コンへの付着物混入防止などのためには必須アイテム!
用途土木建築車両・機器に付着したコンクリート皮膜の除去洗浄 使用方法1.コンクリートの厚みによって原液~5倍に水で希釈します。2.洗浄液をまんべんなくコンクリート付着面に塗布します。3.約5分後軽くスポンジでこすり洗いをおこなってから水でよくすすぎ洗いしてください。(コンクリートが取りきれない場合は2~3回同じ工程を繰り返してください。洗浄廃液は消石灰などで中和処理してから廃棄してください。) 対応鉄・鋳物○ /ステンレス△ /軽金属× /メッキ△ /塗装面○ 液性酸性 商品タイプ業務用
1缶(18L)
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サンエスエンジニアリングフロアクリーンF1-L
コンクリート床をはじめ化学タイル・クッションフロアーなど幅広い床にご使用になれる床洗浄剤 油汚れに抜群の効果を発揮しますので整備工場などの床洗浄に最適 フロア―洗浄機械にも対応
用途自動車整備工場などの油で汚れた床の洗浄/各種工場や食肉工場などさまざまな床面の洗浄/化学タイルなど一般のフロアー洗浄 使用方法[1]次のとおり水で希釈します(汚れのひどい整備工場など 原液~3倍/一般のフロアーメンテナンス 5~10倍)[2]汚れている場所中心に軽く本剤を散布してください[3]床を磨くようにブラッシング洗浄します[4]水で十分にすすぎ洗いを行ってください 内容量(L)18 液性アルカリ性
1缶(18L)
9,998 税込10,998
翌々日出荷