2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「形状」から絞り込む
粉末(1)
酵素配合で高洗浄力だから、頑固な汚れも、まとめ洗いでも、キレイに洗い上げる。 血液・肉汁などのたんぱく質汚れも、皮脂やしみ込んだ油汚れもスッキリ洗い落とします。 たんぱく汚れ分解酵素を増量。まとめ洗いでも優れた洗浄力を発揮します。 新処方でコンパクトに(※従来品の80%のコンパクト化を実現しました)
用途綿・麻・合成繊維のお洗濯用 成分界面活性剤(22% 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム、アルフォオレフィンスルホン酸ナトリウム)、安定化剤(硫酸塩)、アルカリ剤(炭酸塩、けい酸塩)、水軟化剤(アルミノけい酸塩)、酵素、蛍光増白剤 シリーズトップ 香りフローラル 使用量32g/水30L 商品タイプ業務用
1箱(8kg)
4,198 税込4,618
当日出荷

ヤシマ化学作業着洗剤
エコ商品
業務用大容量タイプ。頑固な汚れもきれいに落とせます。
成分界面活性剤、純石けん分、アルカリ剤、工程剤、水軟化剤、蛍光増白剤 使用方法衣料品の取扱い絵表示をぜひお確かめください。洗剤をよく溶かしてから洗濯物を入れて下さい。(蛍光剤のムラづきの原因になります。)木綿や麻などのきなりや淡色の衣料のお洗濯には、蛍光剤の入っていない洗剤などをお使いください。色物などには水で色落ちするものもあります。 初めて洗う時は、別洗いで試すことをおすすめします。洗剤が目に入った場合は、すぐ水でよく洗って下さい。 形状粉末 液性弱アルカリ性 使用の目安水30Lに対して40g(200mLのコップに約6分目) RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ業務用
1箱(10kg)
5,998 税込6,598
当日出荷

おすすめ人気ランキング