バーキュート衛生管理用たわし Mサイズ ハード白バーテック翌々日出荷
耐熱温度は140℃です。
毛は器具及び容器包装規格試験(合成樹脂)に適合しています。
5色展開によりゾーン分けに対応しています。
金属部は錆に強いステンレスを採用しています。
材質本体:ステンレス、毛:ポリブチレンテレフタレート(PBT)色白仕様Mサイズ、ハード(Φ0.5)トラスコ品番796-1791厚さ(mm)40質量(g)53縦(mm)150横(mm)80耐熱温度(℃)140適合用途厨房機器掃除(コゲ・油汚れ落とし)繰り返し・詰め替え対応
バーキュート衛生管理用たわしバーテック当日出荷から9日以内出荷
HACCP対応です。
特殊構造により従来品と比較して抜けにくさが300%アップしています。
毛は器具及び容器包装規格試験(合成樹脂)に適合しています。
5色展開によりゾーン分けに対応しています。
金属部は錆に強いステンレスを採用しています。
材質本体:ステンレス、毛:ポリブチレンテレフタレート(PBT)仕様Lサイズ(Φ0.5)厚さ(mm)50質量(g)64縦(mm)170横(mm)90耐熱温度(℃)140適合用途厨房機器掃除(コゲ・油汚れ落とし)繰り返し・詰め替え対応