2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐熱温度は140℃です。 毛は器具及び容器包装規格試験(合成樹脂)に適合しています。 5色展開によりゾーン分けに対応しています。 金属部は錆に強いステンレスを採用しています。
材質本体:ステンレス、毛:ポリブチレンテレフタレート(PBT) 仕様Mサイズ、ハード(Φ0.5) トラスコ品番796-1791 厚さ(mm)40 質量(g)53 縦(mm)150 横(mm)80 耐熱温度(℃)140 適合用途厨房機器掃除(コゲ・油汚れ落とし)
1個
1,598 税込1,758
翌日出荷

HACCP対応です。 特殊構造により従来品と比較して抜けにくさが300%アップしています。 毛は器具及び容器包装規格試験(合成樹脂)に適合しています。 5色展開によりゾーン分けに対応しています。 金属部は錆に強いステンレスを採用しています。
材質本体:ステンレス、毛:ポリブチレンテレフタレート(PBT) 仕様Lサイズ(Φ0.5) 厚さ(mm)50 質量(g)64 縦(mm)170 横(mm)90 耐熱温度(℃)140 適合用途厨房機器掃除(コゲ・油汚れ落とし)
1個
1,698 税込1,868
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)