「サイズ(cm)」から絞り込む
21(1)
22(1)
22.5(1)
23(1)
23.5(1)
24(1)
24.5(1)
25(1)
25.5(1)
27(2)
サイズ(cm)をもっと見る
環境に優しいリサイクル人工皮革を使用。足の外側甲部のフィット感を向上させるため、ラストをリニューアル。さらに、足の形状に合わせた新しい先芯「ブロード先芯」も開発し、より足にフィットする安全靴になりました。靴底から静電気を逃がし、スパークの発生を防止します。JISの耐滑性の最高区分F2に相当の性能。水や油が付着した床面でも滑りにくい靴底です。通常の安全靴では先芯によりつま先部分が目立ってしまいますが、G4シリーズは先芯とラストを刷新することで、スマートなシルエットを実現しました。ミッドソールを高発泡にすることでソフト感を高め、さらに厚みを増やすことで、踵衝撃吸収性を損なわない、安全靴に適したクッションソールを実現しました。リサイクル素材使用率85%の環境に優しいインソール。へたりにくいポリウレタンにより、クッション性の効果が長続きします。空気を通しやすい連続気泡構造のため蒸れにくいインソールです。つま先の靴底意匠を削ぎ落とし、少しの段差での引っ掛かりを防ぐ役割をします。従来品よりつま先を高く設計した、より引っ掛かりにくい設計。つまずきによる転倒を防止。フレア形状に設計された新型ソール。接地面を拡張することで作業時の安定感が向上し、耐滑性能も高まりました。ソフトな高発泡ウレタンをミッドソールに使用しているため、屈曲性に非常に優れ、動作がしやすくなります。ベロと踵部の形状を足当たりしにくい形状にし、さらに履き口クッションの厚みを増やす事でフィット感が高まりました。ソールと一体化したヒールサポートスタビライザーにより着地時の踵のブレを抑えます。通気性に優れたメッシュをアッパーサイドに使用。アッパーの人工皮革は100%リサイクル素材(基布部のみ)。※詳細画像には異なるカラーやシリーズの画像を使用している場合があります。
形状ローカット
色ネイビー
質量(g)標準:780/両足(26.0cm)
材質(甲被)人工皮革(リサイクル)
JIS規格JIS F2相当・JIS T8103(ED-O/C2)/人工皮革製/S
靴底発泡ポリウレタン2層底
中敷リサイクルPUインソール(抗菌・防臭)
甲被タイプマジックタイプ
熱に強いゴム底と火の粉が付着しても表面の焦げ付きが気になりにくいベロア革を採用。床から熱が伝わりにくい靴底意匠により熱場作業を可能にする安全靴です。熱場や塗装工事現場などでの作業に適した靴内に熱が伝わりにくい靴底です。豚ヌメ革を使用し靴底からの熱をやわらげる遮断材の役割をします。幅広で履きやすい樹脂先芯を使用。発泡ラバーと無発泡ラバーの2層底。優れたクッション性と耐久性を持っています。重量物などを扱う人の足甲を、落下物から保護するプロテクタが付いています。油や水などの滑りやすい床面での作業に適した滑りにくい靴です。クッション性に優れた素材を使用し足にかかる衝撃を軽減します。靴底に目視で分かる3カ所のスリップサイン搭載。
『セーフティスニーカー』には他にこんなカテゴリがあります
- ローカットセーフティスニーカー
- ミドルカットセーフティスニーカー
- ハイカットセーフティスニーカー
セーフティスニーカー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。