4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「サイズ(cm)」から絞り込む
29(4)
オールマイティHWⅡ22L mizuno(ミズノ) 動画あり
オールマイティHWⅡ 22L 柔らかくてブレにくい、虜になる履き心地。 「柔らかさ」と「安定性」の両立を追求してたどり着いた一足。 上質な履き心地で、働く足元をしっかりサポートします。 こだわり抜いた履き心地と足元のサポートはもちろん、 独創性が宿ったカジュアルな見た目、波を模したなめらかな曲線美に ボリューミーなシルエットで、足元に存在感も与えてくれます。 アッパー本体の人工皮革基布に90%以上のリサイクル素材を使用。 3本ベルトタイプ:ラクに着脱できる3本ベルトで甲周りを調整してしっかり固定。 丈夫な履き口:擦り減りやすい履き口(内側)に人工皮革を使用 つま先補強:傷みやすいつま先を耐久性のある人工皮革で補強 光を反射:夜間の作業時に光を反射する再帰反射材を採用 FOAMWAVE:2層の硬度の異なるフォームを波形形状に重ね合わせたミズノウェーブ構造。 ミズノウェーブの特徴であるクッション性と安定性を実現 買い替え目安:突起部分がスリップサインと同じ高さまで擦り減ったら買い替えの目安(2ヶ所あり) 耐油性:油による劣化がしにくいラバーソール 抗菌防臭加工メッシュインソール搭載 JIS規格認定の安全靴とは異なります。
用途運輸業・建設業・製造業 質量(g)約400(26.0cm片方) 材質(甲)人工皮革×合成繊維×合成皮革 材質(底部)ゴム底
1足
12,880 税込14,168
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

プライムフィット NG11L。EN ISO規格。国際標準化機構(ISO)より発行されたEN ISO 20345(またはEN ISO 20346)規格は。一般に使用される安全靴(または保護靴)の基本的性能要件および付加的性能要件を規定したものです。耐久性、クッション性を備えたミズノクオリティを、世界中のワーカーに。摩耗に強いソリッドラバーをアウトソールに使用して、剛性と耐久性を確保。かかと部分にはセル構造と、ミッドソールに柔らかな素材を採用することで優れたクッション性にも富んでいます。天然皮革による上質な履き心地と、スポーツメーカーらしい設計で快適な作業を追求しました。※メーカー従来品比
用途建設業・製造業 形状ローカット 09:ブラック 標準質量(g/片足)約450(26.0cm片方) 足幅EEE 材質(甲)天然皮革×合成皮革 材質(底部)ゴム底 甲被タイプひも 靴タイプスニーカー
1足
12,880 税込14,168
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

PRIME FIT AG 11L 国際規格(EN ISO 20346規格)認定のワークシューズ。 測定温度23±2℃ 環境区分C2(相対湿度25±3%)にも対応した静電気帯電防止タイプ。 スポーツメーカーならではの設計で、上質な履き心地やクッション性に富んだ一足。 【EN ISO規格】 欧州標準化委員会(CEN)より策定されたEN ISO 20345(またはEN ISO 20346)規格は、 一般に使用される安全靴(または保護靴)の基本的性能要件および付加的性能要件を規定したものです。 電気抵抗:1.0×105≦R≦1.0×109Ω 測定温度:20±2℃ 相対湿度:30±5%、85±5% このシューズはEN ISO規格認定品です。 またJIST8103に準拠した試験を実施しており、測定温度23±2℃(相対湿度25±3%、50±5%) 及び0+20℃における一般静電靴(ED)の静電気帯電防止性能も有しています。 【CE表示】 CEマークは個人用保護具規則(PPE Regulation(EU)2016/425)の要件を満たした製品に表示できるマークです。 EU加盟国で販売する安全靴(または保護靴)にはCEマークの貼付が義務付けられています。 光を反射:夜間の作業時に光を反射する再帰反射材を採用 耐油性:油による劣化がしにくいラバーソール クッション性に優れたソール設計:踵部には”セル構造”ミッドソールと柔らかい素材(U4icX)でクッション性向上 黄色紐を採用:静電気帯電防止用シューズを履いているか識別しやすい黄色紐を採用 買い替え目安:突起部分がスリップサインと同じ高さまで 擦り減ったら買い替えの目安(2ヶ所あり)
用途電子機器製造・製造業 09:ブラック 質量(g)約460(26.0cm片方) 足幅EEE 材質(甲)天然皮革×合成皮革 材質(底部)ゴム底 サイズレンジ22.0~28.0、29.0、30.0
1足
13,800 税込15,180
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

オールマイティHWⅡ11L mizuno(ミズノ) 動画あり
オールマイティHWⅡ 11L 柔らかくてブレにくい、虜になる履き心地。 「柔らかさ」と「安定性」の両立を追求してたどり着いた一足。 上質な履き心地で、働く足元をしっかりサポートします。 こだわり抜いた履き心地と足元のサポートはもちろん、 独創性が宿ったカジュアルな見た目、波を模したなめらかな曲線美に ボリューミーなシルエットで、足元に存在感も与えてくれます。 アッパー本体の人工皮革基布に90%以上のリサイクル素材を使用。 紐の収納:ベロ(上部)に靴紐が収納でき、ほどけにくく作業中に紐が巻き込まれにくい。 丈夫な履き口:擦り減りやすい履き口(内側)に人工皮革を使用 つま先補強:傷みやすいつま先を耐久性のある人工皮革で補強 光を反射:夜間の作業時に光を反射する再帰反射材を採用 FOAMWAVE:2層の硬度の異なるフォームを波形形状に重ね合わせたミズノウェーブ構造。 ミズノウェーブの特徴であるクッション性と安定性を実現 買い替え目安:突起部分がスリップサインと同じ高さまで擦り減ったら買い替えの目安(2ヶ所あり) 耐油性:油による劣化がしにくいラバーソール 抗菌防臭加工メッシュインソール搭載 JIS規格認定の安全靴とは異なります。
用途運輸業・建設業・製造業 質量(g)約400(26.0cm片方) 材質(甲)人工皮革×合成繊維×合成皮革 材質(底部)ゴム底
1足
特価
8,898 税込9,788
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

『セーフティスニーカー』には他にこんなカテゴリがあります