靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました。アッパーに通気孔を設け、高い通気性を実現しました。靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます。復元性とクッション性の高い、新素材プレミアムインソール搭載です。つまずき防止のため、つま先とサイドの靴底を斜めにカットしました。エグリ形状になったダンパーソールが、歩行時にかかとの衝撃を吸収します。かかと部分に縦2本の反射材を配置しました。最高レベルの耐滑性を誇り、耐久性にも優れる新型ソールです。
色ホワイト
材質(先芯)新ワイド樹脂
足幅3E
形状ローカット
種類静電安全靴
材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底
材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押)
機能耐滑性、耐摩耗性、クッション性、静電、かかと衝撃吸収、通気性
JIS規格JIS_T_8101_革製S種(普通作業用)E・F合格、JIS_T_8103_ED-P/C2合格(一般静電靴)
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
材質(インソール)プレミアムインソール(抗菌・防臭)
甲被タイプスリッポンタイプ
靴タイプスニーカー
女性の足にフィットしやすい設計になっています。靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました。アッパーに通気孔を設け、高い通気性を実現しました。靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます。復元性とクッション性の高い、新素材プレミアムインソール搭載です。つまずき防止のため、つま先とサイドの靴底を斜めにカットしました。エグリ形状になったダンパーソールが、歩行時にかかとの衝撃を吸収します。かかと部分に縦2本の反射材を配置しました。最高レベルの耐滑性を誇り、耐久性にも優れる新型ソールです。
色ホワイト
材質(先芯)新ワイド樹脂
足幅3E
規格JIS_T_8101_革製S種(普通作業用)E・F合格、JIS_T_8103_ED-P/C2合格(一般静電靴)
形状ローカット
種類静電安全靴
材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底
材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押)
機能静電気防止、通気性、クッション性、衝撃吸収、耐滑性
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
材質(インソール)プレミアムインソール(抗菌・防臭)
甲被タイプスリッポンタイプ
靴タイプスニーカー
靴底の換気機能と通気インソールの相乗効果で足のムレを軽減し、快適さを保ちます。靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。
用途警備業など
色ブラック
足幅3E
形状ローカット
種類静電靴
規格JIS_T_8103_一般静電作業靴
材質(ソール)発泡ポリウレタン1層底
材質(甲被)牛クロム革(銀付)
機能通気性、制電
材質(インソール)通気インソール
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプ革靴
靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。通気性に優れています。
足幅3E
質量(g)490
種類静電靴
規格JIS T8103 一般静電作業靴に準拠、IEC61340-4-3(Environmental Class1-Dissipative)に準拠
材質(ソール)新発泡ポリウレタン1層
材質(甲被)人工皮革
電気抵抗値1.0×10[[の5~8乗]]Ω
標準質量(g/片足)490
機能静電気防止、通気性
靴タイプサンダル
安定した静電性能です。通気性に優れたメッシュ素材をアッパーに豊富に使用しています。耐久性に優れた靴底です。
色ホワイト
足幅3E
形状ローカット
種類静電スニーカー
材質(アッパー)人工皮革、メッシュ
材質(ソール)発泡ポリウレタン(1層)
標準質量(g/片足)300(26.0cm)
機能静電性能、通気性、耐久性、軽量、クッション性
JIS規格JIS T 8103(一般静電作業靴に準拠)
材質(先芯)なし
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプスニーカー
滑りにくい靴底を採用しました。
長時間の立ち作業でも疲れにくい、クッション性を考慮したEVA2層底です。
通気性に優れたメッシュを使用しました。
色ホワイト
足幅EEE
形状ローカット
材質(アッパー)人工皮革/メッシュ
材質(ソール)EVA/合成ゴム
機能静電、耐滑性、通気性、軽量、かかと衝撃吸収、クッション性
JIS規格JIS T 8103(一般静電作業靴に準拠)
材質(先芯)なし
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプスニーカー
人体に溜まった静電気を靴底全体から逃がします。通気の良いメッシュと、靴底の通気口からムレを効果的に逃します。クッション性、ホールド性に優れた2層EVAソールです。
用途看護師、介護士
色ホワイト
足幅EEE
形状ローカット
質量(g)600
種類静電靴
材質(ソール)EVA2層/合成ゴム
機能耐滑、静電、通気性、軽量、かかと衝撃吸収
JIS規格JIS T 8103一般静電作業靴に準拠
材質(先芯)なし
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプスニーカー
靴底から静電気を逃がし、スパークを防止します。
用途クリーンルームでの作業に
足幅EEE
色ホワイト
規格IEC61340-4-3(Environmental Class1-Dissipative)に準拠
形状ローカット
種類静電作業靴
材質(アッパー)ビニールレザー
材質(ソール)PVC
機能静電、通気性
材質(先芯)なし
甲被タイプスリッポンタイプ
靴タイプスニーカー
靴底から静電気を逃がし、スパークを防止します。
用途クリーンルームでの作業に
足幅EEE
規格IEC61340-4-3(Environmental Class1-Dissipative)に準拠
形状ローカット
種類静電作業靴
材質(アッパー)布/メッシュ
材質(ソール)PVC
機能静電、通気性
材質(先芯)なし
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプスニーカー
靴底から静電気を逃がし、スパークを防止します。
用途クリーンルームでの作業に
足幅EEE
色ホワイト
材質甲被:ビニールレザー/メッシュ、靴底:PVC
規格IEC61340-4-3(Environmental Class1-Dissipative)に準拠
形状ローカット
種類静電作業靴
機能静電靴、通気性
材質(先芯)なし
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプスニーカー
『安全靴・作業靴』には他にこんなカテゴリがあります
安全靴・作業靴 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。