静電靴 :「安全靴 通気性」の検索結果
静電靴とは、靴底から体内の静電気を逃がし、静電気によるスパークや引火事故を防ぐ靴です。静電気帯電防止靴や静電気防止靴と呼ばれることもあります。静電靴は、ガスや灯油を扱う作業や、花火製造など火薬を扱う現場には欠かせません。モノタロウでは、JIS規格を満たす静電安全靴をはじめ、さまざまなタイプの静電靴を掲載しています。
商品豆知識
「サイズ(cm)」から絞り込む
22(3)
23.5(4)
24(4)
24.5(5)
25(5)
25.5(4)
26(4)
26.5(4)
27(4)
28(4)
サイズ(cm)をもっと見る
靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました。アッパーに通気孔を設け、高い通気性を実現しました。靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます。復元性とクッション性の高い、新素材プレミアムインソール搭載です。つまずき防止のため、つま先とサイドの靴底を斜めにカットしました。エグリ形状になったダンパーソールが、歩行時にかかとの衝撃を吸収します。かかと部分に縦2本の反射材を配置しました。最高レベルの耐滑性を誇り、耐久性にも優れる新型ソールです。
色ホワイト
材質(先芯)新ワイド樹脂
足幅3E
形状ローカット
種類静電安全靴
材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底
材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押)
機能耐滑性、耐摩耗性、クッション性、静電、かかと衝撃吸収、通気性
JIS規格JIS_T_8101_革製S種(普通作業用)E・F合格、JIS_T_8103_ED-P/C2合格(一般静電靴)
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
材質(インソール)プレミアムインソール(抗菌・防臭)
甲被タイプスリッポンタイプ
靴タイプスニーカー
女性の足にフィットしやすい設計になっています。靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました。アッパーに通気孔を設け、高い通気性を実現しました。靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます。復元性とクッション性の高い、新素材プレミアムインソール搭載です。つまずき防止のため、つま先とサイドの靴底を斜めにカットしました。エグリ形状になったダンパーソールが、歩行時にかかとの衝撃を吸収します。かかと部分に縦2本の反射材を配置しました。最高レベルの耐滑性を誇り、耐久性にも優れる新型ソールです。
色ホワイト
材質(先芯)新ワイド樹脂
足幅3E
規格JIS_T_8101_革製S種(普通作業用)E・F合格、JIS_T_8103_ED-P/C2合格(一般静電靴)
形状ローカット
種類静電安全靴
材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底
材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押)
機能静電気防止、通気性、クッション性、衝撃吸収、耐滑性
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
材質(インソール)プレミアムインソール(抗菌・防臭)
甲被タイプスリッポンタイプ
靴タイプスニーカー
滑りにくい靴底を採用しました。
長時間の立ち作業でも疲れにくい、クッション性を考慮したEVA2層底です。
通気性に優れたメッシュを使用しました。
色ホワイト
足幅EEE
形状ローカット
材質(アッパー)人工皮革/メッシュ
材質(ソール)EVA/合成ゴム
機能静電、耐滑性、通気性、軽量、かかと衝撃吸収、クッション性
JIS規格JIS T 8103(一般静電作業靴に準拠)
材質(先芯)なし
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプスニーカー
・耐油・耐滑・クッション性に優れたHyperVソール搭載 JSAA A種適合セーフティです。・ハイパーVソールは、水や油、石けん水などの上でも全方向で高い防滑性能を発揮します。・新設計インソールは、立体的な足なり形状で着用者の足裏全面をサポートします。・多孔ハニカムメッシュ構造のインソールを採用することで、クッション性と通気性を向上させています。・作業中に傷みやすいつま先部に耐久性の高い特殊ゴム素材を採用することで、破れや底剥がれ等を予防します。・アッパーは合皮タイプで、風やホコリなどをシャットアウトします。・かかと部分には反射材を使用で、安全面もサポート!。・静電防止。・耐油底。・JSAA A種認定
材質ミッドソール:EVA
色ブラック
材質(アッパー)合成皮革
材質(ソール)ゴム底
機能静電防止、ハイパーVソール(耐滑・耐油)、JSAA A種認定、JSAA 耐滑認定
足幅3E
材質(先芯)樹脂先芯
色黒
形状ローカット
質量(g)365(26.0cm片足)
種類セーフティーシューズ
材質(アッパー)合成皮革/革
機能静電/耐滑/通気性/抗菌/防臭
材質(底部)合成ゴム(ハイパーV)
材質(先芯)樹脂
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプスニーカー
人体に溜まった静電気を靴底全体から逃がします。通気の良いメッシュと、靴底の通気口からムレを効果的に逃します。クッション性、ホールド性に優れた2層EVAソールです。
用途看護師、介護士
色ホワイト
足幅EEE
形状ローカット
質量(g)600
種類静電靴
材質(ソール)EVA2層/合成ゴム
機能耐滑、静電、通気性、軽量、かかと衝撃吸収
JIS規格JIS T 8103一般静電作業靴に準拠
材質(先芯)なし
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプスニーカー
『安全靴・作業靴』には他にこんなカテゴリがあります
安全靴・作業靴 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。