静電靴 :「安全靴 28.5」の検索結果

静電靴とは、靴底から体内の静電気を逃がし、静電気によるスパークや引火事故を防ぐ靴です。静電気帯電防止靴や静電気防止靴と呼ばれることもあります。静電靴は、ガスや灯油を扱う作業や、花火製造など火薬を扱う現場には欠かせません。モノタロウでは、JIS規格を満たす静電安全靴をはじめ、さまざまなタイプの静電靴を掲載しています。
19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「サイズ(cm)」から絞り込む
軽量でクッション性に優れたポリウレタン底です。耐衝撃性および耐圧迫性JIS T 8101L級相当です。
形状ローカット 機能クッション性・軽量・耐衝撃性・静電 ホワイト 甲被タイプスリッポンタイプ 材質(先芯)PC(ポリカーボネート) 材質(アッパー)人工皮革 種類安全靴 靴タイプスニーカー 材質(ソール)制電配合PU(ポリウレタン) JIS規格JIS規格相当 体積抵抗値1.0×10^9Ω未満
1足
6,470 税込7,117
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました。ほどけにくい「ウーリーナイロン」の靴紐は伸縮性があり、甲部の締め付け感をソフトにします。さらに快適になった新ワイド樹脂先芯を搭載しました。甲部にクッション材を内装し、足当たりがソフトです。靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます。つまずき防止のため、つま先とサイドの靴底を斜めにカットしました。かかと部分に縦2本の反射材を配置しました。最高レベルの耐滑性を誇り、耐久性にも優れる新型ソールです。
ブラック 材質(先芯)新ワイド樹脂 足幅3E 形状ローカット 種類静電安全靴 材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底 材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押) 電気抵抗値1.0×102~108Ω(23℃ C2) 機能耐滑性、耐摩耗性、クッション性、静電、かかと衝撃吸収 JIS規格JIS_T_8101_革製S種〈普通作業用〉E・F合格、JIS_T_8103_ED-P/C2合格(一般静電靴) 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 材質(インソール)プレミアムインソール(抗菌・防臭) 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴
1足
14,980 税込16,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

JIS規格合格の静電気帯電防止靴です。 軽量で親指を圧迫することなく着用できるワイド樹脂先芯です。 鋼製先芯と同じ安全性でサビなどの心配もありません。 靴底はクッション性に優れたミッドソールと、耐摩耗性に優れたアウトソールの2層構造です。 水や油など滑りやすい現場、職場でもJIS規格に定める耐滑性(F)を実現した滑りにくい靴底です。
用途製造業、運輸業、建設業などに。 静電気対策が必要な現場に。 形状ローカット ブラック 材質(アッパー)牛クロム革(型押) 材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底 電気抵抗値1.0×10[[の5-8乗]]Ω(23℃ C2) 機能静電気帯電防止、耐滑性、耐摩耗性、クッション性、衝撃吸収 JIS規格JIS T8103(ED-P/C2)/C1/S/P1/F1 材質(先芯)ワイド樹脂 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 材質(インソール)EVAカップインソール(抗菌・防臭) 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴
1足
7,898 税込8,688
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました。ほどけにくい「ウーリーナイロン」の靴紐は伸縮性があり、甲部の締め付け感をソフトにします。さらに快適になった新ワイド樹脂先芯を搭載しました。靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます。復元性とクッション性の高い、新素材プレミアムインソール搭載です。つまずき防止のため、つま先とサイドの靴底を斜めにカットしました。エグリ形状になったダンパーソールが、歩行時にかかとの衝撃を吸収します。かかと部分に縦2本の反射材を配置しました。最高レベルの耐滑性を誇り、耐久性にも優れる新型ソールです。
ブラック 材質(先芯)新ワイド樹脂 足幅3E 規格JIS_T_8101_革製S種(普通作業用)E・F合格、JIS_T_8103_ED-P/C2合格(一般静電靴) 形状ローカット 種類静電安全靴 材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底 材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押) 機能クッション性、静電、耐滑性 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 材質(インソール)プレミアムインソール(抗菌・防臭) 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴
1足
13,980 税込15,378
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました。さらに快適になった新ワイド樹脂先芯を搭載しました。靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます。復元性とクッション性の高い、新素材プレミアムインソール搭載です。つまずき防止のため、つま先とサイドの靴底を斜めにカットしました。エグリ形状になったダンパーソールが、歩行時にかかとの衝撃を吸収します。かかと部分に縦2本の反射材を配置しました。最高レベルの耐滑性を誇り、耐久性にも優れる新型ソールです。
ブラック 材質(先芯)新ワイド樹脂 足幅3E 質量(kg)1 種類静電安全靴 材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底 材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押) 機能耐滑性、衝撃吸収性(かかと部)、帯電防止、静電 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 材質(インソール)プレミアムインソール(抗菌・防臭) 靴タイプ長靴
1足
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

冬の低温・乾燥時期でも安定した静電気除去性能を発揮します。 。靴底から静電気を逃がし、スパークの発生を防止します。 。親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。クッション性と耐久性に優れたウレタン2層底です。
ブラック 足幅3E 材質(アッパー)牛革(型押しソフト) 材質(ソール)発泡ポリウレタン(2層) 標準質量(g/片足)390(26.0cm) JIS規格JIS T 8101 革製S種<普通作業用>E・F合格、JIS T 8103 ED-P/C2合格(一般静電靴) 材質(先芯)ワイド樹脂 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 形状ローカット 種類静電安全靴 機能静電気防止、クッション性、耐久性 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴
1足
9,098 税込10,008
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

内側ファスナーで大きく開いて脱ぎ履きしやすい。履き口がマジックバンドで調整可能。表面は撥水加工。トウガードでつま先を保護し、破れにくく、防水効果あり。中底抗菌防臭加工。
材質(アッパー)綿帆布 材質(ソール)ラバー ウィズ3E 標準質量(g)330 丈(cm)20
1足
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ホワイト 足幅3E 形状ローカット 種類静電靴 材質(アッパー)合皮、メッシュ 材質(ソール)EVA、ゴム 機能静電機能、ノンマーキングソール、耐油底 材質(先芯)なし RoHS指令(10物質対応)対応 甲被タイプスリッポンタイプ 靴タイプスニーカー
1足
4,998 税込5,498
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

134℃で減菌処理(オートクレープ処理)できます。 温水(90℃)で丸洗い可能です。 素材にレモンの香りが練りこまれており、悪臭を軽減します。 通気穴が付きでムレにくいです。 滑りにくいソールデザインになっています。 特殊なグリッドデザインのインソールは衝撃を吸収してくれ、快適に着用することが出来ます。 使用する素材は悪臭、バクテリアや細菌の繁殖を防ぎます。 ヒールストラップ付きです。
セット内容インソール、ヒールストラップ 材質TPE(Steri-tech[[TM上]]) 機能静電気防止、通気性、衝撃吸収 靴タイプサンダル
1足
8,698 税込9,568
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

超軽量サンダル、着用感を感じにくいです。サイドに空気穴があり、通気性抜群です。丸洗い可能です(40℃以下)。
用途クリーニング、病院、美容センター、事務所業などに。 材質アッパー材:軽量EVA、ソール:EVA 規格EN ISO 20347規格
1足
2,898 税込3,188
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

靴紐を結ぶ必要のないBOAフィットシステムにより、素早く快適にフィットし、長時間の快適さを確保します。 ウベックス独自のメタルフリー先芯により軽量化を実現しました。 静電性能はESDに適合しています。
材質/仕上先芯:グラスファイバー、靴底:ポリウレタン2層 耐圧迫性荷重(kN)15
1足
21,980 税込24,178
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ビルケンシュトックジャパン静電クロッグ”ボストンESD” ブラック
静電機能が求められる現場で履き心地と足の健康にこだわった機能を併せ持ったISO 61340取得の高機能クロッグサンダルです。
用途半導体製造工場や精密機械工場、研究所など静電機能が求められる現場用に。 ブラック 規格EN ISO 61340 認証
1足
16,980 税込18,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽くて通気性に優れた作業用靴。脱ぎ履きを考慮したベルトタイプ。
足幅3E相当 材質本体/合成繊維+人工皮革、補強/人工皮革 形状ローカット 種類静電作業靴 標準質量(g/片足)288(26.5cm) 機能軽量、通気性、耐油性、静電気帯電防止機能 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー
1足
9,000 税込9,900
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

革新的 uvex PUREnrj ソールは着地のエネルギーを次の蹴り出すエネルギーへ還元します。 衝撃吸収と安定性により足の疲労を大幅に軽減します。 ウベックス独自のメタルフリー先芯により軽量化を実現しました。 静電性能はESDに適合しています。
材質/仕上先芯:グラスファイバー、靴底:ポリウレタン2層 ブラック 材質(甲被)マイクロベロア(合成) 機能軽量 耐圧迫性荷重(kN)15
1足
16,980 税込18,678
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

PLUS X AWARDにてベストプロダクト賞を受賞しています。VIBRAM[[R上]]ソールが優れた耐滑性を発揮します。最高300℃の接触熱に対応しています。ウベックス独自のメタルフリー先芯により軽量化を実現しました。靴紐を結ぶ必要のないクイックロックメカニズムを採用しています。静電性能はESDに適合しています。
材質/仕上甲被:マイクロベロア(合成)、先芯:グラスファイバー、靴底:ポリウレタン2層 耐圧迫性荷重(kN)15 EN規格ISO 20345:2011 S1 P HRO SRC
1足
21,980 税込24,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PLUS X AWARDにてベストプロダクト賞を受賞しています。VIBRAM[[R上]]ソールが優れた耐滑性を発揮します。EN 20345:2011による保護クラスS3に適合しています。ウベックス独自のメタルフリー先芯により軽量化を実現しました。靴底は標準で+150℃の熱伝導に対応、最高300℃の接触熱に対応しています。静電性能はESDに適合しています。足首で締め具合を調整でき、しっかり固定できます。
材質/仕上甲被:マイクロベロア(合成)、先芯:グラスファイバー、靴底:ポリウレタン2層 ブラック/オレンジ 耐圧迫性荷重(kN)15 EN規格ISO 20345:2011 S3 HI HRO SRC
1足
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

靴紐を結ぶ必要のないBOAフィットシステムにより、素早く快適にフィットし、長時間の快適さを確保します。 VIBRAM[[(R)]]ソールが優れた耐滑性を発揮します。 最高300℃の接触熱に対応しています。 ウベックス独自のメタルフリー先芯により軽量化を実現しました。 静電性能はESDに適合しています。
材質/仕上先芯:グラスファイバー、靴底:ポリウレタン2層/ゴム ブラック 耐圧迫性荷重(kN)15 材質(甲被)レザー
1足
28,980 税込31,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スポーティーなデザインと機能性を満たしています。ウベックス独自のメタルフリー先芯により軽量化を実現しました。静電性能はESDに適合しています。優れた耐滑性を備えています。
材質/仕上甲被:繊維(合成)、先芯:グラスファイバー、靴底:ポリウレタン2層 ブラック 耐圧迫性荷重(kN)15 EN規格ISO 20345:2011 S1 SRC
1足
18,980 税込20,878
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PLUS X AWARDにてベストプロダクト賞を受賞しています。EN 20345:2011による保護クラスS3に適合しています。ウベックス独自のメタルフリー先芯により軽量化を実現しました。優れた耐滑性を備えています。静電性能はESDに適合しています。足首で締め具合を調整でき、しっかり固定でます。
材質/仕上甲被:マイクロベロア(合成)、先芯:グラスファイバー、靴底:ポリウレタン2層 ブラック/オレンジ 耐圧迫性荷重(kN)15 EN規格ISO 20345:2011 S3 SRC
1足
19,980 税込21,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)