静電靴 :「安全靴 29CM」の検索結果
静電靴とは、靴底から体内の静電気を逃がし、静電気によるスパークや引火事故を防ぐ靴です。静電気帯電防止靴や静電気防止靴と呼ばれることもあります。静電靴は、ガスや灯油を扱う作業や、花火製造など火薬を扱う現場には欠かせません。モノタロウでは、JIS規格を満たす静電安全靴をはじめ、さまざまなタイプの静電靴を掲載しています。
商品豆知識
「サイズ(cm)」から絞り込む
29(15)
JIS T 8103 (ED-P/C2)/CⅠ/S/P1/F2/HI/H合格
耐滑性に優れJIS規格の耐滑性(F2)をクリア
障害物や路面の凹凸を吸収し、歩行を助けるサスペンションシステム
機能制電、耐滑性、クッション性
色黒
材質(先芯)ワイド樹脂
材質(アッパー)牛本革(型押ソフト)+メッシュ
標準質量(g)800(26.0cm/両足)
形状ローカット
JIS規格JIS T 8103 (ED-P/C2)/CⅠ/S/P1/F2/HI/H
材質(底部)SX3層底Fソール(SX高機能樹脂+2層SXラバー)
材質(インソール)クレイドル・インソール
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプスニーカー
冬の低温・乾燥時期でも安定した静電気除去性能を発揮します。
。靴底から静電気を逃がし、スパークの発生を防止します。
。親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。クッション性と耐久性に優れたウレタン2層底です。
色ブラック
足幅3E
材質(アッパー)牛革(型押しソフト)
材質(ソール)発泡ポリウレタン(2層)
標準質量(g/片足)390(26.0cm)
JIS規格JIS T 8101 革製S種<普通作業用>E・F合格、JIS T 8103 ED-P/C2合格(一般静電靴)
材質(先芯)ワイド樹脂
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
形状ローカット
種類静電安全靴
機能静電気防止、クッション性、耐久性
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプ革靴
サイズ(cm)29
足幅4E
材質(アッパー)本革(靴先)、合皮
仕様制電機能:0.1≦R≦100 2.8×10(6乗)Ω
エスコ品番EA998YH-29
形状ハイカット
色ブラック
種類静電セーフティーシューズ
材質(ソール)ウレタン(耐油底)
電気抵抗値MΩ
標準質量(g/片足)1100(26cmで)
機能静電、屈曲性、柔軟性
JIS規格JIS(S級)相当
材質(先芯)鉄
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプブーツ
1個
¥7,840
税込¥8,624
8日以内出荷
耐滑性に優れJIS規格の耐滑性(F1)をクリア
障害物や路面の凹凸を吸収し、歩行を助けるサスペンションシステム
つま先部分を上げた形状のつまずき防止設計
質量(g)840(26.0cm/両足)
足幅3E
機能静電気防止、耐滑性、クッション性
色黒
材質(先芯)ワイド樹脂
材質(甲被)牛本革(型押ソフト)
形状ローカット
材質(ソール)SX3層底SSソール(SXウレタン+2層SXラバー)
JIS規格JIS T 8103 (ED-P/C2)/CⅠ/S/P1/F1/HI/H合格
材質(インソール)カップインソール
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプスニーカー
甲被タイプスリッポンタイプ
機能静電
形状ローカット
色白
種類静電靴
JIS規格JIS T8103準拠、JIS T8101 S種準拠
靴タイプスニーカー
静電気の事故・災害対策に!重大事故や生産障害に直結する静電気対策に「静電靴」を。
用途石油、ガソリン、化学、塗装、印刷など、可燃物を取り扱う作業に。OA機器の製造現場はもちろん、クリーンルームや事務所にも最適。
足幅EEE
形状ローカット
種類静電靴
機能静電気防止、耐滑
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプ革靴
人体の静電気帯電をつねに接地面にアースすることで、静電気を取り除く靴です。
色ブラック
足幅3E
形状ローカット
種類静電安全靴
材質(アッパー)牛革(型押ソフト)
材質(ソール)ウレタン(2層)
電気抵抗値1.0×105~9Ω
標準質量(g/片足)400(26.0cm)
機能静電気防止、クッション性、耐滑性、屈曲性
JIS規格JIS T 8101革製S種〈普通作業用〉E・F合格、JIS T 8103 AS-P合格
材質(先芯)ワイドACM樹脂
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプ革靴
発泡ラバーと無発泡ラバーの2層構造のソールでクッション性、軽量化、耐久性を実現しました。耐熱性・耐薬品性に優れた靴底です。JIS耐滑性能「F」合格の滑りにくい靴底です。親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。
用途建設業、製造業、運輸業、点検・整備、物流、引っ越し、ビルメンテナンス
機能耐油性・耐薬品性・静電
色ブラック
甲被タイプ紐タイプ
材質(先芯)ワイド樹脂
材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押)
種類作業靴・静電靴
靴タイプスニーカー
質量(g)770
材質(ソール)合成ゴム2層底
電気抵抗値1.0×10[[の5-8乗]]Ω(23℃ C1)
JIS規格JIS T 8101革製S種(普通作業用)E・F合格、JIS T8103 EDX-P/C1合格(特殊静電靴)
足幅EEE
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
材質(インソール)EVA2層カップインソール(抗菌・防臭)
靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました。ほどけにくい「ウーリーナイロン」の靴紐は伸縮性があり、甲部の締め付け感をソフトにします。さらに快適になった新ワイド樹脂先芯を搭載しました。甲部にクッション材を内装し、足当たりがソフトです。靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます。復元性とクッション性の高い、新素材プレミアムインソール搭載です。つまずき防止のため、つま先とサイドの靴底を斜めにカットしました。エグリ形状になったダンパーソールが、歩行時にかかとの衝撃を吸収します。かかと部分に縦2本の反射材を配置しました。
材質(先芯)新ワイド樹脂
足幅3E
形状ローカット
種類静電安全靴
材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底
材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押)
機能クッション性、静電、衝撃吸収
JIS規格JIS_T_8101_革製S種(普通作業用)E・F合格、JIS_T_8103_ED-P/C2合格(一般静電靴)
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
材質(インソール)プレミアムインソール(抗菌・防臭)
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプ革靴
身体に帯電している静電気を靴底から逃がしスパークによる障害や災害を未然に防ぎます
用途主要産業で帯電防止機能が必要な会社・現場にて
形状ローカット
色黒
質量(g)970(26.0cm1足)
規格JIS T8103(EDX-P/CI)CI/S/PI/F1/H
甲革牛クロム革
機能ワイド先芯・かかと衝撃吸収・耐滑・静電
標準質量(g)960(26.0cm/1足)
足幅3E
靴底ラバー2層底
材質(先芯)ワイド樹脂製
甲被タイプひも
身体に帯電している静電気を靴底から逃がしスパークによる障害や災害を未然に防ぎます。
用途主要産業で帯電防止機能が必要な会社・現場
形状ローカット
色ホワイト
規格JSAA A種認定
材質(ソール)発泡ポリウレタン(2層底)
材質(甲被)人工皮革
機能軽量樹脂先芯・かかと衝撃吸収・静電気帯電防止機能付き、耐滑
標準質量(g)770(26.0cm1足)
JIS規格JIS T8103(ED-O/C2)人工皮革製/S
足幅3E
材質(先芯)ワイド樹脂製
甲被タイプマジック式
靴タイプスニーカー
身体に帯電している静電気を靴底から逃がしスパークによる障害や災害を未然に防ぎます。
用途主要産業で帯電防止機能が必要な会社・現場
形状ローカット
色ブラック
材質(ソール)発泡ポリウレタン(2層底)
材質(甲被)牛クロム革
機能ワイド先芯・かかと衝撃吸収・耐滑・静電
標準質量(g)800(26.0cm1足)
JIS規格JIS T8103(ED-P/C2)CI/S/P1/F1
足幅3E
材質(先芯)ワイド樹脂
甲被タイプひも
靴タイプ革靴
足裏形状でフィットする3Dフットベットにより、足ブレが少なく安定した姿勢維持と歩行が可能です。かかと部は納まりが良くなり、効率よく衝撃を吸収するので足への負担を軽減します。アーチクッションと中足パッドが足のバネの役割を果たすアーチを支えています。つまずき防止の為トウスプリングを上げ、凸部がない設計でつまずきを予防します。エグリ形状になったかかとの部分が歩行時に変形し効率よく衝撃を吸収します。つま先の損傷を防ぐ、ウレタン製「フルCAP」を搭載しました。ソールとの一体成型により優れた耐久性も実現しました。新設計のエッジが総ラウンド形状の凸型デザインを採用し、エッジの欠けや脱落を防ぎます。
トラスコ品番323-8283
色ホワイト
タイプハーフフード
サイズ(cm)29
材質(アッパー)人工皮革
機能耐滑性、耐摩耗性、クッション性、静電、かかと衝撃吸収、軽量
JIS規格JIS T8103 (ED-O/C2)/人工皮革製/S
足幅3E
材質(底部)新発泡ポリウレタン2層
材質(先芯)ワイド樹脂
靴タイプハーフブーツ
1足
¥27,980
税込¥30,778
翌日出荷
靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました。さらに快適になった新ワイド樹脂先芯を搭載しました。靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます。復元性とクッション性の高い、新素材プレミアムインソール搭載です。つまずき防止のため、つま先とサイドの靴底を斜めにカットしました。エグリ形状になったダンパーソールが、歩行時にかかとの衝撃を吸収します。かかと部分に縦2本の反射材を配置しました。最高レベルの耐滑性を誇り、耐久性にも優れる新型ソールです。
色ブラック
材質(先芯)新ワイド樹脂
足幅3E
質量(kg)1
種類静電安全靴
材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底
材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押)
機能耐滑性、衝撃吸収性(かかと部)、帯電防止、静電
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
材質(インソール)プレミアムインソール(抗菌・防臭)
靴タイプ長靴
身体に帯電している静電気を靴底から逃がしスパークによる障害や災害を未然に防ぎます。
用途主要産業で帯電防止機能が必要な会社・現場
形状ローカット
色ブラック
材質(ソール)発泡ポリウレタン(2層底)
材質(甲被)牛クロム革
機能かかと衝撃吸収・耐滑・静電気帯電防止機能付
標準質量(g)820(26.0cm1足)
JIS規格JIS T8103(ED-P/C2)CI/S/P1/F1
足幅3E
材質(先芯)ワイド樹脂
甲被タイプひも
靴タイプ革靴
『安全靴・作業靴』には他にこんなカテゴリがあります
安全靴・作業靴 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。