静電靴 :「EEE」の検索結果
静電靴とは、靴底から体内の静電気を逃がし、静電気によるスパークや引火事故を防ぐ靴です。静電気帯電防止靴や静電気防止靴と呼ばれることもあります。静電靴は、ガスや灯油を扱う作業や、花火製造など火薬を扱う現場には欠かせません。モノタロウでは、JIS規格を満たす静電安全靴をはじめ、さまざまなタイプの静電靴を掲載しています。
関連キーワード
商品豆知識
「材質(先芯)」から絞り込む

なし(1)

樹脂製(8)

鉄製(4)
適度なフィルター性と通気性を併せ持ち表面強度にも優れた素材「プリータⅢ」素材をカバー部に使用しています。カバー部はハーフ丈でファスナーを使い着脱しやすい設計になっています。ソールについては素材が特殊制電配合ウレタンを発泡した物を使い軽く、クッション性の良い物を使っています。また底厚にし靴底には運動の基点となる部分にサークルポイントを施し運動性も向上しています。また小指側の部分にゆとりがあり足に窮屈さを感じさせない設計をしており、ウィズについてもEEEを採用しています。また着地する際、最も先に地面と接する部分をあらかじめカットする事によりスムーズに動け、削れによる発塵源を取り除く様設計しています。除電システムについては導電糸入り中底、導電ラバー、制電配合ウレンタンソールを通して確実に除去します。(導電性能はJIST8103適合)
色ホワイト
種別PA9375
形状ミドルカット
種類作業靴
機能通気性、クッション性、静電気防止
JIS規格JIST8103適合
靴タイプブーツ
人体に帯びた静電気を靴底から逃すことで、スパークを防止し、静電気による粉体などの付着も抑えます。
靴底パターンを斜めに配置し、前後だけでなく横・斜め方向へのグリップ力を強化しました。
グレーチングのような硬い金属面や凹凸のあるタイルなど、様々な床材で耐滑性能を発揮します。
交換目安が分かる「スリップサイン」付で、靴底のすり減りによる耐滑機能低下をお知らせします。
靴底に、油を使う環境でも膨張や硬化を起こしにくい合成ゴムを使用しています。
抗菌・防臭加工のインソールを使用しています。
目詰まりしてもゴミが取れやすい靴底パターンです。
用途印刷工場、食品工場、厨房、食堂、清掃作業
足幅EEE
色ホワイト
規格JSAA A種認定
形状ローカット
種類静電セーフティーシューズ
材質(アッパー)人工皮革
材質(ソール)EVA/合成ゴム
機能軽量、クッション性、耐滑性、静電気防止、軽量、かかと衝撃吸収
JIS規格JIS T 8103一般静電保護靴に準拠
材質(先芯)ワイド樹脂
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
甲被タイプスリッポンタイプ
靴タイプスニーカー
発泡ラバーと無発泡ラバーの2層構造のソールでクッション性、軽量化、耐久性を実現しました。耐熱性・耐薬品性に優れた靴底です。JIS耐滑性能「F」合格の滑りにくい靴底です。親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。
用途建設業、製造業、運輸業、点検・整備、物流、引っ越し、ビルメンテナンス
機能耐油性・耐薬品性・静電
色ブラック
甲被タイプ紐タイプ
材質(先芯)ワイド樹脂
材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押)
種類作業靴・静電靴
靴タイプスニーカー
質量(g)770
材質(ソール)合成ゴム2層底
電気抵抗値1.0×10[[の5-8乗]]Ω(23℃ C1)
JIS規格JIS T 8101革製S種(普通作業用)E・F合格、JIS T8103 EDX-P/C1合格(特殊静電靴)
足幅EEE
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
材質(インソール)EVA2層カップインソール(抗菌・防臭)
靴底から静電気を逃がし、スパークの発生を防止します。従来品から甲革・中敷などを改良し、履き心地が向上しました。低温度環境でも安定した静電気除去性能を発揮します。靴底を成形する際にゴム底とアッパーを同時に圧着するため耐久性に優れています。足先の圧迫や衝撃から足先を守るベーシックな鋼製先芯を使用しています。
用途運輸業、倉庫業、建設業など
色ブラック
足幅EEE
形状ローカット
種類静電安全靴
材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押)
材質(ソール)合成ゴム1層底
電気抵抗値1.0×105~8)Ω(23℃ C1)
機能静電、耐熱
JIS規格JIS T 8101 革製S種〈普通作業用〉合格/JIS T 8103 ED-P/C1合格(一般静電靴)
材質(先芯)鋼
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
材質(インソール)EVA半敷
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプ革靴
人体に溜まった静電気を靴底全体から逃がします。通気の良いメッシュと、靴底の通気口からムレを効果的に逃します。クッション性、ホールド性に優れた2層EVAソールです。
用途看護師、介護士
色ホワイト
足幅EEE
形状ローカット
質量(g)600
種類静電靴
材質(ソール)EVA2層/合成ゴム
機能耐滑、静電、通気性、軽量、かかと衝撃吸収
JIS規格JIS T 8103一般静電作業靴に準拠
材質(先芯)なし
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプスニーカー
発泡ラバーと無発泡ラバーの2層構造のソールでクッション性、軽量化、耐久性を実現しました。耐熱性・耐薬品性に優れた靴底です。
JIS耐滑性能「F」合格の滑りにくい靴底です。親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。
用途建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。
色ブラック
形状ハイカット
質量(kg)1
種類静電安全靴
材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押)
材質(ソール)ラバー2層底
標準質量(g/片足)1130
機能クッション性、耐滑性、かかと衝撃吸収、耐熱
JIS規格JIS T 8101 革製S種<普通作業用>E・F合格、JIS T 8103 EDX-P/C1合格(特殊静電靴)
足幅EEE
材質(先芯)ワイド樹脂
材質(インソール)EVA2層カップインソール(抗菌・防臭)
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプ革靴
爆発危険区域や水素などを扱う危険度の高い現場でも使用できます。低温度環境でも安定した静電気除去性能を発揮します。靴底から静電気を逃がし、スパークの発生を防止します。JIS耐滑性能「F」合格の滑りにくい靴底です。親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。
用途静電気を帯びる現場作業
色ブラック
足幅EEE
形状ローカット
種類静電安全靴
材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押し)
材質(ソール)合成ゴム2層底
電気抵抗値1.0×105~7)Ω(23℃ C1)
機能クッション性、耐滑性、静電、かかと衝撃吸収、耐熱
JIS規格JIS T 8101 革製S種〈普通作業用〉E・F合格/JIS T 8103 ED×-P/C1合格(特殊静電靴)
材質(先芯)ワイド樹脂
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
材質(インソール)EVAカップインソール(抗菌・消臭)
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプ革靴
低発じん性材料を使用した静電気帯電防止用保護靴です
用途一般クリーンルーム、製造機械のメンテナンスなど。
トラスコ品番253-4100
形状ローカット
色ホワイト
質量(g)740
サイズ(cm)26
材質(アッパー)人工皮革
材質(ソール)ポリウレタン2層
機能静電気帯電防止用
JIS規格JIS T8101 S種相当
足幅EEE
材質(先芯)樹脂
アズワン品番64-6313-21
靴タイプスニーカー
1足
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
JIS規格合格の静電気帯電防止靴です。
軽量で親指を圧迫することなく着用できるワイド樹脂先芯です。
鋼製先芯と同じ安全性でサビなどの心配もありません。
靴底はクッション性に優れたミッドソールと、耐摩耗性に優れたアウトソールの2層構造です。
水や油など滑りやすい現場、職場でもJIS規格に定める耐滑性(F)を実現した滑りにくい靴底です。
用途製造業・運輸業・建設業などに、静電気対策が必要な現場に
色ブラック
材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底
材質(甲被)牛クロム革(型押)
電気抵抗値1.0×10[[の5-8乗]]Ω(23℃ C2)
機能耐滑性、耐摩耗性、クッション性、かかと衝撃吸収、静電
JIS規格JIS T8101 CI/S/P1/F1
足幅EEE
材質(先芯)ワイド樹脂
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
材質(インソール)EVAカップインソール(抗菌・防臭)
親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。
クッション性と耐久性に優れたウレタン2層底です。
サイズ(cm)30
足幅EEE
色ブラック
規格JIS T 8101 革製S種〈普通作業用〉E・F合格、JIS T 8103 ED-P/C2合格(一般静電靴)
トラスコ品番827-9088
形状ローカット
質量(g)980
種類静電安全靴
材質(ソール)発泡ポリウレタン2層
材質(甲被)牛革(型押しソフト)
電気抵抗値1.0×105~6Ω(23℃ C2)
機能静電気防止、クッション性
材質(先芯)ワイド樹脂
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプ革靴
1足
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
静電気帯電防止靴です。裏材にBLAXX使用し、吸汗性・抗菌性に優れています。かかと部の衝撃吸収エネルギー吸収性Eを有しています。サイズ調整用スペーサー中敷付です。
用途屋外建設、土木作業、オイル・ガスターミナル従事作業などに。
寸法(mm)(履口回り)35
色ブラック
JIS規格JIS T 8103(ED-P/C3)C[[R2]]/S/P4合格
足幅EEE
靴タイプ長靴
独自開発の電気抵抗調整体を採用し、電気抵抗値を一定に保持。人体に帯電する静電気をアースし、可燃性物質への引火を防ぎます。JIS T8101 革製 CI/S/P1 合格品 JIS T8103 ED-P/C3 合格品
形状ハイカット
色黒
製法V式
材質(甲被)牛革クロム
機能静電
JIS規格JIS T8101 革製 CI/S/P1 合格 JIS T8103 ED-P/C3 合格
足幅EEE
材質(先芯)鋼
靴タイプ長靴
独自開発の電気抵抗調整体を採用し、電気抵抗値を一定に保持。人体に帯電する静電気をアースし、可燃性物質への引火を防ぎます。JIS T8101 革製 CI/S/P1 合格品 JIS T8103 ED-P/C3 合格品
形状ローカット
色黒
製法D式
甲革牛革クロム(型押ソフト)
JIS規格JIS T8101 革製 CI/S/P1 合格 JIS T8103 ED-P/C3 合格
足幅EEE
靴底ポリウレタン2層底
材質(先芯)鋼
甲被タイプひも
靴タイプ革靴
独自開発の電気抵抗調整体を採用し、電気抵抗値を一定に保持。人体に帯電する静電気をアースし、可燃性物質への引火を防ぎます。JIS T8101 革製 CI/S/P1 合格品 JIS T8103 ED-P/C3 合格品
形状ハイカット
色黒
製法V式
材質(甲被)牛革クロム
機能静電
JIS規格JIS T8101 革製 CI/S/P1 合格 JIS T8103 ED-P/C3 合格
足幅EEE
材質(先芯)鋼
甲被タイプヒモタイプ
靴タイプ長靴
静電気の事故・災害対策に!重大事故や生産障害に直結する静電気対策に「静電靴」を。
用途石油、ガソリン、化学、塗装、印刷など、可燃物を取り扱う作業に。OA機器の製造現場はもちろん、クリーンルームや事務所にも最適。
足幅EEE
形状ローカット
種類静電靴
機能静電気防止、耐滑
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプ革靴
『安全靴・作業靴』には他にこんなカテゴリがあります
安全靴・作業靴 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。