インソールとは、靴の中に入れる敷物です。インナーソールや中敷きと呼ばれることもあります。足のサイズに合わない靴を調整をしたり、既存の靴に衝撃吸収・踏み抜き防止等の機能性を追加したりすることができます。今使用している靴を、もっと快適に・安全に利用できるようにするアイテムです。
靴のサイズに合わせハサミでカット。不快な汗を吸収し靴中をさわやかに保つ紙中敷き。
毎日交換する使い切りタイプの紙製インソール。うれしい大容量50足入。
靴のサイズに合わせてハサミでカットしてご使用ください。毎日取り替えて清潔さわやか、夏のムレやニオイ対策に。
軽量、薄型でパンプスやビジネスユーズにも使いやすい。洗うのが難しい靴内環境課善に。
色白
指股材によって爪先のブレを防止・踏ん張る力を向上 ムレ軽減凹凸加工・踵衝撃吸収材付
用途インソール(ご使用の靴とインソールと交換するタイプ)
色白
材質シリコンゴム(指股材)・再生スポンジ・合成繊維
繊維製インソール。曲がりやすく、自然な歩行が可能。フリーサイズのため、ハサミで切ってお手持ちの靴に挿入出来ます。JIS耐踏抜き試験に準拠した試験で貫通力1100N以上を有しています。抗菌・防臭機能を付加しており、雑菌の繁殖を抑えます。
色ホワイト
サイズ(cm)24.5~28
トラスコ品番786-0498
材質ポリエステル
厚さ(mm)3
機能踏抜き防止、抗菌、防臭
RoHS指令(10物質対応)対応
1足
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
震災時のガレキから突き出た釘やガラスの破片などから足裏への貫通を防止します。
用途震災時の足元保護に
色白
サイズS
サイズ(cm)14.5~18
1足
¥899
税込¥989
5日以内出荷
ニードルフェルトを使用しています。繊維間に空気層を保持するため、保温性にも優れています。
靴中を、サラサラ、ポカポカに保ちます。
細菌の増殖を抑制し、汗などによる不快なニオイをやわらげ、衛生的に保ちます。
お徳用です。
サイズフリー(22.0~28.0cm)
タイプ男女兼用
厚さで選べます。足にほどよくフィットし前滑りしにくい素材です。
つま先までカバーし、ほこりや汚れなどガードします。水洗い可能です。
材質シリコン
ニードルフェルト使用しています。繊維間に空気層を保持するので、保温性にも優れています。
靴中は、サラサラ、ポカポカに保たれます。
細菌の増殖を抑制し、汗などによる不快なニオイをやわらげ、衛生的に保ちます。
サイズフリー(22.0~28.0cm)
タイプ男女兼用
ニオイクリアシリーズのインソールです。ムレ防止タイプです。
用途仕事、スポーツ、普段履きのインソールに。
トラスコ品番664-2689
材質ポリエステル・ナイロン/塩化ビニリデン/不織布
色ブラック/ホワイト
適合サイズ(cm)24~27(フリーサイズ)
1組
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
屈曲する踏抜き防止インソール。
貫通荷重1.100Nをクリアする踏抜耐性を持つ!
インソール本体にカットラインがあるため、サイズカットも楽々!
足幅3E
色白
材質ポリエステル
サイズフリー
標準質量(g/片足)約60
1足
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
足の形に沈みこみ圧力を分散する低反発インソール
インソール本体にカットラインがあるため、サイズカットも楽々!
抗菌・防臭加工
機能抗菌×防臭
色ホワイト
サイズフリー(24~29cm)
材質(本体)ポリウレタン・EVA樹脂
アズワン品番64-8622-69
生地ポリエステル
1足
¥789
税込¥868
4日以内出荷
『靴関連用品』には他にこんなカテゴリがあります
- シューズプロテクター/スパイク
- 靴紐
- 靴べら
- インソール
- 靴メンテナンス用品
- その他靴関連用品
靴関連用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。