カテゴリ
絞り込み
サイズ(cm)
色
ブランド
- モノタロウ(4)
- コロンブス(COLUMBUS)(49)
- 荒川産業(38)
- モリト(27)
- 不動化学(26)
- ミドリ安全(22)
- ペダック(21)
- 鈴木産業(20)
- ヤマショウ(17)
- KITA(喜多)(15)
- ソルボ(13)
- モリトジャパン(13)
- 村井(12)
- リゲッタ(12)
- YETIAN(いえてん)(9)
- TRUSCO(8)
- ゴートレイド(8)
- YAZAWA[安全靴・作業靴](7)
- 木原産業(6)
- ケイワーク(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
3ページ目: インソール

靴備品 G3PEカップインソール静電 26cm
ミドリ安全¥1,098税込¥1,2081足当日出荷かかと部は厚めに設計しており高いクッション性の効果が長持ちする新素材を採用しています。体内の静電気を足から靴へと逃す静電靴専用です。用途交換用中敷き(JIS規格安全靴の中敷きを交換する場合は同一メーカーの同等品に限定するように規定されています)トラスコ品番247-7419材質合成材/PE色イエロー適合サイズ(cm)靴:26
is-fit 立ち仕事 インソール
モリト¥799税込¥8791足当日出荷包みこむように、足にフィット。 細菌の増加を抑制し、イヤなニオイを消臭。サイズ(cm)22~28機能高い衝撃吸収性、へたりにくい、優れた消臭・制菌効果
パワーステップ CAMOハイカー
PowerStep¥8,090税込¥8,8991足当日出荷から6日以内出荷アメリカで足病専門医が認めたプロフェッショナル品質のNo.1インソール。足底筋膜炎や中足骨痛などの慢性的な足の痛み、疲れを軽減させるインソールです。立体的な土踏まずのクッションがアーチにフィットし、足の裏をしっかり支え、かつ、足全体にフィットし、一日中快適に過ごすことができます。材質EVA
PRM用 インソール
ミドリ安全¥799税込¥8791足当日出荷から3日以内出荷足裏構造に合わせて設計された立体インソールです。 クッション性が高く、優しく足裏を包み込みます。用途交換用中敷き(JIS規格安全靴の中敷きを交換する場合は同一メーカーの同等品に限定するように規定されています)材質合成材/EVAコンポジット色ブラック
FUJI MARK ノンショック・インソール
鈴木産業(1件のレビュー)¥369税込¥4061足4日以内出荷ポリウレタン素材で衝撃吸収に優れています。抗菌防臭で衛生的です。速乾性メッシュ素材で早く乾きます。色グレーサイズ(cm)23~28混率(%)表ポリエステル100、裏ポリウレタン100RoHS指令(10物質対応)対応
evercushionPLUS
PUMA SAFETY(プーマセーフティ)¥1,345税込¥1,4801足4日以内出荷クッション性と衝撃吸収性に優れた高機能ウレタンフォームと低密度ポリウレタンを組み合わせたインソール。足への衝撃を吸収することで、長時間の作業による疲れを軽減します。用途建築・土木作業・重機運転・運搬作業材質ポリウレタン・ポロン色レッド
姿勢矯正改善インソール バランスメイト
ノダキ¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から4日以内出荷足の疲労、痛みを軽減する。腰痛、肩こり、膝の関節痛を改善する。RICAM(リカム)が重心バランスを中足部中央を整える。(特許取得済み)。正しい姿勢に向かうことで健康に寄与できる。サイズに合わせてハサミで切り調節できます。用途靴の中敷き
BLUE FOOTBED
ビルケンシュトックジャパン¥4,398税込¥4,8381足当日出荷砂の上を裸足で歩くような自然な歩行をサポートしてくれます。砂浜に残る健康な足の足跡を模したこのデザインは、歩行に自然本来の環境を提供します。クッションが踵をしっかりと包み込むようなこのデザインなら、安定感も抜群です。土踏まずも自然にサポートされ、他のメーカーの靴でもBIRKENSTOCKフィーリングを楽しみたいあなたのためのフットベッドです。用途他のメーカーのシューズでもBIRKENSTOCKのコンフォートを味わいたい貴方。材質フットベッド:コルク色ブルー
コアスタビリティインソール 抗菌防臭
KITA(喜多)¥1,298税込¥1,4281足3日以内出荷・強いアーチ形状と衝撃吸収機能で足をトータルサポート!。・ネオプレン素材で地面を蹴りだす前足部を安定させ、通気孔を設けることで通気性に優れ、ムレにくい!。・スタビリティ(安定)構造を採用することで、土踏まずからカカトにかけた強いアーチでしっかりとホールドし、安定した歩行のサポートをします。・高反発EVAと弾力性に優れたネオプレンの2タイプのクッションを採用することでクッション性が良いです。・カカト部分は深めのカップでしっかりホールドすることで靴内のズレを防ぎます。・インソール本体にカットラインがあるため、サイズカットも楽々!。・抗菌・防臭加工色パープルサイズフリー材質(本体)ナイロン樹脂・EVA・ネオプレンサイズ(cm)25~28混率(%)ポリエステル100機能抗菌防臭
地下足袋用踏抜き防止中敷
ノサックス¥1,098税込¥1,2081足当日出荷から3日以内出荷高密度・高強度のポリエステル繊維を積層構造にし、JIS T8101「耐踏抜き性能P(1100N以上)」を実現しました。足裏の屈曲にフィットする優れた柔軟性、材質は繊維だけなので軽く、手洗いが可能です。用途地下足袋用踏抜き防止中敷。ステンレス板を使用せずポリエステル繊維のみで生産している為ステンレス板と比べて柔軟性があり軽く、手洗いが可能。材質ポリエステル繊維
絶縁・耐熱・防寒用インソール
ミドリ安全¥989税込¥1,0881足3日以内出荷から5日以内出荷誤って低圧活線を踏む可能性のある業務のための絶縁仕様のインソールです。 靴底からの熱の伝わりを和らげます。用途交換用中敷き(JIS規格安全靴の中敷きを交換する場合は同一メーカーの同等品に限定するように規定されています)材質合成材/EVA色グレー質量(g)20
楽歩人(R)ソールPRO
メイダイ¥2,598税込¥2,8581セット当日出荷から6日以内出荷スポーツドクター・スポーツシューフィッター監修「歩く」を「トレーニング」に変えるインソール。使うだけで筋肉活動量がUP。 独自開発のインソールで、その一歩をトレーニングに。親指のグリップで重心を内側へ意識させることで、足の親指に力が入り蹴り出しがスムーズになる。 カップインソールが踵を包み込んで歩行を安定させる。ハニカムパッドとエアージェルクッションで足裏全体の衝撃を吸収。 縦・横アーチを同時にサポートして正しい歩行に導くことで、快適に歩くことが出来る。カットラインにより足に合わせたサイズ調整が可能。突起がしっかり足裏にフィット。用途インソール、中敷き、靴パッドとして。衝撃吸収 トレーニングインソール カップインソール 筋肉活動UP 歩行 アーチサポート ジェルパッド 足裏 疲れにくい 土踏まず 偏平材質生地:ポリエステル、合成底:ポリウレタン色ブラック&レッド
Shoesfit.com らくらく隊 長靴用 蓄熱タイプ
村井(2件のレビュー)¥989税込¥1,0881足当日出荷【長靴がらくらく、ぽかぽか!】。寒い時期、長靴を長時間履く際につきものの「寒さ」「疲労感」「足裏の衝撃」「ぶかぶか感」。それらのお悩み解消に特化して作られたのが、「らくらく隊 長靴用」です。(1)【立体形状で足らくらく】:。足をトラブルや疲れから守るには、インソールで「足骨格のアーチ構造を正しい形に保つこと」と「適度な衝撃吸収性を保つこと」が有効です。本品はアーチ構造を正しい形にサポートし、衝撃をやわらげる働きも持つ「アーチサポートパッド」を3ヶ所に配置しました。足を健康で快適な状態に保ちます。(2)【つま先が厚いからサイズピッタリ!】:。つま先部分を厚く(約5mm)したことで、長靴が足にフィットします。(3)【蓄熱素材でぽかぽか】:。足に接する部分には、高い蓄熱保温効果を発揮する高性能素材を採用しました。用途長靴の中敷きに。色ブラック材質(本体)ウレタンフォーム機能抗菌防臭/水洗い可/フルインソール/サポート形状材質(表面)ポリエステル性別男女兼用
FUJI MARK カラーインソール
鈴木産業(1件のレビュー)¥229税込¥2521足当日出荷から4日以内出荷保温力・吸湿力・通気性に優れています。丸洗いができ、いつでも清潔です。サイズ23cm~28cmまで対応できます。靴に合わせて自由にカットできます。労働で蒸れやすい長靴や安全靴の下敷きに最適です。サイズ(cm)23~28混率(%)ポリエステル100RoHS指令(10物質対応)対応
炭インソール
ソルボ¥1,198税込¥1,3181足当日出荷消臭・抗菌・遠赤効果で、冬は暖かく、夏は爽やかです。新開発の備長炭繊維は、高い抗菌性を持ち、遠赤外線効果で冬は暖かく夏は爽やかなはき心地です。歩行時には、ソルボセインが衝撃を緩和し、足の疲れを軽減します。用途消臭・抗菌、衝撃吸収インソール。材質本体:ポリウレタン樹脂(ソルボ)、表生地:綿・レーヨン(備長炭繊維)色ブラック
is-fit 北海道物語 インソール
モリト(1件のレビュー)¥279税込¥3071足当日出荷ニードルフェルト使用しています。繊維間に空気層を保持するので、保温性にも優れています。 靴中は、サラサラ、ポカポカに保たれます。 細菌の増殖を抑制し、汗などによる不快なニオイをやわらげ、衛生的に保ちます。サイズフリー(22.0~28.0cm)タイプ男女兼用
安全靴用踏抜き防止中敷
ノサックス(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181足当日出荷高密度・高強度のポリエステル繊維を積層構造にし、JIS T8101「耐踏抜き性能P(1100N以上)」を実現しました。 足裏の屈曲にフィットする優れた柔軟性、材質は繊維だけなので軽く、手洗いが可能です。用途解体作業現場など踏抜き事故から足もとを守ります、万一の災害時の防災備蓄用品としてオフィス、学校、家庭にて需要が高まっております、ステンレス板を使用せずポリエステル繊維のみで生産している為ステンレス板と比べて柔軟性があり軽く、手洗いが可能仕様ノサックス、安全靴用踏抜き防止中敷トラスコ品番829-0968材質ポリエステル繊維質量(g)111適合サイズ(cm)3L(27.5~28.0)
スーパーインソール3DFIT 7990
KITA(喜多)¥1,498税込¥1,6481足当日出荷3D立体構造で足をしっかりホールド、安定力が抜群 かかと部分の2層構造パッドで衝撃吸収します! インソール本体にカットラインがあるため、サイズカットも楽々!色ライムグリーンサイズフリー(24~28cm)材質(本体)ナイロン・ポリウレタン樹脂機能抗菌×防臭アズワン品番64-8622-72生地ポリエステル
低反発 活性炭インソール
コロンブス(COLUMBUS)¥689税込¥7581個当日出荷足裏にかかる体重を低反発クッションがしっかりと吸収します。足裏にぴったりとなじみますので立ち仕事の方に最適です。靴のサイズ調整にも最適です。厚さ(mm)約6(体重のかかっていない状態での数値)サイズ男女兼用フリーサイズ
evercushionPRO
PUMA SAFETY(プーマセーフティ)¥1,000税込¥1,1001足4日以内出荷クッション性に優れた底裏に、空気の流れを生み出す独自形状のブロックパターンを施したインソール。前足部の空気穴から底裏へ、ムレを排出することで、靴内の環境をコントロールし快適さを持続させます。用途建築・土木作業・重機運転・運搬作業材質ポリウレタン色ブラック
パワーステップ ピナクル
PowerStep¥7,098税込¥7,8081足当日出荷から6日以内出荷アメリカで足病専門医が認めたプロフェッショナル品質のNo.1インソール。足底筋膜炎や中足骨痛などの慢性的な足の痛み、疲れを軽減させるインソールです。立体的な土踏まずのクッションがアーチにフィットし、足の裏をしっかり支え、かつ、足全体にフィットし、一日中快適に過ごすことができます。材質EVA
安全靴用ソルボインソール(軽量タイプ)
ソルボ¥1,798税込¥1,9781組当日出荷人口筋肉”ソルボ”をフルに活用しており、足・膝・腰の障害防止と疲労軽減に効果があります。 抗菌・防臭加工です。用途安全靴の中敷として使用。機能軽量RoHS指令(10物質対応)対応
SJCOMFORTーC 中敷き
SAFETY J¥1,698税込¥1,8681組(2枚)当日出荷バイオメカニクスに基づいた設計構造で、足元の安定化と抜群のフィット感を実現しています。 踵部に衝撃吸収して疲れにくいです。 静電気帯電防止加工により、現場でのお使いも安心です。色黒/黄
EVA2層カップインソール 静電
ミドリ安全¥1,598税込¥1,7581足当日出荷から5日以内出荷踵部はホールド性、屈曲する前方は柔らかい素材の2層で動きやすい構造となっています。 体内の静電気を足から靴へと逃す静電靴専用です。用途交換用中敷き(JIS規格安全靴の中敷きを交換する場合は同一メーカーの同等品に限定するように規定されています)材質合成材/EVA色イエロー
EVA2層カップインソール
ミドリ安全¥869税込¥9561足3日以内出荷から5日以内出荷踵部はホールド性、屈曲する前方は柔らかい素材の2層で動きやすい構造となっています。用途交換用中敷き(JIS規格安全靴の中敷きを交換する場合は同一メーカーの同等品に限定するように規定されています)材質合成材/EVA色ブラック
アクションプラスフィットインソール COOL MAX
KITA(喜多)¥1,298税込¥1,4281足当日出荷クールマックス採用で吸水速乾性と通気性が抜群! クッション性に優れたハニカム構造で疲れを軽減します。 多孔タイプのため通気性に優れ、ムレにくい! インソール本体にカットラインがあるため、サイズカットも楽々! 抗菌・防臭加工材質【本体】ポリウレタン、【生地】ポリエステル色ブルーサイズフリーサイズ(cm)25~28機能COOLMAX(吸水速乾性)・抗菌×消臭アズワン品番64-8622-75
N98 踏抜防止繊維入クッションインソール
YETIAN(いえてん)(1件のレビュー)¥899税込¥9891足当日出荷から5日以内出荷踏み抜き防止繊維入りクッションインソール。踏み抜きにクッション性を。用途解体作業など材質【上面】ポリエステル・【中面】ポリウレタン・【下面】合成繊維機能踏み抜き防止(繊維)
シリカクリンハニカムインソール
TRUSCO¥1,198税込¥1,3181足当日出荷シリカゲルを特殊製法で挟み込んだインソールです。消臭・除湿に即効性があります。靴のサイズに合わせてカットできます。仕様足のサイズ30cmまで対応可能です。トラスコ品番856-6904材質表裏生地:ポリエステル、中身:ポリエステル・シリカゲル質量(g)70適合サイズ(cm)22.5~30.02018年トラスコ掲載ページ6 1036
ソルボスパイクタフガード
ソルボ(2件のレビュー)¥819税込¥9011足当日出荷足裏にかかる突き上げによる衝撃吸収、表生地なしの為、汗や水濡れ、汚れに強いです。表生地が有りませんので、長靴などの前すべりにも効果があります。かかと部、中足部のソルボセインが、足裏にかかる衝撃を吸収します。ヒール、フォアフットの外側のウェッジが、動きの効率を高め、捻挫などの足のトラブルを軽減します。医療の現場で使用されている衝撃吸収素材のソルボセインは、長時間使用してもヘタらず、衝撃吸収効果も変わりません。用途スパイク専用突き上げ防止インソール。材質本体:ポリウレタン、パッド:ポリウレタン樹脂(ソルボセイン)色ブラック
働く男シリーズ 衝撃吸収インソール
モリト¥489税込¥5381足当日出荷消臭加工素材「CG-X」が不快臭、悪臭を無臭化します。織物、フェルト、SBRスポンジの三層構造により適度なクッション性があります。材質ポリエステル100%、ラテックススポンジサイズフリーサイズ(cm)24~28
リゲッタ つかれどめインソール モチタフ
リゲッタ¥1,980税込¥2,1781個当日出荷から5日以内出荷リゲッタの "つかれどめインソール" にMochiTough -モチタフ-インソールが誕生!足裏にフィットして疲れにくい本来のつかれどめインソールの履き心地はそのままに、フィット感とクッション性が追加された男女兼用サイズ展開のフルインソールです。材質ポリエステル/ポリウレタン/EVA色ブラック
リゲッタ ルーペインソールプラス
リゲッタ¥1,680税込¥1,8481個当日出荷靴にいれるだけで疲れにくいと大好評。リゲッタのルーペインソールがフルサイズで単体販売。 足裏の凹凸にフィットし、足にかかる負担を和らげてくれるインソールです。 自分の足のサイズに合わせてカットできるため、入れ替えてお仕事もプライベートでも使いまわせるのが嬉しい。材質TPR(サーモプラスチックラバー)色ブラック